1,355件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質青銅 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2" 口数2口 寸法(奥行D×高さH)(mm)146×146.5(設置) ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 アズワン品番65-2127-96 ホース接続口対応
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷


エスコ品番EA993LW-1 ストローク(mm)105 タイプ爪ロング ベース寸法(mm)140×220 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)75
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷


1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

1個
550 税込605
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m)1 エスコ品番EA911AV-1 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.5 混率(%)ケブラー繊維100 生地綾織 瞬間耐熱温度(℃)500
1個
7,460 税込8,206
当日出荷

塗覆装鋼管の溶接ジョイント部の防食及び鋼管の全面巻き防錆・防食用 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品 テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
1巻
615 税込677
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコフレーム
S用。板材の切り口保護や補強フレームとしても使用可能です。
材質PP・タルク 形状プラダン 幅(mm)10 長さ(m)1 適合板厚(mm)5 入数(本)4
1束(4本)
1,750 税込1,925
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)30 収縮後内径(Φmm)15
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)20 収縮後内径(Φmm)10
1個
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非着磁面に強粘着テープ付 各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。
特性強力 商品タイプ粘着テープ付 仕様片面着磁 エスコ品番EA781BR-13 材質異方性マグネット(強磁力タイプ) 幅(mm)50 厚さ(mm)2.0 長さ(m)1 吸着力100gf/cm2
1個
2,140 税込2,354
当日出荷

可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。
用途EA897SE-1用延。長ダクト 全長(mm)350 質量(g)700
1台
9,370 税込10,307
翌日出荷

1個
630 税込693
当日出荷

インターフェイス:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。マグネット付でしっかり固定できるUSB3.2 Gen1ハブです。microUSB給電ポートが付いているので、セルフパワーで使用したい時はスマートフォンの充電器などを使って給電できます。ケーブル長1mのロングケーブル付きです。セルフパワー/バスパワー対応でmicroUSBケーブルとACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。<ご購入前にご確認ください> ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 ※USB3.1 Gen2には対応していません。
仕様●ポート数:4ポート●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS●サイズ:28(W)×107(D)×22.3(H)mm●重量:80g●カラー:ブラック●ケーブル長:1m●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●電源:セルフパワー・バスパワー●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)microUSB メス×1(給電専用ポート) アズワン品番65-9280-74
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

ドア下部用。足もとの冷えの原因になる、ドア下のすきまからの風を防ぐシールテープ。しなやかでこすれにも強く、冷気・暖気を逃がしません。冷暖房費の節約に
仕様●幅(mm):40●長さ(m):0.92●厚さ(mm):1●色:茶色●材質:アクリル系エラストマーアクリル系粘着剤紙 アズワン品番65-3898-46
1巻
880 税込968
当日出荷

クッション用スポンジ貼付。ステンレス製でサビに強く清潔です。1セット4個入り(丸穴タイプ2個 長穴タイプ2個)。取付ねじ付。
材質SUS304 寸法(mm)30×9.6×30 板厚(mm)0.8 適合厚さ(mm)4.5
1セット(4個)
515 税込567
当日出荷

エスコ品番EA979KB-1B 材質PP 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)1 全高(mm)60 毛丈(mm)40 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
5,570 税込6,127
当日出荷

1mの使いやすい長さ。収納に便利なクリップ付。先端は着脱が簡単でパチッとはめるだけ。
質量(g)230 材質(グリップ)ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×3.5×1000 材質(ヘッド)ナイロン 材質(パイプ)スチール(塩ビコーティング)
1本
630 税込693
翌日出荷

押し出し成型による帯状の製品です。 工業部品や建材などに。 カッターナイフ・はさみ等でカット可能
幅(mm)15 厚さ(mm)3.0 長さ(m)1 仕様片面着磁 エスコ品番EA781BZ-315 材質フェライト+エラストマー 吸着力230gf/25mm以上
1個
560 税込616
当日出荷

エスコ品番EA557AB-6 種類セット品 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

押し出し成型による帯状の製品です。 工業部品や建材などに。 カッターナイフ・はさみ等でカット可能
幅(mm)10 厚さ(mm)2.0 長さ(m)1 エスコ品番EA781BZ-210 材質フェライト+エラストマー 吸着力80gf/25mm以上 着磁力片面
1個
265 税込292
当日出荷

可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:1巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃ アズワン品番65-9249-64
1巻
880 税込968
当日出荷

仕様【レバー操作】回転式(一般回転タイプ)、SAE30まで 適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル エスコ品番EA990XL-1 材質ヘッド:鋳鉄、パイプ:亜鉛メッキ 全長(mm)1320 質量(kg)3.4 外径(Φmm)【吐出口】27 ホース長さ(m)1 ホース径(Φmm)27 危険物の類別非危険物
1個
19,800 税込21,780
当日出荷

品質が良くビスの効きも良い「ラワンランバー」を採用。軽量で変形や反りも少なく、扱いやすい。両面化粧仕上げ。長辺(1辺のみ)小口テープ仕上げ。
1枚
4,250 税込4,675
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

押し出し成型による帯状の製品です。 工業部品や建材などに。 カッターナイフ・はさみ等でカット可能
幅(mm)15 厚さ(mm)5.0 長さ(m)1 仕様片面着磁 エスコ品番EA781BZ-515 材質フェライト+エラストマー 吸着力185gf/25mm以上
1個
825 税込908
欠品中

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)35 収縮後内径(Φmm)17.5
1個
4,710 税込5,181
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
800 税込880
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-53
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。 小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウム アズワン品番65-2145-21
1セット(7本)
450 税込495
当日出荷

セット内容:5本組、 (+)ドライバー (先端×軸径・軸長:#1×5mm・75mm、#2×6mm・100mm)、 (-)ドライバー (刃幅×刃厚・軸径・軸長:5.5×0.7mm・5mm・75mm、6.0×0.8mm・6mm・100mm、8.0×1.0mm・8mm・150mm)。先端マグネット付き。耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れたアセテート樹脂を使用したクリスタルハンドル。滑りにくく、力の入るスリット形状。安心の日本製。
先端形状プラス・マイナス 商品構成5本 質量(g/セット)約400
1セット(1セット)
2,880 税込3,168
翌日出荷

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)15 収縮後内径(Φmm)7.5
1個
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度テープ
仕様●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.06●色:透明●材質:BOPP●内芯径:76mm(3”)●入数:1巻 アズワン品番65-2261-15
1巻
1,120 税込1,232
当日出荷

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番EA930PB-50 形状丸形 直径(Φmm)50 長さ(m)1 適合目地幅(mm)35~42 直径(Φmm)×長さ(m)50×1 危険物の類別非危険物
1個
7,180 税込7,898
当日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.15 長さ(m)1.0 全長(m)1.0 破断荷重(t)1.09 ロープ径(Φmm)4 アズワン品番64-2293-63
1本
2,150 税込2,365
当日出荷