43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルタ等がセットになっています。
用途エアゾール塗装やスプレーガンによる塗装に。 セット内容マスク×1個、吸収缶(有機ガス用)×1個、フィルタ(マイティミクロン10型用)×1枚、ろ材押さえ(フィルター押え10型)×1個
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

塗装作業、建築現場でも使用しやすい軽量モデルです。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。防じん用マスクフィルタ(別売/EA800MP-111)に付け替え時、防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。
仕様●サイズ:フリー●重量:100g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-111~-117(別売)●国家検定合格品(第TN382号)●フィットチェッカー内蔵 アズワン品番65-9283-63
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

三次元立体形状のポリバンドの頭ひもで、装着安定性に優れます。防じんマスク(7121R・区分RL3)として使用できます。国家検定合格品(第TM644号)。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:146g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN237号) アズワン品番65-9283-66
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:165g以下(面体のみ)●しめひも:タイプXDB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN179号) アズワン品番65-9284-22
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:530g以下(面体のみ)●しめひも:ゴムハーネスHV型用●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN175号) アズワン品番65-9284-23
1個
33,600 税込36,960
翌日出荷

仕様無機ガス缶用(1型AHS用)対応吸収缶対応吸収缶EA800MX-103~-107ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。取付けには専用のフィルター押さえ(別売:EA800MX-136)が必要です。
1個
140 税込154
翌日出荷

仕様有機ガス缶用(1型有機用)対応吸収缶対応吸収缶EA800MX-101ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。取付けには専用のフィルター押さえ(別売:EA800MX-136)が必要です。
1個
140 税込154
翌日出荷

EA800MV、旧EA800MW用フィルターカバー。
エスコ品番EA800MV-23 質量(g)28
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

仕様小型吸収缶用(10型用)対応吸収缶対応吸収缶EA800MX-111、-115、-116ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。取付けには専用のフィルター押さえ(別売:EA800MX-137)が必要です。
1個
140 税込154
翌日出荷

。注意事項:息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●仕様:交換用フィルター(1個入)●捕集効率:95.0%以上(RL2)●吸気抵抗:80Pa以下●【EA800MP-31、MX-21用】替フィルター●ねじ込み アズワン品番65-9283-94
1個
600 税込660
翌日出荷

EA800MV、旧EA800MW用フィルター。
エスコ品番EA800MV-21 質量(g)2 フィルターN95フィルター 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)。独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.0%)●吸気抵抗:73Pa以下(平均56Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:157g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM541号)●オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタ(別売/EA800MP-104)が併用可能●フィットチェッカー内蔵 アズワン品番65-9283-77
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

小型吸収缶用(10型用)。チッパー、フィルタの押さえ。
適合品番EA800MX-133
1個
140 税込154
翌日出荷

有機・無機ガス用(1型用)。チッパー、フィルタの押さえ。
適合品番EA800MX-131・-132
1個
140 税込154
翌日出荷

1組
3,200 税込3,520
翌日出荷

長時間型用(10型L用)。チッパー、フィルタの押さえ。
適合品番EA800MX-134
1個
160 税込176
翌日出荷

ダイオキシン類対策(レベル2)対応。ねじ込み。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
仕様【EA800MR-6用】交換用フィルター(1個入)
1個(1個)
2,660 税込2,926
翌日出荷

注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
1個
2,870 税込3,157
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:99.9%以上(平均99.99%)●吸気抵抗:85Pa以下(平均68Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均30Pa)●重量:172g以下(平均157g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL3]●国家検定合格品(第TM644号) アズワン品番65-9283-72
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(100分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:100Pa以下●国家検定合格:TN365号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:100分以上●重量:44g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時) アズワン品番65-9284-31
1個
420 税込462
翌日出荷

注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.8%)●吸気抵抗:55Pa以下(平均37Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:170g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RS2]●国家検定合格品(第TM209号)●低吸気抵抗フィルタの効果をさらに高めるダブルタイプ アズワン品番65-9283-82
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。
仕様●サイズ:L●重量(g):433●捕集効率:99.99%●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格品[区分RL3] アズワン品番65-9284-47
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。 傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。 交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。
仕様●メーカー:3M●型番:6000F/2091-RL3M●サイズ:M●重量(g):424●捕集効率:99.9%以上●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格品[区分RL3] アズワン品番67-4720-47
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(100分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:125Pa以下●国家検定合格:TN365号●適応ガス:ハロゲンガス●除毒能力:100分以上●重量:44g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時) アズワン品番65-9284-35
1個
520 税込572
翌日出荷

型抜き後の余った原反を再加工するエコロジー構想によるフィルタです。
仕様●捕集効率:80%以上(85分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格:第TN435号●適応ガス:有機ガス、粉じん●除毒能力:85分以上●重量:47g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●バイプロミクロンフィルター内蔵(国家試験区分/S1)●国家検定合格品[区分S1] アズワン品番65-9284-25
1個
560 税込616
翌日出荷

※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(200分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:110Pa以下●国家検定合格:TN268号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:200分以上●重量:67g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●「軽量」、「小型」でありながら「長時間」タイプ●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時) アズワン品番65-9284-32
1個
420 税込462
翌日出荷

注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.5%)●吸気抵抗:80Pa以下(平均63Pa)●名称:マスク(フィルター1個付)●排気抵抗:55Pa以下(平均32Pa)●重量:104g以下(平均88g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RS2]●国家検定合格品(第TM208号) アズワン品番65-9283-81
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

高性能フィルタ内蔵(区分L3)の有機ガス用吸収缶です。ダイオキシン環境(レベル1・2)等に対応します。
仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:220Pa以下●除毒能力:50分以上●適応ガス:有機ガス●重量:48g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN116号)●ねじ込み式 アズワン品番65-9284-38
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

。注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.1%)●吸気抵抗:75Pa以下(平均58Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:155g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM540号)●溶接面にぴったりの溶接作業用●フィットチェッカー内蔵 アズワン品番65-9283-76
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

「有機ガス・粉じん用(L3)」として検定合格の高性能フィルタ内蔵の土壌用マルチ吸収缶です。土壌汚染対策安全種類(第一種から第三種)の特定有害物質に対応します。
仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:280Pa以下●除毒能力:シクロヘキサン/50分以上 シアン化水素/2.5時間以上 水銀/8時間以上 フッ化水素/8時間以上 ヒ化水素/8時間以上●ガス濃度:シクロヘキサン/300ppm シアン水素/47ppm 水銀/0.25mg/m3 フッ化水素/30ppm ヒ化水素/0.5ppm●破過基準:シクロヘキサン/5ppm シアン水素/4.7ppm 水銀/0.025mg/m3 フッ化水素/3ppm ヒ化水素/0.05ppm●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN580号)●ねじ込み式 アズワン品番65-9284-39
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.4%)●吸気抵抗:50Pa以下(平均37Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均29Pa)●重量:165g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM224号)●吸気抵抗が低い37Pa●長時間の作業に向くダブルタイプ アズワン品番65-9283-84
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

。注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.9%)●吸気抵抗:64Pa以下(平均47Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:35Pa以下(平均18Pa)●重量:188g以下(平均168g)●しめひも:タイプXRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM232号) アズワン品番65-9283-85
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

カートリッジ別売。EA800MV-11~-17よりお選び下さい。フィルター(EA800MV-21、-22)をご使用の際は、必ずカートリッジ(EA800MV-11~-17)とフィルターカバー(EA800MV-23)が必要です。PVCフリー。薄型で、コンパクトなデザインは溶接用保護面や保護メガネの下でもぴったりフィットします。マスクは首の周りに快適にぶら下げたり、作業者の好みに合わせ調節が可能です。軽量化されたデザインと、幅広の封口部分が、一日中快適さを保ちます。作業者に好まれやすい滑らかな形状によるモダンなデザインとハイテクな外観。
タイプ半面 名称マスク本体
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●捕集効率:80%以上(140分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:135Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:アンモニア●除毒能力:140分以上●重量:92.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時) アズワン品番65-9284-28
1個
620 税込682
翌日出荷

仕様●捕集効率:80%以上(250分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:ハロゲンガス●除毒能力:250分以上●重量:85.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時) アズワン品番65-9284-26
1個
480 税込528
翌日出荷

仕様●捕集効率:80%以上(260分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:260分以上●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-131)取付時) アズワン品番65-9284-24
1個
440 税込484
翌日出荷

仕様●捕集効率:80%以上(70分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:亜硫酸ガス●除毒能力:70分以上●重量:85.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時) アズワン品番65-9284-29
1個
480 税込528
翌日出荷