マスク×1個、吸収缶×1個ホルムアルデヒド用マスクセットシックハウス症候群対策のホルムアルデヒド用吸収缶と軽量・小型のシリコーンマスクのG-7型がセットになっています。医療、建築、工場等で広く使用されているホルムアルデヒドからの作業者のばく露防止に
1セット
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルタ等がセットになっています。
用途エアゾール塗装やスプレーガンによる塗装に。
セット内容マスク×1個、吸収缶(有機ガス用)×1個、フィルタ(マイティミクロン10型用)×1枚、ろ材押さえ(フィルター押え10型)×1個
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:137g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-101~107(別売)●国家検定合格品(第TN421号)●フィットチェッカー内蔵●密着性の高いフリーポジション
アズワン品番65-9283-61
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
HAWCリップ:幅広い凹面を持つ接顔部が顔を囲み、しめひもを締め込んでいくと吸盤効果が生じて高い密着性を得ることができます。軽量小型吸収缶使用の全面形タイプです。高気密・広視界のハイスコープV型面体。マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。目ガラス表面を硬化ガラス処理し、キズがつきにくい。ホークリップ/吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用の全面形マスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:530g以下(面体のみ)●しめひも:ゴムハーネスHV型用●対応吸収缶:EA800MX-111~-117(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN159号)
アズワン品番65-9283-65
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
三次元立体形状のポリバンドの頭ひもで、装着安定性に優れます。防じんマスク(7121R・区分RL3)として使用できます。国家検定合格品(第TM644号)。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:146g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN237号)
アズワン品番65-9283-66
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
塗装作業、建築現場でも使用しやすい軽量モデルです。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。防じん用マスクフィルタ(別売/EA800MP-111)に付け替え時、防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。
仕様●サイズ:フリー●重量:100g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-111~-117(別売)●国家検定合格品(第TN382号)●フィットチェッカー内蔵
アズワン品番65-9283-63
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
面体の中央部の伝声器により、マスクをしたまま会話や指示が可能です。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:194g以下(面体のみ)●しめひも:タイプXRB●対応吸収缶:EA800MX-101~107(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN298号)
アズワン品番65-9283-62
1個
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:165g以下(面体のみ)●しめひも:タイプXDB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN179号)
アズワン品番65-9284-22
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:530g以下(面体のみ)●しめひも:ゴムハーネスHV型用●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN175号)
アズワン品番65-9284-23
1個
¥33,600
税込¥36,960
翌日出荷
仕様小型吸収缶用(10型用)対応吸収缶対応吸収缶EA800MX-111、-115、-116ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。取付けには専用のフィルター押さえ(別売:EA800MX-137)が必要です。
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
小型吸収缶用(10型用)。チッパー、フィルタの押さえ。
適合品番EA800MX-133
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
仕様無機ガス缶用(1型AHS用)対応吸収缶対応吸収缶EA800MX-103~-107ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。取付けには専用のフィルター押さえ(別売:EA800MX-136)が必要です。
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
仕様有機ガス缶用(1型有機用)対応吸収缶対応吸収缶EA800MX-101ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。取付けには専用のフィルター押さえ(別売:EA800MX-136)が必要です。
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
仕様●捕集効率:80%以上(140分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:135Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:アンモニア●除毒能力:140分以上●重量:92.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)
アズワン品番65-9284-28
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
低濃度ガス用2缶式マスク。
国家検定合格品(第TN452号)。
締め紐の角度が自由に調節できるベルトフック採用。
接顔部をシボ加工することにより、接顔部の不快感及び汗による面体のズレを極力抑えました。
エスコ品番EA800MS-7A
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
長時間型用(10型L用)。チッパー、フィルタの押さえ。
適合品番EA800MX-134
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
有機・無機ガス用(1型用)。チッパー、フィルタの押さえ。
適合品番EA800MX-131・-132
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
仕様●捕集効率:80%以上(70分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:亜硫酸ガス●除毒能力:70分以上●重量:85.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)
アズワン品番65-9284-29
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
1個
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
低濃度ガス用全面一眼式2缶式マスク。
3点式の締め紐で装脱着が容易。
2缶式なので呼吸が大変楽です。
アイピースは防曇性に優れたペトロイドAFレンズを使用しています。
国家検定合格(第TN104号)
エスコ品番EA800MS-5
材質【アイピース】ポリカーボネート
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
仕様●捕集効率:80%以上(250分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:ハロゲンガス●除毒能力:250分以上●重量:85.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)
アズワン品番65-9284-26
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(100分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:100Pa以下●国家検定合格:TN365号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:100分以上●重量:44g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)
アズワン品番65-9284-31
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
型抜き後の余った原反を再加工するエコロジー構想によるフィルタです。
仕様●捕集効率:80%以上(85分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格:第TN435号●適応ガス:有機ガス、粉じん●除毒能力:85分以上●重量:47g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●バイプロミクロンフィルター内蔵(国家試験区分/S1)●国家検定合格品[区分S1]
アズワン品番65-9284-25
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
仕様●捕集効率:80%以上(260分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:260分以上●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-131)取付時)
アズワン品番65-9284-24
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(200分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:110Pa以下●国家検定合格:TN268号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:200分以上●重量:67g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●「軽量」、「小型」でありながら「長時間」タイプ●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)
アズワン品番65-9284-32
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
高性能フィルタ内蔵(区分L3)の有機ガス用吸収缶です。ダイオキシン環境(レベル1・2)等に対応します。
仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:220Pa以下●除毒能力:50分以上●適応ガス:有機ガス●重量:48g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN116号)●ねじ込み式
アズワン品番65-9284-38
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
「有機ガス・粉じん用(L3)」として検定合格の高性能フィルタ内蔵の土壌用マルチ吸収缶です。土壌汚染対策安全種類(第一種から第三種)の特定有害物質に対応します。
仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:280Pa以下●除毒能力:シクロヘキサン/50分以上 シアン化水素/2.5時間以上 水銀/8時間以上 フッ化水素/8時間以上 ヒ化水素/8時間以上●ガス濃度:シクロヘキサン/300ppm シアン水素/47ppm 水銀/0.25mg/m3 フッ化水素/30ppm ヒ化水素/0.5ppm●破過基準:シクロヘキサン/5ppm シアン水素/4.7ppm 水銀/0.025mg/m3 フッ化水素/3ppm ヒ化水素/0.05ppm●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN580号)●ねじ込み式
アズワン品番65-9284-39
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
EA800MS-5・-6A・-7A用吸収缶
仕様●適応ガス:有機ガス●品質保証期限:未開封で製造から2年以内●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:290Pa以下●国家検定合格:第TN558号
アズワン品番65-2220-93
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(100分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:125Pa以下●国家検定合格:TN365号●適応ガス:ハロゲンガス●除毒能力:100分以上●重量:44g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)
アズワン品番65-9284-35
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
仕様品質保証期限:未開封で製造日より2年以内
破過時間有機ガス:50分以上(国家検定:50分以上)、酸性ガス:260分以上(JIS規格:80分以上)
吸気抵抗(Pa)290以下
適合品番EA800MS-5、EA800MS-6A、EA800MS-7A
粒子捕集効率(%)0.95
国家検定合格番号第TN58号
適合ガス有機ガス:トルエン、キシレン、ベンゼン、メチルエチルケトン、トリクロルエチレン、クロルピクリン、酢酸エチル、二硫化炭素、DMF、DMAc、アニリン、ピリジン、石油類など、酸性ガス:塩化水素等のハロゲン化水素、発煙硫酸、硝酸など
アズワン品番64-7923-60
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
ダイオキシン類対策(レベル2)対応。ねじ込み。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
仕様【EA800MR-6用】交換用フィルター(1個入)
1個(1個)
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
EA800MV、旧EA800MW用カートリッジ。
用途P100微粒子用
エスコ品番EA800MV-17
質量(g)88(2個)
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ