中皿付
上蓋部分のパッキンによる防滴構造
仕様●商品名:ウォーターガード18●サイズ(W×D×H):内寸:196×95×34外寸:210×120×64●材質:本体・仕切板・中皿:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):253
仕切りあり
アズワン品番65-2134-82
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
上蓋部分のパッキンによる防滴構造
バッカン36cmにピッタリ4個収まるコンパクトサイズ。
仕様●商品名:ウォーターガード36●サイズ(W×D×H)mm:内寸:218×173×108外寸:205×145×84●材質:本体・仕切板・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):427●仕切板:5枚付
仕切り仕切板:5枚付
アズワン品番65-2134-83
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
本体・仕切板・ハンドルは耐衝撃性コーポリマー、蓋はインパクトスチロール、止具はABS、パッキンはシリコーンゴム。中皿付。上蓋部分のパッキンによる防滴構造。
質量(g)980
内寸(mm)315×156×111
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
エスコ品番EA508K-10
材質ABS樹脂
寸法(mm)107×93×35
色ブルー/クリア
構造防滴
外寸(mm)107×93×35
仕切板6
仕切数(個)10
仕切りあり
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
ストラップ付。
エスコ品番EA508K-13
材質コーポリマー
寸法(mm)127×104×34
色ブルー/クリア
外寸(mm)127×104×34
内寸(mm)115×90×18
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-140
材質ウレタンあり
質量(kg)2
色ブラック
外寸(mm)339×295×152
内寸(mm)300×225×132
IP等級67
1個
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
エスコ品番EA657-5A
材質ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)380
外寸(mm)190×128×79
内寸(mm)160×93×70
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×128×79
IP等級67
有効内寸法・奥行(mm)93
有効内寸法・高さ(mm)70
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)190×128×79
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
エスコ品番EA657-165
材質ウレタンあり
質量(kg)16.1
色ブラック
外寸(mm)802×520×316
内寸(mm)725×445×270
IP等級67
1個
¥89,300
税込¥98,230
翌日出荷
仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-155
材質ウレタンあり
質量(kg)5.4
色ブラック
外寸(mm)524×428×206
内寸(mm)468×355×193
IP等級67
1個
¥51,700
税込¥56,870
翌日出荷
エスコ品番EA657-3A
材質ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)280
外寸(mm)190×98×62
内寸(mm)162×67×52
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×98×62
アズワン品番64-7907-29
IP等級67
有効内寸法・奥行(mm)67
有効内寸法・高さ(mm)52
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)190×98×62
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-115
材質ウレタンあり
質量(kg)0.9
色ブルー/クリア
外寸(mm)232×192×111
内寸(mm)208×144×92
IP等級67
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
エスコ品番EA657-2A
材質ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)250
外寸(mm)173×121×54
内寸(mm)135×90×43
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×121×54
IP等級67
有効内寸法・奥行(mm)90
有効内寸法・高さ(mm)43
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)173×121×54
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-152
材質ウレタンあり
質量(kg)4.2
色ブラック
外寸(mm)502×400×188
内寸(mm)459×327×171
IP等級67
1個
¥45,700
税込¥50,270
翌日出荷
仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-145
材質ウレタンあり
質量(kg)2.9
色ブラック
外寸(mm)406×330×174
内寸(mm)371×258×152
IP等級67
1個
¥36,000
税込¥39,600
翌日出荷
仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-112
材質ウレタンあり
質量(kg)0.56
色ブラック
外寸(mm)206×167×90
内寸(mm)184×121×78
IP等級67
1個
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
エスコ品番EA657-6A
材質ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)470
外寸(mm)238×141×67
内寸(mm)209×108×57
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×141×67
IP等級67
有効内寸法・奥行(mm)108
有効内寸法・高さ(mm)57
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)238×141×67
1個
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
油紙を使用した定番製品
シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
トタンや屋根材・各種防水補修に。ペンキなどの上塗りが可能です。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止め、防水シート・内装材の接着、サッシまわりの防水、各種防水シールに。
材質基材:不織布 粘着剤:ブチルゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.5
色黒
長さ(m)5
芯径(mm)内芯:76
1箱(10巻)
¥8,700
税込¥9,570
8日以内出荷
セット内容:しろ、きいろ、だいだいいろ、ちゃいろ、あか、ピンク、むらさき、そらいろ、きみどり、みどり、あお、くろ。うすめずにそのまま描けるため、粘度調節の手間が省け、小分けしてすぐに使える。うすめ過ぎによる塗装時のタレや被覆力不足が防げ、均一な塗り面が得られる。大きな横口キャップが付いており、小分けしやすく、そのまま保管できる。乾くと耐水性になり、屋外展示作品にも使用できる。プラスチック原料の使用量が従来のポリ容器の約1/4の重量で、使った後のごみの減量化が行える。
材質キャップ:PP パック:PE、PA、PET 箱:紙
色12色セット
内容量(mL)550
1個(1セット)
¥15,600
税込¥17,160
3日以内出荷
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
。金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):5~9●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/9●スパナサイズ(mm):22●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-32
1箱(1個)
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/24、GL/9●スパナサイズ(mm):24●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-34
1箱(1個)
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):32~38●取付ねじ(G):1-1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/37、GL/15●スパナサイズ(mm):57●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-40
1箱(1個)
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):2~5●取付ねじ(G):1/4"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/19、GL/8●スパナサイズ(mm):14●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-28
1箱(1個)
¥845
税込¥930
翌日出荷
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):13~20●取付ねじ(G):1"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/31、GL/21●スパナサイズ(mm):40●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-37
1箱(1個)
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
耐水性抜群の特殊加工を施したカラーレーザープリンター専用紙で、ラミネートなしで使用できます。半光沢の落ち着いたツヤで、両面印刷可能です。トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。
仕様●仕様:A4●厚み:0.21mm●入数:25枚●坪量:180.9g/平方メートル●白色度:81.9%●使用できないプリンター:※「手差し給紙」ができないプリンター ※「厚紙モード」の設定ができないプリンター ※自動クリーニング機能のないプリンター
アズワン品番65-9278-38
1箱(25枚)
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
仕様マグネットシール付、トレーなし
エスコ品番EA508K-21
材質ABS樹脂
寸法(mm)115×73×18
色ブルー/クリア
構造防滴
外寸(mm)115×73×18
仕切数(個)3
仕切りあり
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):50.5×41.5×2●適合コネクタサイズ:36●入数:10個●重量(g):2●EA947HN-4G、8G用
アズワン品番65-9318-25
1箱(10個)
¥655
税込¥721
翌日出荷
トレーは取外し可能です。
仕様マグネットシール付、トレーあり
エスコ品番EA508K-22
材質ABS樹脂
寸法(mm)115×73×18
色ブルー/クリア
構造防滴
外寸(mm)115×73×18
仕切数(個)3
仕切りあり
1個
¥805
税込¥886
翌日出荷
トタンや屋根材・各種防水補修に。ペンキなどの上塗りが可能です。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2210●商品名:KZ-13●幅(mm):50●長さ(m):5●厚さ(mm):0.5●材質:基材/不織布 粘着剤/ブチルゴム系●用途:建築施工、板金の仮止め、防水シート・内装材の接着、サッシまわりの防水、各種防水シールに●内芯径:76mm●色:白●入数:10巻
アズワン品番68-1867-92
1箱(10巻)
¥10,700
税込¥11,770
8日以内出荷
注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):33×26×2●適合コネクタサイズ:14・16・22●入数:10個●重量(g):1●EA947HN-1G、2G、5G、6G用
アズワン品番65-9318-23
1箱(10個)
¥435
税込¥479
翌日出荷
。注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):39.6×32.6×2●適合コネクタサイズ:28●入数:10個●重量(g):1●EA947HN-3G、7G用
アズワン品番65-9318-24
1箱(10個)
¥500
税込¥550
翌日出荷
ジョイントアームが上蓋の落下を防止します。
高品質シリコンパッキンを使用した防滴構造。
雨や水しぶきなど外部からの侵入をシャットアウト。
可変仕切板3枚付。
仕様防滴
エスコ品番EA508MD-37
材質ポリプロピレン
色ブルー/クリア
外寸(mm)205×145×60
内寸(mm)184×124×55
仕切板3
仕切数(個)(最大)4
仕切りあり
材質(パッキン)シリコーンゴム
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
細/極細両用。速乾性・耐水性。アルコール系インクを使用。
線幅(mm)細:1.0~1.3、極細:0.5
EA790AK-33用
Bluetooth対応ワイヤレススピーカーマイク
アルインコBTユニット搭載の無線機専用オプション品です。
IP67相当の防塵・防水
無線機本体のスピーカーよりも大きな音で鳴る3Wの大音量
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約56×88×26(39mm クリップ含む)●重量(g):約135●電源:内蔵リチウムイオン 3.7V/980mAh●付属品:充電ケーブル●充電時間:約3時間●通話時間の目安:約12時間(最大音量にて)●適合企画:Bluetooth4.2
アズワン品番65-2220-32
1箱
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ