2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部
材質エポキシ樹脂系
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(g)90セット
耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)
可使時間(分)40(20℃)
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール
材質変成シリコン樹脂系
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)333
耐熱温度(℃)範囲:-30~90
可使時間(分)10~15(23℃)
完全硬化時間72~96時間(23℃)
危険物の類別非危険物
塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール
材質変成シリコン樹脂系
色ライトグレー
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)333
耐熱温度(℃)範囲:-30~90
可使時間(分)10~15(23℃)
完全硬化時間72~96時間(23℃)
危険物の類別非危険物
1本
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、平面研磨や仕上研磨と幅広く使用できます。耐水性のある基材を使用しており、シャープな切れ味で研削性に富んでいます。収納ケース付。
用途あらゆる分野の研磨作業に
仕様水研ぎ・空研ぎ兼用
セット内容#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500(各5枚入)
粒度#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500
基材木材パルプ、セルロース
砥粒C(炭化ケイ素)
研磨対象金属・プラスチック
サイズ(mm)230×280
入数55枚
1セット(1セット)
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。刷毛で塗れるので簡単に施工できます。塗装面や石膏面には使用できません。つや無し。水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ。屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に。
成分ポルトランドセメント、骨材、樹脂
色グレー
使用温度範囲(℃)30
液性アルカリ性
可使時間(分)40
内容量(kg)3
比率【配合(重量比)】粉体:水=1:0.33~0.34
危険物の類別非危険物
硬化時間【指触】20℃:約2時間、夏期(30℃):約1時間、冬期(5℃):約3時間
施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
変成シリコーン樹脂系。塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。一般建築物の内外装目地のひび割れに。浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。JSIA F★★★★。耐候性に優れている。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。広範囲の下地材料への密着性に優れる。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性。低温作業性・塗装可能。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど
色黒
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
粘度(Pa・s)1100~1700
危険物の類別非危険物
硬化時間3~6時間(23℃)
施工量5×5mm目地 12~13m
1セット(10本)
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
変成シリコーン樹脂系
塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。
一般建築物の内外装目地のひび割れに
浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。
JSIA F★★★★
広範囲の下地材料への密着性に優れる。
低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。
耐候性に優れている。
カビの発生が少ない(防カビ剤配合)
はっ水汚染(しみ出し)が少ない
弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性
低温作業性・塗装可能
危険物の類別非危険物
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
材質ポリエチレン・コーティングクロス
幅(mm)48
厚さ(mm)0.43
色グレー
長さ(m)9.1
芯径(mm)内芯:76
1巻
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、カーブ面の研磨や仕上研磨と幅広く使用できます、自動車補修、金型、彫金等にも使用可能です。やや柔らかく耐水性のある基材を使用しているため柔軟性に富んでいます。収納ケース付。
用途あらゆる分野の研磨作業に
仕様水研ぎ・空研ぎ兼用
セット内容#100・180・240・400・600・800・1000・1200・1500・2000(各5枚入)
寸法(mm)230×280
基材ラテックス系紙
砥粒C(炭化ケイ素)
入数50枚
1セット(1セット)
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
うすめずにそのまま描けるため、粘度調節の手間が省け、小分けしてすぐに使える。うすめ過ぎによる塗装時のタレや被覆力不足が防げ、均一な塗り面が得られる。大きな横口キャップが付いており、小分けしやすく、そのまま保管できる。乾くと耐水性になり、屋外展示作品にも使用できる。プラスチック原料の使用量が従来のポリ容器の約1/4の重量で、使った後のごみの減量化が行える。
材質キャップ:PP パック:PE、PA、PET
内容量(mL)550
セット内容:しろ、きいろ、だいだいいろ、ちゃいろ、あか、ピンク、むらさき、そらいろ、きみどり、みどり、あお、くろ。うすめずにそのまま描けるため、粘度調節の手間が省け、小分けしてすぐに使える。うすめ過ぎによる塗装時のタレや被覆力不足が防げ、均一な塗り面が得られる。大きな横口キャップが付いており、小分けしやすく、そのまま保管できる。乾くと耐水性になり、屋外展示作品にも使用できる。プラスチック原料の使用量が従来のポリ容器の約1/4の重量で、使った後のごみの減量化が行える。
材質キャップ:PP パック:PE、PA、PET 箱:紙
色12色セット
内容量(mL)550
1個(1セット)
¥15,600
税込¥17,160
3日以内出荷
軽量コンパクトなライトタープ。
フレームの高さを変えることでシーンに合わせた使い方が可能。
フレームを広げてフライをセットするだけで簡単クイック設営。
背負える収納バッグでコンパクトに持ち運び。
仕様●収納時サイズ:18×18×74cm●重量(g):8200●材質:フライ:ポリエステル150D、シルバーコーティング(1,000mm防水)、UV加工、メッシュ=ポリエステル、フレーム:鉄(粉体塗装)●付属品:ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、収納バッグ1枚●支柱幅(mm):上段:約25×25mm、中段:約20×20mm、下段:約16×16mm
アズワン品番65-2240-94
1個
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
関連キーワード