「防水用ゴムシート」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
三層構造の防水シート入りで、雨水等をシャットアウト
長靴の代替として、携帯性にも優れています。
ワークシーンの他、ツーリング、フィッシング、キャンプ等に最適です。
かかと付
不乾性タイプの無溶剤型ガスケットです。塗布面の取り外し性に優れていますので効率良く作業ができます。耐水・耐油性が良好です。ゴム類への影響がほとんどありませんので固形シートガスケットとの併用も可能です。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。
仕様●内容量:200g●主成分:飽和ポリエステル樹脂●使用温度範囲:-40~130℃●色:灰●硬化時間:不乾性●完全硬化時間:不乾性●耐熱温度範囲:130℃●特長:無溶剤●粘度:330Pa・s
アズワン品番65-9312-86
危険物の類別非危険物
1本
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。
仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒
アズワン品番65-9316-43
特性防水
1巻
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
マグネット式で取り付け、位置変更が簡単!システムバスになじむスタイリッシュなフォルムで、タオルなどをお好みの場所にすっきりと掛けられます。フックが欲しい場所に何度でも移動でき、お掃除の際も簡単に取り外し可能。吸盤式と比べて時間が経っても落ちません。工事不要で、壁面を傷つけずに設置できます。マグネット背面に防水と取り付け面の傷を防止する保護シート付き。
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
トタンや屋根材・各種防水補修に。ペンキなどの上塗りが可能です。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2210●商品名:KZ-13●幅(mm):50●長さ(m):5●厚さ(mm):0.5●材質:基材/不織布 粘着剤/ブチルゴム系●用途:建築施工、板金の仮止め、防水シート・内装材の接着、サッシまわりの防水、各種防水シールに●内芯径:76mm●色:白●入数:10巻
アズワン品番68-1867-92
1箱(10巻)
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
関連キーワード