根まで枯らして3ヵ月生えない※雑草の種類、気象条件によって異なります。強くてやっかいな雑草にも効くヨモギ、セイタカアワダチソウ、アレチノギク、スズメノカタビラ、セイヨウタンポポ、オオバコなど※ササ、スギナ、ドクダミには効果がありません。生え始めの雑草、雑草の生える前、枯らした後に。天然由来虫よけ成分プラス。食品成分生まれの天然ミネラル(食塩)使用。食品成分から作られた粒タイプの除草剤。爽やかなフルーツの香り。非農耕地用。たっぷり使える3kg。
成分塩(塩化ナトリウム)、香料、天然精油
質量(g)3,080
容量(kg)3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×245×140
1本
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
食品添加物として認可されているグレープフルーツ種子抽出物(GSE)でコケを駆除。農薬はもちろん化学合成物質を含有しません。コケ全般(ゼニコケを除く)、イシクラゲ、地衣類に。化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。非農耕地専用。高所に届く2mホース付。中性。
成分グレープフルーツ種子抽出物(GSE)
タイプ希釈
容量(L)4
標準持続時間(h)効果:数~2日
散布面積(m2)24
1個
¥9,520
税込¥10,472
翌日出荷
使用方法/・消したいコケに向け、コケ全体が完全に濡れる程度にたっぷりスプレーします。 スプレー後は擦ったりせず、そのまま放置します。 壁面のコケ染み程度はこれだけで消えます。 ・数時間から2日後にはコケが消え始めます。 変化が見られない場合は、数日間スプレーを繰り返してください。 ・数ミリ~数センチまで伸びたコケに対してスプレーした場合、枯れたコケが立枯状態で残ってしまいます。 一旦取り除いてからスプレーすることで再発生が効果的に抑制できます。外壁などに染み付いた頑固なコケにスプレーするだけ。コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。薄めずにそのまま使えて便利なスプレータイプ。狭い範囲や、コンクリートの隙間等の部分的な除去におすすめです。
仕様【効果発現まで】数時間~2日
成分グレープフルーツ種子抽出物(GSE)
容量(mL)500
散布面積(m2)約3
対象コケ全般(ゼニコケを除く)、イシクラゲ、地衣類
アズワン品番65-2240-29
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
仕様【効果発現まで】数時間~2日、【希釈例】コケそうじ濃縮液50mL/水1L コケそうじ濃縮液100mL/水2L コケそうじ濃縮液500mL/水10L
成分グレープフルーツ種子抽出物(GSE)
対象コケ全般(ゼニコケを除く)、イシクラゲ、地衣類
使用方法/・ゼニゴケに向け、全体が完全に濡れる程度にたっぷりスプレーします。スプレー後は擦ったりせず、そのまま放置します。 ・スプレーして2~3日後にはゼニゴケが枯れ始めます。変化が見られない場合は再度スプレーしてください。 ・10日から2週間後にはゼニゴケは完全に枯死し、その後自然に分解されて消えていきます。外壁などに染み付いた頑固なコケにスプレーするだけ。コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。駆除が難しいゼニゴケを強力に枯らす駆除剤。薄めずにそのまま使えて便利なスプレータイプ。 狭い範囲や、コンクリートの隙間等の部分的な除去におすすめです。
仕様【効果発現まで】2~3日
成分乳酸・酢酸、グレープフルーツ種子抽出物(GSE)
容量(mL)500
散布面積(m2)約3(1本あたり)
対象ゼニゴケ専用
アズワン品番65-2240-32
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
仕様【効果発現まで】2~3日、【希釈例】コケそうじゼニゴケ専用濃縮液100mL/水900mL コケそうじゼニゴケ専用濃縮液200mL/水1800mL コケそうじゼニゴケ専用濃縮液300mL/水2700mL コケそうじゼニゴケ専用濃縮液400mL/水3600mL コケそうじゼニゴケ専用濃縮液500mL/水4500mL
成分乳酸・酢酸、グレープフルーツ種子抽出物(GSE)
対象ゼニゴケ専用
天然由来成分生まれなので、安心・安全にお使い頂けます。非農耕地用。お子様が遊ぶ庭や駐車場、スポーツ競技場、お墓周りなどの雑草対策に!。人にはレモンのいい香り!ネコにはイヤな刺激臭!
仕様●内容量:3kg●原材料:天日塩、ゼオライト、ハーブ精油●効果:約3ヶ月●散布可能面積:10m2
アズワン品番65-9314-93
1袋
¥4,180
税込¥4,598
翌々日出荷
根さし爪とテコの原理で雑草を根こそぎ除草できます。
全長(mm)150
エスコ品番EA650BE-9
材質ハイカーボンステンレス
材質(柄部)クイラー材
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
背負って使うタイプです。
散布量、散布幅調整可能。
用途除草剤用
種類電池式
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)450
噴霧能力(mL/min)1000~2000
主な用途田んぼ
対応溶液薬剤
エスコ品番EA115Y-2
質量(kg)3
電源単1電池4本(EA758YA-1A)(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク】330×155×505
ホース内径(Φmm)8.2
吐出圧力(MPa)0.015
材質(タンク)ポリエチレン
ホース長さ(mm)1100
散布量(L/min)1~2
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
仕様両刃何度でも研げる
全長(mm)1380
刃長(mm)240
柄長さ(mm)1200
材質(刃)刃物用鋼(安来鋼白紙2号)
アズワン品番64-7906-69
1本
¥11,200
税込¥12,320
当日出荷
除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布
種類エンジン式
タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)
付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式
エスコ品番EA115YB-21
質量(kg)5.7
直径(Φmm)(キャップ部開口)137
電源空冷2サイクルエンジン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468
最高圧力(MPa)締め切り時:0.8
燃料消費(タンク一杯)約50分
吐出圧力(MPa)0.8
材質(ノズル)真鍮
エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500
材質(タンク)樹脂
給水量(L/分)(最大)6
始動方法リコイルスターター方式
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500
噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)
エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
排気量(cc)22.7
1個
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
除草後のならし作業に便利です。
用途落ち葉やゴミの集草作業
全長(mm)1650
先幅(mm)210~460(調節板で調節可能)
仕様18本爪
エスコ品番EA650RB-6
材質先端:硬鋼線材(特殊亜鉛メッキ)(弾力性があり、耐候性、防錆製に優れています)、柄材質:天然木
板厚(mm)【先端】2.6
質量(kg/本)0.9
先端長(mm)390
1個
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
二頭口
除草剤専用ノズル付
超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。
加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。
加圧式スプレー
仕様●容量(L):12●サイズ(mm):350×130×530(H)●重量(kg):3.28●ホース長:約1300mm●ノズル長:930mm●材質:本体・ノズル:ポリプロピレン容器:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキ
アズワン品番65-2108-37
危険物の類別非危険物
関連資料(5.48MB)
1個(12L)
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
蓄圧(加圧)式スプレー
泡タイプ
振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。
電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。
泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。
泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。
希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。
塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります)
最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル
アズワン品番65-2108-29
危険物の類別非危険物
1個(1.5L)
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
関連キーワード