除草剤(除草&予防粒)
根まで枯らして3ヵ月生えない※雑草の種類、気象条件によって異なります。強くてやっかいな雑草にも効くヨモギ、セイタカアワダチソウ、アレチノギク、スズメノカタビラ、セイヨウタンポポ、オオバコなど※ササ、スギナ、ドクダミには効果がありません。生え始めの雑草、雑草の生える前、枯らした後に。天然由来虫よけ成分プラス。食品成分生まれの天然ミネラル(食塩)使用。食品成分から作られた粒タイプの除草剤。爽やかなフルーツの香り。非農耕地用。たっぷり使える3kg。
成分塩(塩化ナトリウム)、香料、天然精油
質量(g)3,080
容量(kg)3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×245×140
内容量1本