対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
用途ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。
フィーダーの詰まり防止に。
プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。
材質(粘着剤)アクリル系粘着剤
幅(mm)30
厚さ(mm)0.5
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)40以下推奨
基材ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー
表面抵抗率(Ω)1.2×10^3/□
剥離紙なし
入数1巻
1巻
¥3,330
税込¥3,663
当日出荷
指先部分にポリウレタン樹脂コーティング。
カーボン制電繊維を組み込んだナイロン長繊維を使用。
手袋からのホコリを発生しにくいだけでなく除電性能に優れ静電気障害の防止に効果があります。
サイズL
全長(cm)20.5(Mサイズで)
材質ナイロン
エスコ品番EA354AB-53A
入数(双)10
色(手首部)グレー
1袋(10双)
¥3,940
税込¥4,334
当日出荷
指先部分にポリウレタン樹脂コーティング。
カーボン制電繊維を組み込んだナイロン長繊維を使用。
手袋からのホコリを発生しにくいだけでなく除電性能に優れ静電気障害の防止に効果があります。
サイズM
全長(cm)20.5
材質ナイロン
エスコ品番EA354AB-52A
入数(双)10
色(手首部)グリーン
1袋(10双)
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
指先部分にポリウレタン樹脂コーティング。
カーボン制電繊維を組み込んだナイロン長繊維を使用。
手袋からのホコリを発生しにくいだけでなく除電性能に優れ静電気障害の防止に効果があります。
サイズS
全長(cm)20.5(Mサイズで)
材質ナイロン
エスコ品番EA354AB-51A
入数(双)10
色(手首部)ホワイト
1袋(10双)
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
。人体帯電圧:0.1kv未満 上記データは測定データであり、品質保証データではありません。注意:マット表面が汚れましたら洗って使うことはできます。但し酸化剤、還元剤は絶対に使用しないでください。静電気除去機能が低下します。マット表面の繊維径3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成、この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(穏やか放電)します。マットに乗るだけで、静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。 どこに触れても電撃ショックを軽減し、機械の誤動作などが、起きにくくなります。裏面は特殊樹脂加工の素材のため、平らな場所に敷けば滑りません。薄さ4mmのため、使用場所に敷いても段差が生じません。
仕様●幅(mm):450●長さ(mm):580●厚み(mm):4●材質:表面/アクリル/ナイロン 縁/ナイロン55%、ポリエステル45% 裏面/ポリエステルl00%(基布)、発泡ウレ夕ン樹脂(コート面)●重量(g):90(±5)●表面電気抵抗値:3×10^4Ω/□(スクエア)●あらゆる履物でOK 静電気除去マット
アズワン品番65-9342-58
1枚
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
積み重ね可能。導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。低い電気抵抗 2点間表面抵抗値10^6Ω/cm以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
カーボン制電繊維を組み込んだナイロン長繊維を使用。手袋からのホコリを発生しにくいだけでなく除電性能に優れ静電気障害の防止に効果があります。
防炎適合品。
保温性が高く、耐久性を高めたソフトマット。
立ち作業の疲労を軽減します。
高い除電効果でトラブルを防ぎます。
用途静電気を嫌うオフィスや工場内に
厚さ(mm)2
材質合成ゴム
質量(kg)約30
長さ(m)10
幅(m)1
アズワン品番64-2301-65
1巻
¥112,900
税込¥124,190
翌日出荷
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電保護靴です。ワイドACM樹脂先芯入。軽快で滑りにくい、スニーカータイプ。屈曲性と柔軟性に優れ軽快なフットワークを実現しました。甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。つまずき防止設計。撥水加工を施した甲被。脱ぎ履きしやすい1本バンド。靴の中に異物が入りにくい袋ベロ。抗菌防臭加工の内装材を採用します。
材質甲部:人工皮革+メッシュ ソール:発泡ポリウレタン2層底 中敷:カップインソール
サイズ(cm)26.5
規格JIS T 8103(ED-O/C2) 人工皮革製/S
1足(1足)
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
積み重ね可能。導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。低い電気抵抗 2点間表面抵抗値10^6Ω/cm以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。
1個
¥5,740
税込¥6,314
翌日出荷
積み重ね可能。導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。低い電気抵抗 2点間表面抵抗値10^6Ω/cm以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。
1個
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
積み重ね可能。導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。低い電気抵抗 2点間表面抵抗値10^6Ω/cm以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。
1個
¥7,990
税込¥8,789
翌日出荷
積み重ね可能。導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。低い電気抵抗 2点間表面抵抗値10^6Ω/cm以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
積み重ね可能。導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。低い電気抵抗 2点間表面抵抗値10^6Ω/cm以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
静電気トラブルによる生産性の低下、品質劣化の防止に、この一枚!「デンキトール(R)」は極細繊維の表面に誘電ポリマーを反応形成させた静電気除去ワイピングクロスです。優れた除電性能で、塗装不良やふらすちっく製品の黒ずみといった、静電気が引き起こすトラブルをすっきり解決除電することによって、ほこりの再付着も防げます。手にはめて使えるミトンタイプです。静電気除去と同時にチリ・ホコリを拭き取れます。
用途木工・プラスチックなどの塗装前の静電気除去に
ポリッシュ後の仕上げ拭き、ダッシュボード・ミラーなどの汚れ取りに
家具、家電、漆器、ガラス器などに
材質ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー
幅(mm)158
厚さ(mm)10
全長(mm)200
サイズフリー
入数(双)1
1双
¥1,900
税込¥2,090
8日以内出荷
関連キーワード