29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組立・調整用。必要な分だけ切断して使用できます。
1個
790 税込869
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブのタペットを調整するために適切な角度にオフセットされています。ストレートタイプではアクセスが難しい箇所のすき間測定に。
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

1パック(100本)
1,490 税込1,639
当日出荷

粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:ブラウン●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙 アズワン品番65-3898-44
1巻
680 税込748
翌日出荷

粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:グレー●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙 アズワン品番65-3898-43
1巻
715 税込787
翌日出荷

用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。) 厚さ(mm)0.3 材質カーボンスチール エスコ品番EA440E-0.3 質量(g)1008 寸法150mm×2.5m 許容差±0.024
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷

用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。) 厚さ(mm)0.05 材質カーボンスチール エスコ品番EA440E-0.0A 質量(g)189 寸法150mm×2.5m 許容差±0.006
1個
5,130 税込5,643
欠品中

用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。) 厚さ(mm)0.1 材質カーボンスチール エスコ品番EA440E-0.1 質量(g)324 寸法150mm×2.5m 許容差±0.012
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。) 厚さ(mm)0.2 材質カーボンスチール エスコ品番EA440E-0.2 質量(g)684 寸法150mm×2.5m 許容差±0.023
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷

用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。) 厚さ(mm)0.25 材質カーボンスチール エスコ品番EA440E-0.2A 質量(g)823 寸法150mm×2.5m 許容差±0.024
1個
5,260 税込5,786
翌日出荷

用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。) 厚さ(mm)0.15 材質カーボンスチール エスコ品番EA440E-0.1A 質量(g)513 寸法150mm×2.5m 許容差±0.016
1個
4,600 税込5,060
8日以内出荷

用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。) 厚さ(mm)0.5 材質カーボンスチール エスコ品番EA440E-0.5 質量(g)1732 寸法150mm×2.5m 許容差±0.039
1個
6,360 税込6,996
翌日出荷

用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。) 厚さ(mm)0.8 材質カーボンスチール エスコ品番EA440E-0.8 質量(g)2961 寸法150mm×2.5m 許容差±0.051
1個
7,450 税込8,195
翌日出荷

用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。) 厚さ(mm)0.4 材質カーボンスチール エスコ品番EA440E-0.4 質量(g)1242 寸法150mm×2.5m 許容差±0.039
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。) 厚さ(mm)0.65 材質カーボンスチール エスコ品番EA440E-0.6 質量(g)2268 寸法150mm×2.5m 許容差±0.041
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

サッシ枠と取付け下地との隙間を微調整できる樹脂スペーサーです。0.5mm厚のスペーサーを20枚ずつ束ねて溶着しており、必要な厚みに取り分けて使用します。サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.5(1枚あたり) 寸法(mm)27×50 アズワン品番65-2126-82
1セット(4個)
540 税込594
当日出荷

取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 材質樹脂 エスコ品番EA123VA-1A 寸法(mm)【筒】直径50×230 全長(mm)248 質量(g)450 使用圧力(MPa)0.29以下 空気消費量(L/min)0~115 吸入口サイズRc1/4” 危険物の類別非危険物
1個
7,720 税込8,492
当日出荷

「作業効率UP」ステップブロックで、ストロークの無駄を省く! ステップブロックを使用することにより、より大きな隙間からジャッキアップが行えます。操作ハンドルは回転式なので、どの方向からでも使用できます。超軽量!。低い位置からの持上げ・微調整に最適!。「安全性UP」セーフティブロックで、持ち上げた対象物を保持!。
仕様●能力(t):15●揚程(mm):9.5~67.5●重量:10kg●爪幅×爪長:15×66.5mm●付属品:レバー、ステップブロック、セーフティブロック、専用収納ケース 使用荷重(t)15 アズワン品番65-9341-37
1セット
295,100 税込324,610
8日以内出荷

縦長のノズル形状により、隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ(業務用)。 空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、柔らかく広がる火(800℃)/スパイラル集中炎(パイプ裏まで炎が回り込む(2000℃))まで幅広い火炎を生み出せます。 スパイラル集中炎時にはカセットタイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWの熱量を発揮します。逆さ使用可能です。
火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)800~2000 燃焼時間(分)約65 仕様自動着火式 成分液化ブタン、液化プロパン エスコ品番EA303FA-2 質量(g)630 使用ガスEA303FA-10 ガス容量(g)220 ガス消費量(g/h)約320 火口径(Φmm)19
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付 アズワン品番65-5658-79
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)19 全長(mm)150 エスコ品番EA530B-150 寸法D(mm)11.3 寸法B(mm)19 寸法C(mm)4.9
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)13 全長(mm)100 エスコ品番EA530B-100 寸法D(mm)9.0 寸法B(mm)13 寸法C(mm)4.0
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

先端径が5.5Φのインターロック式チューブを採用。先端に白色LEDライトが6個搭載されており、本体にある調整スライダーで6段階に明るさ調整、オフの切替が可能です。側視ミラー、フック、磁石の3種類のアタッチメント付き。様々な用途にご利用いただけます。形状記憶型フレキシブルチューブでお好みの形に調節が可能です。隙間や配管にフィットし、細部の確認もスムーズに行うことができます。本体にはメモリ32GBを内蔵し、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。本製品には4.3インチのカラーディスプレイを搭載。画面を見ながら動画と音声、静止画の撮影ができ、本体内蔵メモリへ保存する事ができます。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm●ケーブル長:1m(形状記憶型)●モニターサイズ:4.3インチ●解像度:動画:1280×72025fps静止画:1280×720●側視:○●光源:高輝度白色LED6灯(調光機能付き)●電源:単3電池×4本(別売)●サイズ:240×195×114mm●重量:395g●内蔵メモリ:32GB●保存ファイル形式:静止画:JPEG、動画:AVI●焦点距離:5~60mm●動作温度:-10℃~60℃●動作湿度:15~85%RH●連続駆動時間:約3時間●表示部:4.3インチカラー液晶ディスプレイ●防塵・防水性能:IP67(カメラケーブル部)●付属品:本体、アタッチメント3種(フック・側視ミラー・磁石)、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、専用ハードケース アズワン品番65-3889-07
1台
61,900 税込68,090
翌日出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)53 全長(mm)450 エスコ品番EA530B-450 寸法D(mm)22.5 寸法B(mm)53 寸法C(mm)17.7
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)30 全長(mm)250 エスコ品番EA530B-250 寸法D(mm)15.5 寸法B(mm)30 寸法C(mm)8.6
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
全長(mm)200 エスコ品番EA530B-200 寸法D(mm)12.9 寸法B(mm)27 寸法C(mm)6.0
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)43 全長(mm)375 エスコ品番EA530B-375 寸法D(mm)20.0 寸法B(mm)43 寸法C(mm)14.0
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
全長(mm)300 エスコ品番EA530B-300 寸法D(mm)18.0 寸法B(mm)34 寸法C(mm)11.9
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様押して歩くだけでゴミを掃き込みます。サイドブラシがほこりの溜まりやすい隅、へこみ、隙間などから、きれいにほこりやゴミを取り出します。清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。ゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。 付属品サイドブラシ 寸法(mm)760×600×940(H) 質量(kg)9.8 容量(L)(コンテナ)20 清掃幅(集塵幅)(mm)510 清掃能力(m2/h)1800 アズワン品番64-7943-10
1台
32,500 税込35,750
当日出荷