30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体 主な用途隙間用 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
2,350 税込2,585
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。 内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用 アズワン品番64-2284-80
1巻
595 税込655
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
420 税込462
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
925 税込1,018
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
770 税込847
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
1,160 税込1,276
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
900 税込990
当日出荷

用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 アズワン品番64-2284-81
1巻
750 税込825
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100
1巻
2,900 税込3,190
翌日出荷

しなやかな毛で、網戸やサッシのすき間を防ぎます。耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛がすき間風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。水やカビにも強いので安心です。戸のすれ違い部分にもフィットします。
用途網戸やサッシのすき間に 材質基材:ポリエステル、ナイロン植毛 粘着剤:アクリル系 幅(mm)6 厚さ(mm)4 長さ(m)2 テープ色:灰
1巻
880 税込968
翌日出荷

発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。
エスコ品番EA944KD-302 主な用途隙間用
1個
230 税込253
当日出荷

発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。
エスコ品番EA944KD-304 主な用途隙間用
1個
460 税込506
当日出荷

ドア下部用。足もとの冷えの原因になる、ドア下のすきまからの風を防ぐシールテープ。しなやかでこすれにも強く、冷気・暖気を逃がしません。冷暖房費の節約に
仕様●幅(mm):40●長さ(m):0.92●厚さ(mm):1●色:茶色●材質:アクリル系エラストマーアクリル系粘着剤紙 アズワン品番65-3898-46
1巻
880 税込968
当日出荷

1巻
640 税込704
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1巻
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:ブラウン●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙 アズワン品番65-3898-44
1巻
680 税込748
翌日出荷

粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:グレー●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙 アズワン品番65-3898-43
1巻
715 税込787
翌日出荷

浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:黒●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙 アズワン品番65-3898-53
1巻
640 税込704
翌日出荷

浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:灰●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙 アズワン品番65-3898-51
1巻
640 税込704
翌日出荷


浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:白●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙 アズワン品番65-3898-52
1巻
640 税込704
翌日出荷

強く柔軟性に優れたシリコンを使用しています。
エスコ品番EA944KC-17 材質シリコン 主な用途隙間用
1個
5,130 税込5,643
翌日出荷

窓やドアのすき間埋めに●-40℃の厳しい環境でも凍ったり欠けたりしません。
エスコ品番EA944KC-13 材質EPDMラバー 形状D型 主な用途隙間用 特性耐寒性
1個
1,450 税込1,595
当日出荷

両面テープ製品貼り付け済み ドア内側の隙間を塞ぎ、指の挟まれ防止対策が行えます。 隙間を塞げるので異物混入対策としてもご使用いただけます。
仕様●商品名:ゆびストッパー●サイズ:215(W)×400(L)×15(t)mm●色:ホワイト●材質:PVC、アクリル系粘着剤●仕様:販売数量1個につき、2本セット●重量(g):約210 アズワン品番65-2307-69
1セット(2本)
1,400 税込1,540
当日出荷

人間工学に基づくハンドル形状。 段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。 刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。 鋭い刃部分はガードされています。 刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。 先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。
エスコ品番EA589CW-2 幅(mm)(カット幅)6.2 厚さ(mm)10 全長(mm)147 材質(本体)プラスチック 質量(g)24 タイプ左右兼用、使い切りタイプ 刃長(mm)28 刃幅(mm)16 刃厚(mm)0.29 最大幅(mm)37 材質(刃)スチール 切刃形状ストレートタイプ
1個
840 税込924
当日出荷

両面テープ付。隙間に差込むだけでしっかり固定。差すのも抜くのも片手で簡単に出来ます。付属の両面テープを使えばマグネットが使えない壁面でも使用可能です。
材質アルミ 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×16×31 綴じ枚数5枚 繰り返し・詰め替え対応
1本
3,170 税込3,487
翌日出荷

噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に 材質シリコンラバー 幅(mm)25 厚さ(mm)1 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)8.0 耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10) 伸長率(%)600 適合径範囲50A以下
1巻
6,320 税込6,952
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)