上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
材質アメリカ仕様の難燃性コットン
特性難燃
エスコ品番EA355KE-2
全長(mm)537
質量(g)145
職業別シーン溶接工
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
火を取り扱う現場、アウトドアに最適です。ネックハンガー式。EA911AK-32、-35、-40を生地として使用しています。
材質難燃帆布
色OD
質量(g)160
寸法(幅W×高さH)(mm)60×83
ポケット無
1枚(1枚)
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
難燃成分を練りこんだ難燃糸を使用したブランケットです。火の粉を受けても穴が空きにくく、燃え広がりにくいのが特長です。キャンプなど、アウトドアシーンで活躍します。収納袋付。
材質ポリエステル
寸法(mm)900×1200、【収納袋】200×100×330
色ネイビー
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
真空パックで保管場所を縮小(通常の1/3程度)。真空パックにすることで毛布も衛生的に長期保管することが可能です。日本製。
材質モダクリル50%、再生ポリエステル50%
寸法(mm)縮小時:730×30×530
色ベージュ
質量(g)1450
サイズ(mm)1400×1950
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥9,390
税込¥10,329
翌日出荷
1本
¥7,540
税込¥8,294
翌日出荷
ASTM F1506規格
材質難燃処理コットン
色グリーン
ウエスト(cm)81
アズワン品番64-2207-99
1本
¥7,540
税込¥8,294
8日以内出荷
ASTM F1506取得
材質難燃処理コットン
サイズM
アズワン品番64-2207-93
1着
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
1双
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
1本
¥7,540
税込¥8,294
翌日出荷
1本
¥7,540
税込¥8,294
8日以内出荷
熱や火の粉から身体を守ります。
材質コットン
色グリーン
サイズXL
アズワン品番64-2207-98
1着
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
熱や火の粉から身体を守ります。
材質コットン
色グリーン
サイズL
アズワン品番64-2207-97
1着
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
熱や火の粉から身体を守ります。
材質コットン
色グリーン
サイズM
アズワン品番64-2207-96
1着
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
熱や火の粉から身体を守ります。
材質コットン
色グリーン
サイズM
アズワン品番64-2207-90
1着
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
熱や火の粉から身体を守ります。
仕様ネームタグ付、サイドポケット付
材質コットン
色グリーン
サイズXL
アズワン品番64-2207-92
1着
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
熱や火の粉から身体を守ります。
材質コットン
色グリーン
サイズL
アズワン品番64-2207-91
1着
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
難燃レーヨン45%、難燃アクリル22%、コーネックス15%、綿18%。自己消火性のある生地は柔らかく、吸水性に優れます。
色ライトグリーン
入数(枚)1
寸法(cm)45×100
1枚
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
ヨコ糸をモダクリル繊維にし、さらに染め+難燃顔料コート加工を施すことにより高い難燃性能を実現しています。
材質タテ糸:綿100% ヨコ糸:モダクリル繊維100%
幅(mm)1450
厚さ(mm)0.45
色OD
糸の太さ11号
難燃性で張りやすく丈夫で長持ち。
材質グラスファイバー、塩ビ
幅(mm)910
メッシュ数:20/18
線径(mm)0.28
目開き(mm)1
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
適合電線径(Φmm)20.5~22.5
エスコ品番EA948HS-10
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
適合電線径(Φmm)12.5~14.5
エスコ品番EA948HS-6
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
適合電線径(Φmm)14.5~16.5
エスコ品番EA948HS-7
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
適合電線径(Φmm)3~4.5
エスコ品番EA948HS-1
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
適合電線径(Φmm)18.5~20.5
エスコ品番EA948HS-9
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
適合電線径(Φmm)8.5~10.5
エスコ品番EA948HS-4
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷
適合電線径(Φmm)6.5~8.5
エスコ品番EA948HS-3
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷
適合電線径(Φmm)4.5~6.5
エスコ品番EA948HS-2
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
タッチスクリーン対応。高性能なDurahide FRゴートスキンレザーが耐久性、グリップ力、操作性、快適さを向上します。ArmorCoreテクノロジーが掌全体と指先を覆い、ASTM F2878レベル2の針刺し耐性を提供します。指先と掌部分に施されたホットスタンプ加工がグリップ力を向上させます。調整可能なフック&ループ式の留め具がしっかりとフィットし、装備を素早く取り出す際にも引っかかりのない快適な操作を実現します。最適な手首の可動性を実現する低いプロファイルのカフデザインで、腕時計とも相性抜群です。AX G-Seriesの掌部分に強化加工を施し、耐久性を向上させ、ツールや装備に対する優れたグリップ力を提供します。全体にKevlarスレッドを使って縫製されており、耐久性に優れています。
材質本革
厚さ(mm)2.5
規格EN388 4X44F・EN407 22222X・ANSI A7・ASTM F2878 Level 2
適合電線径(Φmm)27~30
エスコ品番EA948HS-13
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
適合電線径(Φmm)10.5~12.5
エスコ品番EA948HS-5
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
仕様参考車種:ワゴンR、ムーブ、ライフ等
材質ポリエステル
質量(g)280
適合車軽・小型乗用車
使用時寸法(mm)Φ650×H800
アズワン品番64-2275-76
タイヤ幅(mm)190以下
タイヤ外径(mm)640以下
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
熱や湿気を逃し通気性が良く、作業性に優れています
厚さ(mm)1.45
機能耐切創性、耐摩耗性、耐油性、軽量、難燃性
アズワン品番64-7841-07
耐切創性X/D
1双
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
ひもは背中でクロス式。
高強度、高弾性率、耐熱性、難燃性に優れています。
混率(%)PBO繊維(ザイロン)100
エスコ品番EA355K-10
種別エプロン
材質ザイロン
厚さ(mm)0.5
質量(g)300
寸法(cm)63×93
耐熱温度(℃)500
ひも長(cm)110
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
難燃性で炎や火花から手を保護し、火傷を防ぎます。スポンジネオプレン、ケブラー製。
厚さ(mm)1.6
色グレー
機能耐切創性、難燃性
材質難燃性不織布
寸法(mm)400×700
色白色
質量(g)13(1枚あたり)
アズワン品番64-7942-12
入数5枚
1袋(5枚)
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ