サンエス
空調風神服 難燃長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90740)
仕様
首調節ゴム、左袖ペン差し、袖口マジックテープ、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット
材質
難燃ビニロン74%、綿25%、複合繊維(ナイロン)1%
色
24ライトブルー
機能
難燃性、耐薬品性、親水性、吸水性
生地
プロテクサFR
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
4L
5L
L
LL
M
XL
胸囲(cm)
選択してください
116
120
124
132
140
148
肩幅(cm)
選択してください
50
52
54
56
58
60
着丈(cm)
64
66
68
70
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21619930
KF90740
M
116
50
54
64
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
5日以内出荷
21619939
KF90740
L
120
52
56
66
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
5日以内出荷
21619948
KF90740
LL
124
54
58
68
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
5日以内出荷
21619957
KF90740
XL
132
56
60
70
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
5日以内出荷
21619966
KF90740
4L
140
58
58
70
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
5日以内出荷
21619975
KF90740
5L
148
60
58
70
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください