軽くて強い樹脂製ポンプを実現
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています
用途浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
仕様夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用
材質樹脂
寸法(mm)236×173×374
質量(g)7700
アズワン品番64-2206-31
1台
¥66,500
税込¥73,150
翌日出荷
空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行なえます
材質本体:スチール
寸法(mm)本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)
1個
¥15,400
税込¥16,940
当日出荷
管の伸縮による影響を考慮したフロアーバンドです。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。電気亜鉛めっき仕上げ。 。温排水を流す系統に塩ビ管を用いた場合(排水設備の横枝管は防火区画1m以降)、温度変化に伴う管・継手の破損、音の問題は 金具にテフロンシーを装着することにより、すべりやすくし、スライドさせることで伸縮を考慮するバンドです。
材質スチール、テフロン(電気亜鉛メッキ)
全高(mm)120
取付穴径(Φmm)5×7
呼び径(A)50
アズワン品番65-2124-08
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌々日出荷
仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
関連キーワード