「電」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA817AG-1
1個
¥7,300
税込¥8,030
当日出荷
ナイロン基布に導電糸を編み込んだ、薄手で作業性に優れる静電手袋です。静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に好適です。台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止し包装資材の簡素化をしました。
仕様左右兼用/マチ付き
材質ナイロン(導電糸入り)
厚さ(mm)0.4
入数(双)10
機能静電
電気抵抗(Ω)10^7-10^12
静電気を嫌う場所に最適な立ち作業用制電マット。
弾性が良く、表面の突起が立ち作業の疲労軽減に効果的です。
耐油性・耐摩耗性などに優れ、厳しい作業環境にもおすすめの制電性ゴムマットです。
欧州RoHS指令(規制10物質)に対応
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場
仕様●サイズ(mm):465×600●厚み(mm):11●表面抵抗値:1.0×10の7乗Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)●引っ張り強度:8.8MPa以上(JIS K6251)●硬さ:60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)●材質:ニトリルゴム(NBR)
アズワン品番65-2318-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥26,000
税込¥28,600
当日出荷
仕様ステーサイズ:400×20×3mm
シャンク長(mm)21
本体寸法(mm)150×73×70
切断能力(mm)ステンレス:0.8、亜鉛メッキ鋼、亜鉛、板金、銅、真鍮:1.5、PVC、ビニル床材、アルミ:2、ポリカーボネート:2.5
ブレード径(Φmm)3.1
六角シャンク径(Φmm)6.5
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用可。
クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様。
用途インパクトドライバー用ソケット
セット内容10セット
材質本体:クロームバナジウム鋼
寸法(mm)ケース付、サイズ:200(L)×153(W)×40(H)、本体内サイズ:190(L)×120(W)×33(H)
対辺(mm)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24
型番※ESCOオリジナルセット品
ポイント数6角
六角シャンク径(Φmm)1/4"
1個
¥9,730
税込¥10,703
翌日出荷
足掛なし。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
質量(kg)7.6
耐荷重(kg)100
キャスター自在×4
座高(mm)420~530
サイズ(mm)620(W)×620(D)×755~865(H)
脚幅(mm)620
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
ソケットホルダー付
6ポイント
各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。
18Vインパクトドライバー対応
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
仕様●対辺(mm):8・10・12・13・14(5本組み)●六角シャンク:1/4”●重量:165g●材質:クロムバナジウム鋼
アズワン品番65-2155-51
1セット(5本)
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
1個
¥3,480
税込¥3,828
当日出荷
1個
¥2,950
税込¥3,245
当日出荷
二重絶縁構造、無段変速、正逆転切替付
仕様●電源:AC100V●消費電力:610W●電流:6.7A●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:鉄工:Φ13mm木工:Φ30mm●回転数:0~1100rpm●コード長:2.5m●サイズ:80(W)×352(L)×153(H)mm●首径:Φ43mm●重量:2.1kg●付属品:補助ハンドル、チャックハンドル●替カーボン:EA813RA-11
アズワン品番64-7923-96
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
サイズL
全長(mm)約300
材質綿、ゴム、ナイロン、 ポリエステル、PVCコーティング
仕様帯電防止ライナー、耐油・耐摩耗性、抗菌・防臭加工
厚さ(mm)1.3
電気抵抗値10^8-10^9Ω
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
ハンガーボルト専用。ハンガーボルト用の打ち込み工具です。ハンガーボルト用雌ネジ付き。ハンガーボルトをセットするための固定具です。メートルネジ端のネジ用。ネジ山付きネジ用。
鋼製先芯入。JIST8103(ED-P/C3)CⅡ/S合格。甲被・総ゴム製(裏付)、先芯・鋼製先芯、ソール・合成ゴム1層底。
用途水漏れの現場に適した静電安全ゴム長靴。
色ブラック
材質(ソール)合成ゴム1層底
機能静電
JIS規格JIST8103(ED-P/C3)CⅡ/S合格
足幅3E
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプ総ゴム製(裏付)
靴タイプ長靴
簡単な操作でECを測れます。
寸法(mm)Φ40×185
測定範囲導電率:0~1999μS/cm、温度:0~60℃
質量(g)98
電源アルカリ電池 LR44 3個(付属)
精度導電率:±20μS/cm、温度±1℃
分解能導電率:1μS/cm、温度:1℃
アズワン品番64-2269-25
1個
¥13,000
税込¥14,300
8日以内出荷
エスコ品番EA688DA-1
種類検電ドライバー
商品構成単品
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
1個
¥84,000
税込¥92,400
8日以内出荷
1個
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
導電糸入りのポリエステル生地を使用した静電タイプのアームカバーです。
材質ポリエステル
全長(mm)320
色ライトブルー
サイズフリー
入数(双)1
1双
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
材質綿、ゴム、ナイロン、ポリエステル、PVCコーティング
厚さ(mm)1.3
全長(mm)300
サイズLL
電気抵抗値10^8-10^9Ω
アズワン品番64-7840-83
1双
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ