1個
¥9,600
税込¥10,560
当日出荷
刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。硬線・軟線どちらも切断可能。
寸法C(mm)C51
寸法E(°)15
平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。電気工事のあらゆる作業に最適です。つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー。落下防止金具付。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。
1丁
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
握りやすい大型用のハンドル形状。刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)188
質量(g)220
寸法A(mm)188
寸法F(mm)(刃長)25
寸法D(mm)D12
寸法B(mm)25
寸法C(mm)C53
切断能力(Φmm) 軟線2.3
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm) より線2.3
寸法E(°)15
1丁
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
クッション付ハンドル
耐久性のある研削硬化鋼刃
RoHS対応品
仕様●全長(mm):190●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3
アズワン品番65-2138-79
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
落下防止付。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高いニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
エスコ品番EA557X-26
種類電工ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
刃先は13~16AWGの電線を簡単に切断できます。ノッチは20~23AWGの電線を簡単に剥くことができます。鋸歯状の刃により、切断時に滑らずに対象物を保持できます。高品質の高炭素ステンレス鋼から製造。快適さと耐久性を実現する強化ナイロンハンドル。
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
キャンバス生地製で丈夫な大容量タイプ
質量(kg)0.9
直径(Φmm)300
高さ(mm)400
容量(L)34
アズワン品番64-2278-77
1個
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
寸法(mm)160
エスコ品番EA536K-160
全長(mm)160
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)163
質量(g)165
寸法A(mm)163
寸法F(mm)(刃長):22
寸法D(mm)D11
寸法B(mm)22
寸法C(mm)C51
切断能力(Φmm) 軟線2.3
切断能力(Φmm) 硬線1.8
切断能力(Φmm) より線2.3
寸法E(°)15
1丁
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー。長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。
材質バナジウム鋼 (オイル焼入れ)
全長(mm)125
質量(g)119
切断能力(mm)軟線:3.0 中硬線:2.3 硬線:1.5
ハンドルコンフォート
仕上磨き
硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
¥4,640
税込¥5,104
翌々日出荷
【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)133
質量(g)110
1丁
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
寸法(mm)180
エスコ品番EA536K-180
全長(mm)180
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
全長(mm)160
エスコ品番EA536KA-160
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
高品質のゾーリンゲン製ブレードは鋭利で耐久性に優れます
全長(mm)120
質量(g)85
刃長(mm)80
材質(刃)ステンレス鋼
アズワン品番64-2233-55
1丁
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
寸法(mm)125
エスコ品番EA536K-125
全長(mm)125
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
種類電工ハンマー
頭径(Φmm)24
全長(mm)280
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)鋼管
主な用途電気・設備工事用
エスコ品番EA575YE
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
寸法(mm)140
エスコ品番EA536K-140
全長(mm)140
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
寸法(mm)110
エスコ品番EA536K-110
全長(mm)110
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
仕様内ポケット付、【上部】5mm鉄芯入、【下部】4mmベニヤ板で二重補強
エスコ品番EA925MB-33
材質帆布(防水加工付)
寸法(mm)350×250×350(H)
タイプ底補強
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
全長(mm)160
仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
切断能力軟線:直径4.0mm 中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
セット内容:ケーブルストリッパー、はさみ(電工用)。片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き。プラスチックケース付きベルト取付き用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。ケーブルストリッパーは平形(VA線2・3心)・丸形ケーブルに対応しています。 電工はさみは片面ギザ刃仕様根元ではロープ・コード類の切断がしやすい窪み刃付き。
刃長(mm)40
能力ワイヤー:0.8、1.5、2.5mm2、 平形ケーブル:12mmまで、 丸形ケーブル:Φ4~13mm
材質(刃)ステンレス
1セット(1セット)
¥8,980
税込¥9,878
翌々日出荷
仕様ハンドルコンフォート
全長(mm)200
切断能力銅・アルミケーブル:直径15mm
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
仕様フック付
エスコ品番EA925ZC
材質キャンバス生地
寸法(mm)Φ260×330
タイプ底補強タイプ
1個
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ