商品豆知識
1個
¥9,600
税込¥10,560
当日出荷
高品質のゾーリンゲン製ブレードは鋭利で耐久性に優れます
全長(mm)120
質量(g)85
刃長(mm)80
材質(刃)ステンレス鋼
アズワン品番64-2233-55
1丁
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
セット内容:ケーブルカッター、電工ナイフ。ケーブルカッターはΦ15mmのケーブルも片手で楽に切断でき、バネ付きのため連続作業も可能です。電工ナイフのブレードは高品質なゾーリンゲン製で切れ味も良く耐久性に優れています。携行に便利な折り畳み式。
全長(mm)ケーブルカッター:165、電工ナイフ:120、はさみ(電工用):155、ケーブルストリッパー:125
刃長(mm)80
切断能力(mm)Φ15(50mm2)
材質(刃)ステンレス鋼
1セット(1セット)
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)195
刃長(mm)60
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付)
検電器
電工ナイフ
30W はんだごて(100V)
半田ごて用スタンド
マルチメーター
半田吸引器
絶縁テープ
はんだ(1.0mm/17g)
フラッシュライト
ケーブルストリッパー
メジャー(16mm×3m)
コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
アズワン品番65-2166-77
1セット
¥43,100
税込¥47,410
翌日出荷
セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210
材質(ケース)樹脂製
総質量(kg)45.5
1組(1組)
¥45,900
税込¥50,490
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。
入組点数8
1セット(1セット)
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
関連キーワード