カテゴリ

  • 電気材料(262)
    • IV(5)
    • VFF(12)
    • KIV(1)
    • KV(1)
    • Y型(先開型)圧着端子(14)
  • メカニカル部品(151)
  • はんだ関連・静電気対策用品(43)
  • 測定用品(29)
  • テープ(7)
  • 作業工具(7)
  • 塗料(4)
  • 溶接用品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 防犯用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(46)
  • エーモン(8)
  • 正和電工(9)
  • 富士電線工業(19)
  • 弥栄電線(12)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(30)
  • 三ツ星(10)
  • ニチフ(184)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(7)
  • KHD(30)
  • RS PRO(881)
  • SMC(688)
  • Panasonic(パナソニック)(412)
  • PANDUIT(パンドウイット)(248)
  • Hirschmann Test & Measurement(240)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(202)
  • TRUSCO(191)
  • 河村電器産業(188)
  • 日本製線(180)
芯数(C)
  • 1(6)
  • 2(12)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.35(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 4.8(1)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(6)
  • 10(7)
  • 20(7)
  • 50(8)
  • 100(5)
導体公称断面積(mm<sup>2</sup>)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 0.75(2)
  • 1.25(3)
  • 2(2)
  • 3.5(2)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 色カラー(10)
  • 色(4)
  • 色(8)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電気 線」の検索結果

531件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースリール (手動巻取) エスコアースリール (手動巻取)エスコ
10,000税込11,000
1個(1個)
翌日出荷
静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。
シリーズリーレックス
電車線用検電器 (防塵・防水構造) エスコ電車線用検電器 (防塵・防水構造)エスコ
265,000税込291,500
1組(1組)
8日以内出荷
付属品:収納袋。直流1500V電車線用検電器残留電圧の低下状況を見える化。音と光で動作表示。軽量で点検機能が簡単(3ステップで点検可)。接地マグネットを強化、握り部を大きく操作性向上。点検促し機能付き使用前点検(検電性能の確認)を行わない場合、点検の促し機能(音とランプの点滅)が働きます。音量調整に記憶機能付き。電池交換を容易に(ドライバー不要)。オプションのEA707DN-2Aを取り付けて電線への検電が可能。
仕様検電範囲:DC1500V (適用電圧)、定格動作開始電圧:DC750V±50V、電圧表示:範囲:DC0~1999V 分解能:1V 精度:±50V以内、ブザー音量調整:「音量」スイッチを押すたびに大→中→小→大、テスト出力電圧(V):DC1000±200全長(mm)1400~4100質量(g)2300使用温度範囲(℃)0~+50電源単3電池×4本 (付属)表示動作表示 (充電中):赤色LEDおよびブザー 接地線確認 (接地線良):緑色LED出力電圧(V)テスト:DC1000±200検電範囲(V)DC1500 (適用電圧)防塵防水性能IP44相当絶縁耐力検知部と接地部間:AC4kV 1分間定格動作開始電圧(V)DC750±50漏洩電流(mA)絶縁耐力試験時:1以下
結束バンド (金属・X線検出用) エスコ結束バンド (金属・X線検出用)エスコ
2,680税込2,948
1袋(100本)
翌日出荷から8日以内出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
熱収縮チューブ エスコ熱収縮チューブエスコ
3,150税込3,465
1袋(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。
用途線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105全長(m)1収縮完了温度(℃)70収縮率2:01
電気工事士技能試験セット エスコ電気工事士技能試験セットエスコ
19,600税込21,560
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ・圧着範囲:特小・小・中・大・全長:242mmウォーターポンププライヤー・全長:195mm・最大開口:33mm電工用ドライバー・サイズ:(+)#2・(-)6mm・軸長:各100mm折り畳み式電工ナイフ・刃材質:炭素工具鋼・刃長:70mm・全長:205mmワイヤーストリッパー・1.6mm(2心・3心)・2.0mm(2心・3心)・全長:228mm・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)ペンチ・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)・全長:188mmグラスメジャー・テープ全長:1.5m・テープ幅:12mm第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。入組点数8
スパイラルチューブ エスコスパイラルチューブエスコ
14,800税込16,280
1巻(1巻)
翌日出荷
乳白色・超耐熱フッ素樹脂製 UL94V0取得製品。耐熱、耐寒性にすぐれた保護チューブです。巻き付けるだけで簡単に設置できるらせんタイプのチューブです。分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。 結束後の折り曲げも容易です。線材の固定にも使用できます。柔軟性、耐摩耗性にも優れています。ROHS10物質対応。
用途超耐熱(260℃)・PTFE製のフッ素スパイラルチューブで線材を保護材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-70~260肉厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード EA707NCシリーズ エスコテストリード EA707NCシリーズエスコ
2,260税込2,486
1個
翌々日出荷
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ エスコΦ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷から翌々日出荷
IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ1.8mmx130mm フレキシブルアダプター EA940DPシリーズ エスコΦ1.8mmx130mm フレキシブルアダプター EA940DPシリーズエスコ
660税込726
1個
翌々日出荷
絶縁タイプ、フレキシブルな銅線アダプタ。ネジ止め式の端子台に対応。絶縁タイプ、Φ4mmのソケット。絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
仕様●ピン先径:Φ1.8mm●全長:130mm●色:黒●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:1,000V(CATⅡ)●定格電流:32A●材質:真鍮アズワン品番68-1866-50
斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズ エスコ斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズエスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ
1,260税込1,386
1個
翌々日出荷
撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
フェルール端子セット エスコフェルール端子セットエスコ
12,400税込13,640
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm2、8mm;白、0.5mm2、10mm;グレー、0.75mm2、8mm;グレー、0.75mm2、10mm;赤、1.0mm2、8mm;赤、1.0mm2、10mm;黒、1.5mm2、8mm;黒、1.5mm2、10mm;青、2.5mm2、8mm;青、2.5mm2、10mm白・グレー・赤・黒・青質量(g)(総質量)309(ケース含む)端子形状棒形ケース寸法(mm)205×145×40電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5・0.75・1.0・1.5・2.5入数各種100個入り
ドラム缶用手回しオイルポンプ エスコドラム缶用手回しオイルポンプエスコ
49,400税込54,340
1個
翌日出荷
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用 動力源いらずの手回しポンプ手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。 ドラム缶を密閉しなくても使用可能 連続圧送が可能 マグネットアース線付で静電気対策 ※ドラム缶は別売です。
仕様●吐出量:240ml/ストローク●適用:ガソリン、灯油、軽油、A重油、オイル●ホース長:1.2m●重量:6.6kg●全長:1323mm●材質:本体/ねずみ鋳鉄品/アルミニウム(アダプタ)パッキン/NBR/PTFEホース/PVC●付属品:アダプタ、アース線、ストレーナ(40メッシュ)●使用可能粘土:500cP●最大押上揚程:2m●アース線:有アズワン品番68-1883-81
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ
1,350税込1,485
1箱(100個)ほか
翌日出荷
圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド用ベース(金属成分入) エスコ結束バンド用ベース(金属成分入)エスコ
2,040税込2,244
1袋(20個)
翌日出荷
金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のアンカーマウント・タイプです。縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
結束バンド用ベース(金属成分入) エスコ結束バンド用ベース(金属成分入)エスコ
1,890税込2,079
1袋(20個)
翌日出荷
金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のタイマウント・タイプです。台座形状のため、配線をしっかりと保持することができます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
絶縁電工ニッパー エスコ絶縁電工ニッパーエスコ
8,310税込9,141
1丁
翌日出荷
落下防止付。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高いニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
絶縁ラジオペンチ エスコ絶縁ラジオペンチエスコ
7,660税込8,426
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
絶縁ラジオペンチ エスコ絶縁ラジオペンチエスコ
8,950税込9,845
1丁
翌日出荷
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
モール(底面テープ付) エスコモール(底面テープ付)エスコ
2,580税込2,838
1袋(10本)ほか
翌日出荷
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。テープ付。
材質ABS樹脂
モール(底面テープ付) エスコモール(底面テープ付)エスコ
2,580税込2,838
1袋(10本)
翌日出荷
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
材質ABS樹脂全長(m)1
スーパーメジャー エスコスーパーメジャーエスコ
45,400税込49,940
1本
翌日出荷
収納袋付(ナイロン製)。ファイバーグラス製。高度の絶縁体です。先端部は押し当てても引っ掛けても測定できる可動式。送・配電・発変電所、電車線路内などの活線近接箇所の電気工事、土木工事現場に最適です。コンパクト収納なので携帯に便利。柱上・バケット車内での作業に最適。直立性に優れ、作業性が抜群です。
スーパーメジャー エスコスーパーメジャーエスコ
35,400税込38,940
1本
翌日出荷
ケース付。ファイバーグラス製。高度の絶縁体です。先端部は押し当てても引っ掛けても測定できる可動式。送・配電・発変電所、電車線路内などの活線近接箇所の電気工事、土木工事現場に最適です。コンパクト収納なので携帯に便利。柱上・バケット車内での作業に最適。直立性に優れ、作業性が抜群です。
ケーブルクランプ(金属成分入) エスコケーブルクランプ(金属成分入)エスコ
1,420税込1,562
1袋(20個)
翌日出荷
結束バンドを使用せずに簡単に配線が固定できます。金属検出機・X線検出機の両方で検出が可能なため、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。M4のビスでクリップを固定できます。
材質ナイロンブルー使用温度範囲(℃)-40~85適合ビスM4取付穴径(mm)4.3
[ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ[ESD]精密ニッパー(ばね付)エスコ
12,900税込14,190
1丁
翌日出荷
斜刃(切断面は小さい傘状)。バネ付。オーバル。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。静電気防止ハンドル。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。切断は確実かつ精密です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。特に軟線およびバネ鋼線の切断用。
FRP通線ロッド エスコFRP通線ロッドエスコ
31,000税込34,100
1個
翌日出荷
電力・通信ケーブルの地中工事に威力を発揮。電気の配線作業に。コンパクト設計で持ち運びが簡単。グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため、万が一折れてもケガをする危険性が少ない。強く、軽く、伸びない(切断伸度 約3%)。仕様温度範囲が広い(-20℃~+60℃)。
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
8,670税込9,537
1台
8日以内出荷
電源がとりづらい場所に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。明るさ調節は100%点灯、50%点灯、25%点灯の3段階です。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。置き型タイプの充電式LEDベースライトです。microUSB充電でモバイルバッテリーでも充電が可能です。電球色のやさしい灯り。虫がよりにくいLED特融の光の波長で虫が寄りにくい。熱くなりにくい白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス質量(kg)1.3電源リチウムイオン3.6V(3000mAh)電球LED球本体サイズ(mm)170×100×180(H)充電器形名USB充電器(別売)電池寿命約500回(充電回数)パターン3段階(明るさ100%・50%・25%)配光角度(°)約100明るさ(Lm)500防水性IP55連続点灯時間(時間)100%点灯:1.3、50点灯:2.8、25点灯:6.
[投光器用]LED電球 エスコ[投光器用]LED電球エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT周波数(Hz)50/60電圧(V)100口金E39全光束(Lm)3000電池寿命20,000時間光色昼白色防水性IP54
LANケーブルテスター リモートユニット搭載 エスコLANケーブルテスター リモートユニット搭載エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
断線:有無/○ 断線している芯線の特定/△ ※ペア線単位での断線の特定になります。対応ケーブル長/300mトーンジェネレーター機能:× ※トーンジェネレーターのトーンを検出するには別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります。LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックできます。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
仕様●電源:単4乾電池×2個(付属)●サイズ:54(W)×124(D)×31(H)mm●重量:約106g(電池含まず)●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●表示方法:LED●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)●PoE測定:×●ケーブル長測定・表示:×●リモートユニット:○●付属品:専用キャリングケース、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書アズワン品番65-9272-73
AC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付 エスコAC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付エスコ
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から翌日出荷
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知アズワン品番65-9272-26
15mmx2.0m 折れ尺 グラスファイバー製 エスコ15mmx2.0m 折れ尺 グラスファイバー製エスコ
1,930税込2,123
1本
翌日出荷
読み取りやすい大きな数字です。25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。水に強く目盛も取れにくくなっています。折り畳み式で、携帯に便利です。
仕様●全長:2m●幅:15mm●厚さ:3.2mm●材質:ナイロン樹脂(グラスファイバー入)●重量(g):131●最小目盛:1mm●長さの許容差:0~1,000mm/±1.0mm 1,001~2,000mm / ±1.4mm●収納時サイズ:235×15×32mmアズワン品番65-9272-96
同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズエスコ
3,298税込3,628特価
1袋
当日出荷から翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/シールドクリップ分岐●シールドクリップMアズワン品番65-9314-57
同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズエスコ
3,760税込4,136
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグアズワン品番65-9314-52
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズエスコ
3,490税込3,839
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグアズワン品番65-9314-48
屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズ エスコ屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズエスコ
37,300税込41,030
1個
8日以内出荷
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
仕様●ケーブル長(m):100●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、単線(23AWG)、ストレート結線●結線仕様:ストレート結線●ケーブル径(mm):8.0●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)●形状タイプ:スタンダードタイプ、自作用、屋外用●通信速度:10Gbps●周波数特性:500MHzブラック規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)100構造単線対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性500MHzケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)8シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線アズワン品番65-9281-71通信速度10Gbps特性屋外用特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)8導体サイズ(AWG[mm2])AWG23
加圧架線表示器 AC22KV以上・裸線用/3個 エスコ加圧架線表示器 AC22KV以上・裸線用/3個エスコ
36,500税込40,150
1セット(3個)
翌日出荷
取付方法:100~150sqの裸線に取付部品(例/メタルタイ、ホースバンド等)を用い、容易に回転や移動等がないよう、本器をしっかりと固定してください。 その際、表示LEDが地上から見やすい方向になるようにしてください。注意:1.本器は検電器ではありません。点滅していないからと安全を過信しないでください。電線に触れる前には必ず検電作業を行ってください。 2.電線が密集している箇所や高度の高い位置等に取り付けた場合、点滅間隔が広がることがあります。 3.雨や結露等で本器が濡れた場合、点滅間隔が広がることがありますが、故障ではありません。(ただし、1分待って点滅しない場合は故障の可能性があります。)4.しっかりと固定しない場合、電線や設備を傷つけたり本器が破損し落下することなどが想定されます。必ず取付部品でしっかりと固定してください。 5.落下させるなど強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。※本製品は裸線専用となっております。特高電線から「浮遊静電容量」を製品内のコンデンサにチャージし、放出させることによりLEDが発光いたします。
仕様●適用電圧:AC22kV以上●付属品:本体3個1セット、ホースバンド●適用電線:100~150sq裸線(Φ11.3~13.8mm)●表示LED:赤色LED(夜間および室内で使用時のみ視認可能)●点滅間隔:66kV/2秒以下、33kV/3秒以下、22kV/4秒以下(社内標準状態にて)●電源:なし(電池未使用)●適用距離-角度:10m-45°の角度から視認可能であること●質量:約65g●防水性能:IPX4●取付部品:メタルタイ(金属インシュロック)、ホースバンド●22000V以上用●加圧中の架線(特高22kV以上)を電源レスで発光表示!●電線からチャージした電気でLEDを発光、電源・電池が不要な製品●夜間作業の際、加圧架線が認識できる!●電気の見える化で作業時の安全性向上!●面倒な配線不要、電池交換不要、メンテナンス不要!アズワン品番65-9272-21
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ エスコマーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズエスコ
780税込858
1本
翌日出荷
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用にうすめ液不要
仕様●カラー:黄●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類アズワン品番65-9315-34危険物の類別非危険物
同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズエスコ
4,110税込4,521
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグアズワン品番65-9314-53
...
電気 グリル特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら