離れた場所にある電気器具を手元でON/OFF。トラッキングカバー、ホコリ防止扉付き。
定格15A・125V(1,500W)
コード長さ(m)5
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
ツマミを押すだけでプラグが簡単に抜けます。アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気器具に最適です。
材質本体:PC+ABS 外しツマミ:PC
色ホワイト
定格15A・125V(1500W)
プラグ2P
サイズ(mm)26×19×30
コンセント2P×1口
1パック(3個)
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
電気器具を繰り返し自動で何回もON/OFFできるタイマーです。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。コード付きなので、手元で設定できて使いやすい。カバー付きなので、ホコリの進入や、誤ってダイアルに触れて誤作動することを防ぎます。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。ON/OFF状態がひと目でわかる通電ランプ付。
仕様コード付(1.5m)
材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂
質量(g)290
消費電力(W)1以下
電源AC100V(50/60Hz)
定格15A・125V(1500W)
設定時間24時間型(15分単位)
サイズ(mm)82(W)×41(D)×80(H)
適合器具【使用できる電気器具】ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど 照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)25
寸法D(mm)52
寸法B(mm)15
アズワン品番64-7971-13
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。
従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。
あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。
防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。
金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。
電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。
その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。
ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤
エスコ品番EA929BA-1
寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)
危険物の類別非危険物
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)15
寸法D(mm)28
寸法B(mm)7
アズワン品番64-7971-63
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥845
税込¥930
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)15
寸法D(mm)32
寸法B(mm)9
アズワン品番64-7970-87
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)30
寸法D(mm)72
寸法B(mm)19
アズワン品番64-7971-35
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)12
寸法D(mm)32
寸法B(mm)10
アズワン品番64-7971-09
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)25
寸法D(mm)52
寸法B(mm)15
アズワン品番64-7971-76
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:15 D:35 B:11
アズワン品番64-7969-36
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)10
寸法D(mm)26
寸法B(mm)8
アズワン品番64-7970-85
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)35
寸法D(mm)72
寸法B(mm)17
アズワン品番64-7971-15
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)17
寸法D(mm)40
寸法B(mm)12
アズワン品番64-7971-11
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)15
寸法D(mm)35
寸法B(mm)11
アズワン品番64-7971-10
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)30
寸法D(mm)55
寸法B(mm)13
アズワン品番64-7970-91
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥845
税込¥930
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)35
寸法D(mm)72
寸法B(mm)17
アズワン品番64-7971-78
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)40
寸法D(mm)90
寸法B(mm)23
アズワン品番64-7971-37
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥2,850
税込¥3,135
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)30
寸法D(mm)72
寸法B(mm)19
アズワン品番64-7971-86
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)40
寸法D(mm)80
寸法B(mm)18
アズワン品番64-7971-16
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:35、D:72、B:17
アズワン品番64-7969-41
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:17、D:35、B:10
アズワン品番64-7970-52
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)50
寸法D(mm)80
寸法B(mm)16
アズワン品番64-7970-95
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)20
寸法D(mm)42
寸法B(mm)12
アズワン品番64-7970-89
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:30、D:62、B:16
アズワン品番64-7969-40
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)30
寸法D(mm)62
寸法B(mm)16
アズワン品番64-7971-14
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:25、D:52、B:15
アズワン品番64-7969-39
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)20
寸法D(mm)32
寸法B(mm)7
アズワン品番64-7971-50
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:17、D:40、B:12
アズワン品番64-7969-37
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)45
寸法D(mm)100
寸法B(mm)25
アズワン品番64-7971-38
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥3,340
税込¥3,674
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)35
寸法D(mm)62
寸法B(mm)14
アズワン品番64-7970-92
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)20
寸法D(mm)52
寸法B(mm)15
アズワン品番64-7971-33
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)17
寸法D(mm)35
寸法B(mm)10
アズワン品番64-7970-88
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:20、D:47、B:14
アズワン品番64-7969-38
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)50
寸法D(mm)110
寸法B(mm)27
アズワン品番64-7971-90
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)12
寸法D(mm)24
寸法B(mm)6
アズワン品番64-7971-62
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥775
税込¥853
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)45
寸法D(mm)75
寸法B(mm)16
アズワン品番64-7970-94
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)35
寸法D(mm)80
寸法B(mm)21
アズワン品番64-7971-36
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)10
寸法D(mm)30
寸法B(mm)9
アズワン品番64-7971-08
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ