18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプセット1台、拡散パネル3個。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
質量(g)410(電池除く) 使用温度範囲(℃)使用周囲:-20~+40 電源単一アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)900 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED(交換不可) 電池寿命約4.5ヶ月(1日10回 10秒点灯時) 検知方式赤外線受動式 設置場所可能:屋内・屋外 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) サイズ(mm)約167(W)×116(D)×186(H) 検知エリア(m)約160° 約10 角度調節【角度調節】上方向:約30°、 下方向:約60° 、外側:約90°、内側:約40°可動 (左右単独可動)
1個
8,900 税込9,790
翌日出荷

屋内専用。乾電池式で、コンセントのない場所でもご使用いただけます。センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です
材質ABS樹脂 質量(g)約72(電池除く) 電源単四形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×29(D)×90(H)(フック折り畳み時) 光源白色LED 照度(Lx)点灯開始:約5以下 電池寿命センサーモード:約24ケ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード:約60時間(※アルカリ乾電池使用時) 検知方式人感明暗センサー 点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯) ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます アズワン品番64-2273-81 防水性
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個 寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)(最大値) 質量(g)約170(充電池除く) 種類シリコン多結晶 電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属) コード長さ(m)約5 全光束(Lm)340 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx
1個
8,900 税込9,790
当日出荷

1個
7,920 税込8,712
翌日出荷

仕様点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動) 付属品取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル2個、ニッケル水素充電池1個 寸法(mm)約113(W)×116(D)×186(H)(最大値) 質量(g)約270 種類シリコン⇒多結晶 電源ニッケル水素充電池(4.8V 1800mAh) コード長さ(m)約5 全光束(Lm)800 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx(夜)~(昼)
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

仕様センサー感知角度 :約140°(距離2mでの感知)、8m ソーラーパネルサイズ:130×136×78(H)mm 材質ポリカーボネート 寸法(mm)106×181×156(H) 質量(g)440 電源ニッケル水素電池×3本(付属) コード長さ(m)5 光源昼光色/電球色 センサー感知方式赤外線受動式 点灯方式防犯モード/常灯モード/帰宅モード ソーラーパネル質量(g)230 設置場所屋内/屋外 アズワン品番64-7941-78 防水性IP44(飛沫に対する保護) 点灯時間約5秒~5分(設定可能)
1台
6,540 税込7,194
翌日出荷

仕様点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動) 付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル2個 寸法(mm)約113(W)×116(D)×186(H) 質量(g)約320(充電池除く) 電源単一アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)700 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 電池寿命約9.5ヶ月 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx(夜)~(昼) アズワン品番64-2273-84
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

仕様照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動) 付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個 寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H) 質量(g)約180(電池除く) 電源単2アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)340 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 電池寿命約8月(1日10回点灯時) 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx アズワン品番64-7941-72
1個
5,460 税込6,006
翌日出荷

仕様点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、左右:約45°可動 付属品取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個 寸法(mm)約120(W)×67(D)×195(H)(最大値) 質量(g)約220(充電池除く) 種類シリコン⇒多結晶 電源ニッケル水素充電池(4.8V 1800mAh) コード長さ(m)約5 全光束(Lm)400 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx(夜)~(昼)
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個 寸法(mm)約77(W)×111(D)×127(H)(最大値) 質量(g)約140(充電池除く) 種類シリコン多結晶 電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属) コード長さ(m)約5 全光束(Lm)170 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx
1個
7,250 税込7,975
翌日出荷

仕様照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、左右方向:約45°可動 付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個 寸法(mm)約77(W)×111(D)×127(H) 質量(g)約140(電池除く) 電源単2アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)170 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 電池寿命約20ヶ月(1日10回点灯時) 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx アズワン品番64-7941-71
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
電球の種類LED 設置場所屋内・屋外 付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個 質量(g)約230(電池除く) 電源単一アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 電池寿命約23ケ月 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) アズワン品番64-2273-83 照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動) 検知エリア約160°、約10m
1個
5,460 税込6,006
当日出荷

壁面、柱、棚に取付可能 別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能
電球の種類LED エスコ品番EA864CB-42A 材質ABS樹脂 寸法(mm)直径44×137 質量(g)84 光源0.5Wタイプ高輝度白色LED 検知範囲90°約2.5m(取付高さ 使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。) 設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能 検知方式赤外線受動式 灯数4灯 点灯時間約20秒(固定)
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)。シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能。乾電池式なので場所を選ばず設置可能。手すりのブラケットに取付けできるので足元の邪魔にならず安心。左上がりの手すり・右上がりの手すり両方に対応。
材質本体:ABS 発光部カバー:PC 質量(g)約148 電源単3電池×3本(別売) 全光束(Lm)白色:35 電球色:30 光源白色LED/電球色LED 検知範囲距離:約3m、水平:約100° 垂直:約200° 点灯方式スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード) 検知方式人感明暗センサー 点灯保持時間約12秒 点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能) サイズ(mm)120(W)×62(D)×183(H) 動作照度【点灯開始照度調整】夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯
1個
3,680 税込4,048
欠品中

電池寿命/点灯時間を20秒にした場合/約5.5ヶ月(165日) 点灯時間を5秒にした場合/約22ヶ月(660日) 。使用環境や電池の性能により異なります。LED設計寿命/40,000時間(LED電球は交換できません)。赤色LEDの点滅で人などに反応中・電池交換時期などがわかります。
付属品L型ボルト×1本 クランプ×1個 プラスチック製プラグ×2 蝶ナット×1個 ネジキャップ×1個 取付けネジ×2本 材質ABS樹脂 質量(g)約450(クランプ/乾電池除く) 電源単1電池×3本(別売) 適合サイズ(mm)【クランプ取付】厚み/約15~約100 パイプ径/約30~約85 全光束(Lm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×165×153 光源4.5W高輝度白色LED 検知方式焦電型赤外線センサー アズワン品番65-2235-57 点灯時間約5秒・約20秒の点灯、約20秒点滅 電球の種類LED 検知エリア約140° 最長約6m
1個
6,280 税込6,908
翌日出荷

乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード ON/常時点灯します。 OFF/消灯します。 AUTO/自動的に検知し、約12秒間点灯します。
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)96(W)×65(D)×148(H)(最大値) 質量(g)約140(電池除く) 電源単3電池×4本(別売) 全光束(Lm)白色:45 / 電球色:40 光源白色LED / 電球色LED 電池寿命(時間)ON:約30、AUTO:約2年(1日10回点灯時)、※アルカリ乾電池使用時 検知方式人感、明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5lx~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能) アズワン品番64-2273-82
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷

<センサーライト本体>。<ソーラーパネル>。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45防噴流形)。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。
仕様●型番:ESL-313SL●検知方式:赤外線受動式●検知エリア:約160°約10m●電源:ニッケル水素充電池(4.8V1800mAh)(付属)●光源:白色LED(LEDの交換は不可)●全光束:1000lm●点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●保護等級:IP45(防噴流形)●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●サイズ:約167(W)×116(D)×186(H)mm(最大値)●重量:約390g(充電池除く)●付属品:取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個●種類:シリコン多結晶●出力:8V150mA●接続コード長:約5m●サイズ:約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値)●重量:約270g●保護等級:IP45(防噴流形)●設置可能場所:屋内・屋外 アズワン品番65-3894-17
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷