点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)。シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能。乾電池式なので場所を選ばず設置可能。手すりのブラケットに取付けできるので足元の邪魔にならず安心。左上がりの手すり・右上がりの手すり両方に対応。
材質本体:ABS 発光部カバー:PC
質量(g)約148
電源単3電池×3本(別売)
全光束(Lm)白色:35 電球色:30
光源白色LED/電球色LED
検知範囲距離:約3m、水平:約100° 垂直:約200°
点灯方式スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)
検知方式人感明暗センサー
点灯保持時間約12秒
点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)
サイズ(mm)120(W)×62(D)×183(H)
動作照度【点灯開始照度調整】夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)。シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能。乾電池式なので場所を選ばず設置可能。邪魔にならないスリムデザイン。縦置きでも横置きでも使えるので狭いスペースにも設置できる。
材質本体:ABS ランプカバー:PC
質量(g)約90
電源単3電池×3本(別売)
全光束(Lm)白色:35 電球色:30
光源白色LED/電球色LED
検知範囲距離:約3m、水平:約100°
点灯方式スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)
検知方式人感明暗センサー
点灯保持時間約12秒
点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)
サイズ(mm)180(W)×37(D)×38(H)
動作照度【点灯開始照度調整】夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
屋内専用。乾電池式で、コンセントのない場所でもご使用いただけます。センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です
材質ABS樹脂
質量(g)約72(電池除く)
電源単四形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×29(D)×90(H)(フック折り畳み時)
光源白色LED
照度(Lx)点灯開始:約5以下
電池寿命センサーモード:約24ケ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード:約60時間(※アルカリ乾電池使用時)
検知方式人感明暗センサー
点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯) ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます
アズワン品番64-2273-81
防水性無
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード ON/常時点灯します。 OFF/消灯します。 AUTO/自動的に検知し、約12秒間点灯します。
寸法(mm)96(W)×65(D)×148(H)(最大値)
質量(g)約140(電池除く)
電源単3電池×4本(別売)
全光束(Lm)白色:45 / 電球色:40
光源白色LED / 電球色LED
電池寿命(時間)ON:約30、AUTO:約2年(1日10回点灯時)、※アルカリ乾電池使用時
検知方式人感、明暗センサー
点灯開始照度(Lux)約5lx~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)
アズワン品番64-2273-82
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
仕様センサー感知角度 :約140°(距離2mでの感知)、8m ソーラーパネルサイズ:130×136×78(H)mm
材質ポリカーボネート
寸法(mm)106×181×156(H)
質量(g)440
電源ニッケル水素電池×3本(付属)
コード長さ(m)5
光源昼光色/電球色
センサー感知方式赤外線受動式
点灯方式防犯モード/常灯モード/帰宅モード
ソーラーパネル質量(g)230
設置場所屋内/屋外
アズワン品番64-7941-78
防水性IP44(飛沫に対する保護)
点灯時間約5秒~5分(設定可能)
1台
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
壁面、柱、棚に取付可能
別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能
電球の種類LED
エスコ品番EA864CB-42A
材質ABS樹脂
寸法(mm)直径44×137
質量(g)84
光源0.5Wタイプ高輝度白色LED
検知範囲90°約2.5m(取付高さ
使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。)
設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能
検知方式赤外線受動式
灯数4灯
点灯時間約20秒(固定)
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
関連キーワード