カテゴリ

  • 電気材料(44)
    • 差込形電線コネクタ(44)
  • 制御機器(4)
    • ナイロンコネクタその他関連用品(1)
  • 空調・電設資材(47)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(18)
  • ワゴジャパン(33)
  • TRUSCO(4)
  • ELPA(6)
  • JAPPY(7)
  • 日本モレックス(molex)(383)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
  • JST(日本圧着端子製造)(281)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(952)
  • 三桂製作所(273)
  • RS PRO(265)
  • HARWIN(208)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(176)
  • AMPHENOL(118)
  • SAMTEC(104)
  • CKD(93)
  • WURTH ELEKTRONIK(82)
  • 未来工業(81)
差込み線数(本)
  • 2(8)
  • 3(9)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
種類
  • 差込形電線コネクタ(8)
定格電流(A)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 20(1)
  • 32(3)
定格電圧(V)
  • 100(4)
  • 300(21)
  • 400(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電線コネクタ」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクターセット エスココネクターセットエスコ
16,300税込17,930
1組
翌日出荷
セット内容:ワイヤーコネクター(橙 1.25-2.0mm2):50個、ワイヤーコネクター(黄 2.0-3.5mm2):50個、差込型電線コネクター(差込線数2):50個、差込型電線コネクター(差込線数3):50個、差込型電線コネクター(差込線数4):50個、差込型電線コネクター(差込線数5):50個、差込型電線コネクター(差込線数8):20個。電線の被覆をむき、差し込むだけで接続可能です。圧着工具・テーピング不要です。
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×61●重量(g):284●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付アズワン品番65-9317-50
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×51●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなしアズワン品番65-9317-49
第二種電気工事士試験部材セット エスコ第二種電気工事士試験部材セットエスコ
33,000税込36,300
1セット
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用アズワン品番65-5668-99
ターミナルコーン(ステンレス製) エスコターミナルコーン(ステンレス製)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
用途EA947SCシリーズ用。材質SUS304長さ(mm)【つば部】11外径(Φmm)最大35最小内径(Φmm)25.5管の呼び【フレキ管】1接続サイズ(mm)【フレキ】28
ターミナルコーン(ステンレス製) エスコターミナルコーン(ステンレス製)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
用途EA947SBシリーズ用。材質SUS304長さ(mm)【つば部】10.5外径(Φmm)最大28最小内径(Φmm)19.5管の呼び【フレキ管】3/4接続サイズ(mm)【フレキ】22
ターミナルコーン(ステンレス製) エスコターミナルコーン(ステンレス製)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
用途EA947SAシリーズ用。材質SUS304長さ(mm)【つば部】9.5外径(Φmm)最大23最小内径(Φmm)14.5管の呼び【フレキ管】1/2接続サイズ(mm)【フレキ】16
ターミナルコーン エスコターミナルコーンエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
用途EA947SCシリーズ用。材質長さ(mm)【つば部】11外径(Φmm)最大35最小内径(Φmm)25.5管の呼び【フレキ管】1接続サイズ(mm)【フレキ】28
ターミナルコーン エスコターミナルコーンエスコ
200税込220
1個
翌日出荷
用途EA947SBシリーズ用。材質長さ(mm)【つば部】10.5外径(Φmm)最大28最小内径(Φmm)19.5管の呼び【フレキ管】3/4接続サイズ(mm)【フレキ】22
ターミナルコーン エスコターミナルコーンエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
用途EA947SAシリーズ用。材質長さ(mm)【つば部】9.5外径(Φmm)最大23最小内径(Φmm)14.5管の呼び【フレキ管】1/2接続サイズ(mm)【フレキ】16
フレキ管用 曲がりコネクター エスコフレキ管用 曲がりコネクターエスコ
120税込132
1個
翌日出荷
フレキ管用 防水コネクター エスコフレキ管用 防水コネクターエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
防水型・ミラフレキSS専用 JIS C8412 Gタイプ 接続も解除も一発でOK キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 Oリング、パッキン付です。
E25 [ステンレス製] ねじ無し防水コネクタ エスコE25 [ステンレス製] ねじ無し防水コネクタエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):52●トルクビス:1本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-69
E19 [ステンレス製] ねじ無し防水コネクタ エスコE19 [ステンレス製] ねじ無し防水コネクタエスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):51●トルクビス:1本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-68
E31 [ステンレス製] ねじ無しコネクタ エスコE31 [ステンレス製] ねじ無しコネクタエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●全長(mm):48●トルクビス:2本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-64
E25 [ステンレス製] ねじ無しコネクタ エスコE25 [ステンレス製] ねじ無しコネクタエスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●全長(mm):43●トルクビス:1本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-63
E19 [ステンレス製] ねじ無しコネクタ エスコE19 [ステンレス製] ねじ無しコネクタエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●全長(mm):40●トルクビス:1本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-62
プライヤータップコネクター エスコプライヤータップコネクターエスコ
605税込666
1パック(2個)
翌日出荷
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
プライヤーコネクター エスコプライヤーコネクターエスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
RoHS対応品 配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
差込形小型電線コネクター エスコ差込形小型電線コネクターエスコ
605税込666
1パック(3個)ほか
翌日出荷
差込形電線コネクター エスコ差込形電線コネクターエスコ
605税込666
1パック(3個)ほか
翌日出荷
差込形電源コネクター エスコ差込形電源コネクターエスコ
8,300税込9,130
1パック(20個)
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●差込線数:3●カラー:ブルー●入数:20個●定格:40A/300V●適合電線:銅単線:Φ2.0・2.6mm銅撚線:IV5.5mm2アズワン品番65-2140-90RoHS指令(10物質対応)対応
3.5- 5.5平方mm ワイヤーコネクター(赤/10個) エスコ3.5- 5.5平方mm ワイヤーコネクター(赤/10個)エスコ
330税込363
1袋(10本)
翌日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル全長(mm)26.5使用温度範囲(℃)105アズワン品番64-7957-66入数10適用電線断面積(mm2)3.5~5.5耐電圧(V)600
2.0- 3.5平方mm ワイヤーコネクター(黄/10個) エスコ2.0- 3.5平方mm ワイヤーコネクター(黄/10個)エスコ
220税込242
1袋(10本)
翌日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル全長(mm)24.6使用温度範囲(℃)105アズワン品番64-7957-65入数10適用電線断面積(mm2)2.0~3.5耐電圧(V)600
1.25- 2.0平方mm ワイヤーコネクター(橙/10個) エスコ1.25- 2.0平方mm ワイヤーコネクター(橙/10個)エスコ
185税込204
1袋(10本)
当日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル全長(mm)22使用温度範囲(℃)105アズワン品番64-7957-64入数10適用電線断面積(mm2)1.25~2.0耐電圧(V)600
0.5-1.25平方mm ワイヤーコネクター(青/10個) エスコ0.5-1.25平方mm ワイヤーコネクター(青/10個)エスコ
140税込154
1袋(10本)
当日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル全長(mm)17.7使用温度範囲(℃)105アズワン品番64-7957-63入数10適用電線断面積(mm2)0.5~1.25耐電圧(V)600
コネクター解除レバー エスココネクター解除レバーエスコ
120税込132
1個
翌日出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)7.8×28.0×5.3質量(g)0.5アズワン品番64-7867-07
[EA538PE-21・23用] 持続ターミナルブロック(10個) エスコ[EA538PE-21・23用] 持続ターミナルブロック(10個)エスコ
5,140税込5,654
1箱(10個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7867-06差込み線数(本)3入数10
[EA538PE-21・23用] 持続ターミナルブロック エスコ[EA538PE-21・23用] 持続ターミナルブロックエスコ
590税込649
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7867-05差込み線数(本)3
[EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック(10個) エスコ[EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック(10個)エスコ
3,950税込4,345
1箱(10個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7867-04差込み線数(本)2入数10
[EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック エスコ[EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロックエスコ
455税込501
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7867-03差込み線数(本)2
差込形電線コネクター(VVF3心用/雌/20個) エスコ差込形電線コネクター(VVF3心用/雌/20個)エスコ
8,440税込9,284
1箱(20個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7867-02差込み線数(本)3入数20
差込形電線コネクター(VVF3心用/雌) エスコ差込形電線コネクター(VVF3心用/雌)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7867-01差込み線数(本)3
差込形電線コネクター(VVF3心用/雄/20個) エスコ差込形電線コネクター(VVF3心用/雄/20個)エスコ
8,400税込9,240
1箱(20個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-99差込み線数(本)3入数20
差込形電線コネクター(VVF3心用/雄) エスコ差込形電線コネクター(VVF3心用/雄)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-98差込み線数(本)3
差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個) エスコ差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個)エスコ
6,360税込6,996
1箱(20個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-97差込み線数(本)2入数20
差込形電線コネクター(VVF2心用/雌) エスコ差込形電線コネクター(VVF2心用/雌)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-96差込み線数(本)2
差込形電線コネクター(VVF2心用/雄/20個) エスコ差込形電線コネクター(VVF2心用/雄/20個)エスコ
6,360税込6,996
1箱(20個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-95差込み線数(本)2入数20
差込形電線コネクター(VVF2心用/雄) エスコ差込形電線コネクター(VVF2心用/雄)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-94差込み線数(本)2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら