1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
集電装置を内蔵、溶接機に接続したままケーブルの引き出し・巻き取りが可能です。
板厚3.2mmの頑強な総絞りスチール製フレームは、コンパクトな巻き取りスタイルを実現します。
絶縁性、強度に優れるFRP製円盤使用しています。
動作滑らか、ローラー式ケーブルガイド採用。
特殊設計の取付ターミナル(PAT.P)を装備。2次線の交換も簡単です。
ホルダーセットの交換に便利なケーブルジョイント、着脱が簡単です。
ホルダーセットの電線には柔軟な専用電線を採用しました。
付属品キャスター
エスコ品番EA315-30
材質フレーム:スチール、円盤:FRP樹脂
質量(kg)24.9
サイズ400×430×416(H)
許容電流(A)150・220
電線長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】30
ケーブルWCT38mm2×1芯
1個
¥164,500
税込¥180,950
翌日出荷
セット内容(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm2、8mm;白、0.5mm2、10mm;グレー、0.75mm2、8mm;グレー、0.75mm2、10mm;赤、1.0mm2、8mm;赤、1.0mm2、10mm;黒、1.5mm2、8mm;黒、1.5mm2、10mm;青、2.5mm2、8mm;青、2.5mm2、10mm
色白・グレー・赤・黒・青
質量(g)(総質量)309(ケース含む)
端子形状棒形
ケース寸法(mm)205×145×40
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5・0.75・1.0・1.5・2.5
入数各種100個入り
1セット(1セット)
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
VVF(VA)線2心用コネクターセット。
事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。
コネクター解除レバー1個付。
専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-11×5、EA538PE-14×5、EA538PE-35×1
定格20A 300V
適合電線VVF(VA)線Φ1.6×2心・Φ2.0×2心
アズワン品番64-7866-92
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
VVF(VA)線3心用コネクターセット。
事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。
コネクター解除レバー1個付。
専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-21×5、EA538PE-24×5、EA538PE-35×1
定格20A 300V
適合電線VVF(VA)線Φ1.6×3心・Φ2.0×3心3
アズワン品番64-7866-93
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
セット内容:ワイヤーコネクター(橙 1.25-2.0mm2):50個、ワイヤーコネクター(黄 2.0-3.5mm2):50個、差込型電線コネクター(差込線数2):50個、差込型電線コネクター(差込線数3):50個、差込型電線コネクター(差込線数4):50個、差込型電線コネクター(差込線数5):50個、差込型電線コネクター(差込線数8):20個。電線の被覆をむき、差し込むだけで接続可能です。圧着工具・テーピング不要です。
1組
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
セット内容:ギボシ形プラグ×100個、ギボシ形ソケット×100個、絶縁スリーブ(ギボシ形プラグ用)×100個、絶縁スリーブ(ギボシ形ソケット用)×100個、110差込形プラグ×100個、110差込形ソケット×100個、250差込形プラグ×100個、250差込形ソケット×100個、ギボシ形Wソケット×100個、絶縁スリーブ(ギボシ形Wソケット用)×50組、クワ形端子Φ4×100個、クワ形端子Φ5×100個、スプライス×100個、セット詳細、ギボシ形プラグ0.5~2mm2用、ギボシ形ソケット0.5~2mm2用、ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)、ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)、110差込形プラグ0.5~1.25mm2用、110差込形ソケット0.5~1.25mm2用、250差込形プラグ0.5~2.0mm2用、250差込形ソケット0.5~2.0mm2用、ギボシ形Wソケット0.5~2.0mm2用、ギボシ形Wソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)、クワ形端子0.5~1.25mm2(4mm用)、クワ形端子0.5~1.25mm2(5mm用)、スプライス1.25~2.0mm2。
1セット(1箱)
¥29,100
税込¥32,010
翌日出荷
突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)。柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6L
アズワン品番65-3892-98
1セット
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
取付方法:100~150sqの裸線に取付部品(例/メタルタイ、ホースバンド等)を用い、容易に回転や移動等がないよう、本器をしっかりと固定してください。 その際、表示LEDが地上から見やすい方向になるようにしてください。注意:1.本器は検電器ではありません。点滅していないからと安全を過信しないでください。電線に触れる前には必ず検電作業を行ってください。 2.電線が密集している箇所や高度の高い位置等に取り付けた場合、点滅間隔が広がることがあります。 3.雨や結露等で本器が濡れた場合、点滅間隔が広がることがありますが、故障ではありません。(ただし、1分待って点滅しない場合は故障の可能性があります。)4.しっかりと固定しない場合、電線や設備を傷つけたり本器が破損し落下することなどが想定されます。必ず取付部品でしっかりと固定してください。 5.落下させるなど強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。※本製品は裸線専用となっております。特高電線から「浮遊静電容量」を製品内のコンデンサにチャージし、放出させることによりLEDが発光いたします。
仕様●適用電圧:AC22kV以上●付属品:本体3個1セット、ホースバンド●適用電線:100~150sq裸線(Φ11.3~13.8mm)●表示LED:赤色LED(夜間および室内で使用時のみ視認可能)●点滅間隔:66kV/2秒以下、33kV/3秒以下、22kV/4秒以下(社内標準状態にて)●電源:なし(電池未使用)●適用距離-角度:10m-45°の角度から視認可能であること●質量:約65g●防水性能:IPX4●取付部品:メタルタイ(金属インシュロック)、ホースバンド●22000V以上用●加圧中の架線(特高22kV以上)を電源レスで発光表示!●電線からチャージした電気でLEDを発光、電源・電池が不要な製品●夜間作業の際、加圧架線が認識できる!●電気の見える化で作業時の安全性向上!●面倒な配線不要、電池交換不要、メンテナンス不要!
アズワン品番65-9272-21
1セット(3個)
¥36,500
税込¥40,150
翌日出荷
今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり
アズワン品番65-9313-68
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
関連キーワード