38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CV-51 種別取手無 寸法(mm)200×100×60 穴サイズ(mm)Φ6
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CV-53 種別取手有 寸法(mm)300×150×100 穴サイズ(mm)Φ6
1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CV-54 種別取手有 寸法(mm)350×180×100 穴サイズ(mm)Φ6
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CV-52 種別取手無 寸法(mm)250×120×80 穴サイズ(mm)Φ6
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

電解研磨仕上げ。 閉じたフタを固定できるキャップクリップ付。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CV-63 寸法(mm)200×200×200 線径(Φmm)0.8
1個
28,700 税込31,570
翌日出荷

電解研磨仕上げ。 閉じたフタを固定できるキャップクリップ付。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CV-62 寸法(mm)150×150×100 線径(Φmm)0.8
1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

電解研磨仕上げ。 閉じたフタを固定できるキャップクリップ付。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CV-61 寸法(mm)100×100×100 線径(Φmm)0.8
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

電解研磨仕上げ。 閉じたフタを固定できるキャップクリップ付。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CV-64 寸法(mm)300×300×200 線径(Φmm)0.8
1個
40,200 税込44,220
翌日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kg アズワン品番65-9270-91
1丁
7,270 税込7,997
翌日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56 セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本) 寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)2.5 リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)400 チェーン線径(Φmm)1.6 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
380 税込418
当日出荷

1個
550 税込605
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-57 セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本) 長さ(m)0.8 寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)2.5 リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)800 チェーン線径(Φmm)1.6 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
505 税込556
当日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5 全長(m)5 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-12 材質SUS304 線径(Φmm)1.2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.7×3.0
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

用途布の裁断用 全長(mm)180 刃長(mm)90 材質(刃)鍛造特殊刃物鋼(電解研磨仕上げ・ニッケルメッキ) アズワン品番64-7867-97
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5 全長(m)30 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-14 材質SUS304 線径(Φmm)1.2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.7×3.0
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3 全長(m)30 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-34 材質SUS304 線径(Φmm)1.6 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
8,650 税込9,515
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)10 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-23 材質SUS304 線径(Φmm)1.4 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

エスコ品番EA638DK-11 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 穴径(Φmm)4.2 寸法H(mm)34 寸法L1(mm)7 使用荷重(kg)15 寸法S(mm)9 表面処理電解研磨 寸法L2(mm)54 寸法T(mm)4.5
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

1個
11,700 税込12,870
翌々日出荷

用途布の裁断用 全長(mm)225 刃長(mm)107 材質(刃)鍛造特殊刃物鋼(電解研磨仕上げ・ニッケルメッキ) アズワン品番64-7867-99
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)10 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-43 材質SUS304 線径(Φmm)2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)20.3×6.0
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)5 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-42 材質SUS304 線径(Φmm)2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)20.3×6.0
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)5 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-22 材質SUS304 線径(Φmm)1.4 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3 全長(m)5 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-32 材質SUS304 線径(Φmm)1.6 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)2 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-21 材質SUS304 線径(Φmm)1.4 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)2 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-41 材質SUS304 線径(Φmm)2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)20.3×6.0
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3 全長(m)2 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-31 材質SUS304 線径(Φmm)1.6 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)30 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-44 材質SUS304 線径(Φmm)2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)20.3×6.0
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)30 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-24 材質SUS304 線径(Φmm)1.4 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
9,520 税込10,472
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5 全長(m)10 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-13 材質SUS304 線径(Φmm)1.2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.7×3.0
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5 全長(m)2 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-11 材質SUS304 線径(Φmm)1.2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.7×3.0
1個
965 税込1,062
翌日出荷

エスコ品番EA638DT-33 質量(g)約480 使用荷重(kg)6 寸法A(mm)4.4 仕上電解研磨仕上 荷重(kg)6
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下に隙間が無い場合でも設置可能。対象物側のVHB(粘着剤)は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等 材質本体:ステンレス(表面処理:電解研磨) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ) 質量(g)76 耐荷重(kg)約40 サイズ(mm)40×40×120(最大) 取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
1セット(2セット)
3,480 税込3,828
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3 全長(m)10 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-33 材質SUS304 線径(Φmm)1.6 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA948BX-62 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)21 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)21 ねじの呼びM5 表面処理(本体)電解研磨 材質(取付部)SUS303
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-64 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)33 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)18 寸法A(Φmm)33 ねじの呼びM8 表面処理(本体)電解研磨 材質(取付部)SUS303
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-63 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)25 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)14 寸法A(Φmm)25 ねじの呼びM6 表面処理(本体)電解研磨 アズワン品番64-7958-47 材質(取付部)SUS303
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷