極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
エスコ品番EA940CJ-1
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
関連資料図面(0.15MB)
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
エスコ品番EA940CH-11
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.17MB) 図面(0.48MB)
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CJ-45
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CG-111
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 20A 125V
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-105
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-121
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
コンセント個数1個口
コンセント形状接地2P 20A 125V
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
接地付2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
極数2PE抜止
定格容量15A 125V
適合電線Φ1.6mm、Φ2mm
サイズ(mm)56×55×43(D)
差込口1(接地付)
1個(1式)
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
極数2P抜止
定格容量15A 125V
適合電線Φ1.6mm、Φ2mm
サイズ(mm)56×55×43(D)
差込口1
1個(1式)
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CG-139
コンセント個数1個口
コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
¥895
税込¥985
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CG-115
コンセント個数1個口
コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
コンセント個数1個口
コンセント形状接地2P 20A 125V
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-131
コンセント個数1個口
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-138
コンセント個数1個口
コンセント形状接地2P 15A 250V
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用
アズワン品番65-5668-99
1セット
¥33,000
税込¥36,300
翌々日出荷
関連キーワード