「風呂 ドア ゴム」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
運転中に携帯電話を安全に保持します。サイドアームは幅57~95mm(2.25”~3.75”)まで調整でき、ほぼすべての携帯電話に適合します。アームの幅を設定したら、片手で横に振るだけで簡単に携帯電話を取り外すことができます。サイドのゴムグリッパーと背あて裏地付きで携帯電話を傷つけません。車のフロントガラスにしっかりと取り付けられ、高温でも低温でも取り付け可能です。垂直薄型グリップにより、タッチスクリーンに対応。傾斜や回転させることで調整可能です。薄型設計により、電話機の背面への取り付けが最小限に抑えられます。強力な吸盤で保持します。首が210°調整でき、ボディも140°調整することができ、軸は360°回転できます。サイドの四角ボタン(クイックリリースボタン)を押すとアームが最大に開くので、携帯電話が取り出しやすいです。
材質ナイロン樹脂、PVC、スチール
質量(g)325
サイズ(mm)108×159(H) (ベース86)
1台
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。
搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。
仕様(床面からの高さ)25/30mm
エスコ品番EA986PZ-20
材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴム
ストローク(mm)38
高さ(mm)(UP)46
質量(g)421
取付方式ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を約25/30mmで取り付けてください。左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、6mmのボルト、ビスで取り付けてください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×58×223/261
取付穴径(Φmm)7
取付ピッチ(mm)15
1個
¥3,850
税込¥4,235
当日出荷
底面が吸盤になっているため、フロントガラス、コンソール、ダッシュボード、カップホルダーなどに取り付け可能。付属クリップでエアコンの吹き出し口にも装着できます。フレキシブルアームで好きな位置に固定できます。サイドアームは120mmまで調整可能。iPhone13対応。
材質プラスチック・樹脂
サイズ(mm)60×145(H) (ベース65)
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
関連キーワード