ソフトなアミ目繊維なのでシリコンコーキング部も傷つけません。
使用場所浴室
エスコ品番EA928AG-417
材質ブラシ:ポリプロピレン、ハンドル:アルミ
全長(mm)450~680
ブラシ寸法(mm)Φ140
適合用途風呂掃除
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
交換できるスポンジ4個付きスポンジだけで使用できます。汚れたスポンジを捨て、柄だけで保管できて衛生的。排水口奥のヌメリ・ゴミ・髪の毛などをしっかりからめ取ります。狭い場所や洗いにくい角にも届き洗いやすい。抗菌ハンドル。日本製。
用途キッチン・洗面台・お風呂の排水口掃除に
材質柄部:ABS樹脂(無機系抗菌剤配合)、スポンジ部:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンフォーム
全長(mm)310
質量(g)45
スポンジサイズ(mm)30×38×80
適合用途キッチン・洗面台・お風呂の排水口掃除に
繰り返し・詰め替え対応
1個(1個)
¥565
税込¥622
翌日出荷
適合(替ブラシヘッド)EA928BM-42
材質柄:金属パイプにビニールコート、毛:再生PET、ブラシ台:合成樹脂
ハンドル径(Φmm)24
材質(毛)ハード
サイズ(mm)ブラシ:610×70毛丈:76柄全長:1524
アズワン品番64-7951-02
入数2本
繰り返し・詰め替え対応
1組(2組)
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
付属品ブラシ×1個、パッド×3個、充電台
寸法(mm)240×60×56
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)320
電圧(V)3.6
回転数(min-1[r.p.m])約170
電源充電式リチウム電池(付属)
連続使用時間(分)約60(無負荷作動時)
充電時間(時間)約10
アズワン品番64-7950-51
1台
¥8,700
税込¥9,570
翌日出荷
細かいところの掃除に最適。お風呂・トイレ・キッチン周りなど幅広く使用できます。3色3本セットなので、用途・場所によって使い分け可能です。
用途EA115SA-4用。
材質ナイロン、ポリエステル
入数(本)3
1組(3個)
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)5000
エスコ品番EA109CX-5
材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR
グリップ径(Φmm)30
ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5
ブラシ直径(Φmm)30
ゴム径(mm)【水切り】20
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)3000
エスコ品番EA109CX-3
材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR
グリップ径(Φmm)30
ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5
ブラシ直径(Φmm)30
ゴム径(mm)【水切り】20
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
表面洗浄用
EA899MW-2用
フラットタイルの使用に適しています。
パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。
エスコ品番EA899MW-132
材質PA
寸法(mm)330
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
保守用
EA899MW-2用
フラットタイルの使用に適しています。
パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。
エスコ品番EA899MW-142
材質PET
寸法(mm)330
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
完全剥離用
EA899MW-3用
フラットタイルの使用に適しています。
パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。
エスコ品番EA899MW-123
材質PA
寸法(mm)380
1個
¥26,300
税込¥28,930
翌日出荷
磨き用
EA899MW-2用
フラットタイルの使用に適しています。
パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。
エスコ品番EA899MW-152
材質PET
寸法(mm)330
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
表面洗浄用
EA899MW-3用
フラットタイルの使用に適しています。
パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。
エスコ品番EA899MW-133
材質PA
寸法(mm)380
1個
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
材質樹脂
寸法(mm)90×165×550
アズワン品番64-7817-55
1個
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABS
色アイボリー
質量(g)1700
消費電力(W)1000
電源AC100V
タンク容量(L)0.3
圧力最大噴射:3気圧
時間仕様噴射待ち時間:5分
コード長さ(m)3
ホース長さ(m)1.2
使用時間(分)12
加熱方式ボイラー式
設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチ
スチーム温度(℃)噴射:100
サイズ(mm)130×310×250
圧力(MPa)スチーム:0.3
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293
繰り返し・詰め替え対応
鋼板製ボディ
ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。)
フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。)
棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
集塵容量(L)12
吸込仕事率(W)360
電源コード(m)8
質量(kg)5.7
付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5m
エスコ品番EA899HB-10
寸法(mm)388×335×471
消費電力(W)1050
電源100V
騒音値(dB)70
1個
¥33,700
税込¥37,070
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5
長さ(m)オゾンホース:2.5
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W
ホース長さ(m)吸引:1.5
使用時間(分)約180
騒音値(dB)60
吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0
時間ヒートアップ:約30秒
モーター出力(W)60
吐出水量(L/h)最大:270、常用:180
スチーム温度(℃)噴射:100~110
周囲温度(℃)-10~60
サイズ(mm)306×362×271
浄化量空気浄化:51~150(m2/h)
殺菌効率(%)99.9
オゾン発生量(mg/h)300
圧力(MPa)スチーム:0.4
加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷
紙パックが約2.5年分(25枚)付属。(※実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。ゴミ捨て簡単紙パック式。ほこりも舞いづらく、お手入れも簡単です。Ag+加工[抗菌][防臭]。銀イオン加工を施した紙パックで廃棄のニオイも抑制。すいすい進む自走式。軽い力でよりラクにお掃除できます。パワフルな吸引力。細かいほこりや壁際のゴミまで残さず吸引。パワーヘッド。ブラシが回転し、カーペットやフローリングなどの隙間に入ったゴミもしっかりかき出す。便利な2WAYタイプ。スティック/ハンディ場所に合わせて使い分けできる。置くだけで充電。使用後はスタンドに置くだけで充電開始。
質量(kg)本体のみ:1.0 フロアヘッド・延長パイプ含む:1.6
電圧(V)DC10.8
電源充電式 (リチウムイオン電池)
方式集じん:紙パック式
連続使用時間標準モード:約20分/約27分 (付属アタッチメント使用時) ターボモード:約10分
充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります)
適合バッテリーリチウムイオン2次電池
集じん量(L)0.3
1台(1台)
¥20,330
税込¥22,363
翌日出荷
付属品:バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。本体のみ(充電器、バッテリー別売)。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
寸法(mm)ハンディー時:555×124×160
質量(kg)1.15
吸込仕事率(W)【14.4V】 強:20、標準:9【18V】 強:35、標準:9
連続使用時間強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時)
使用電池18V/14.4Vリチウムイオン充電池 (別売)
集じん量(L)0.25
1台
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
付属品:バッテリー(18V・3.0Ah)、急速充電器、バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
寸法(mm)ハンディー時:555×124×160
質量(kg)1.15(本体のみ)
使用電池18V/14.4V仕様 リチウムイオン3.0Ah(付属)
集じん量(L)0.25
1台
¥56,900
税込¥62,590
翌日出荷
付属品:バッテリー(18V・5.0Ah)、急速充電器、バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
寸法(mm)ハンディー時:555×124×160
質量(kg)1.15(本体のみ)
使用電池18V/14.4V仕様 リチウムイオン5.0Ah(付属)
集じん量(L)0.25
1台
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
仕様キッチンや浴室、洗面所などの掃除に適しています。
ブラシ寸法(mm)70mm
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。
ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ
寸法(mm)370×260×300
質量(kg)11.3
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100
消費電力(W)500
真空到達度-0.09Mpa
1台
¥189,000
税込¥207,900
翌日出荷
関連キーワード