72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品専用のグリースです。グリース特有の臭いが少なく、白色で油分離が少ないため機械汚れを抑えます。食品加工機械等の金属摺動部の潤滑、防錆に最適です。
仕様NLGI-2 材質流動パラフィン 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-20~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×25×125 内容量(g)80 危険物の類別非危険物
1個
865 税込952
翌日出荷

半透明タイプの食品機械用グリースです。固体潤滑剤を配合していないので白い粉状物質が残りません。H1登録品なので食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所に。HACCPでは、潤滑剤混入リスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
仕様●商品名:フードマシングリース●内容量:400g●使用温度範囲:-20~180℃●仕様:NSF-H1●色:半透明●用途:・ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 ・食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 ・各種海産物加工機械のメンテナンス ・食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器 アズワン品番65-9340-66 危険物の類別非危険物
1本
2,090 税込2,299
翌日出荷

NSFH1取得。 べたつきのない無色の被膜を形成します。 潤滑性、防錆性が極めて良好です。 NSFH1登録製品のため、食品関連業界へも対応可能です。
エスコ品番EA920PA-7A 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量400mL 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1個
2,560 税込2,816
翌々日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-44 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)24 取付部めねじ 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM6 材質(取付部)SUS304
1個
800 税込880
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-24 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)20 取付部おねじ 寸法A(Φmm)16 ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS304
1個
960 税込1,056
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-42 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)14 取付部めねじ 寸法A(Φmm)10 ねじの呼びM4 材質(取付部)SUS304
1個
670 税込737
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-31 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)30 取付部おねじ 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS304
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-28 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)24 取付部おねじ 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS304
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-25 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)20 取付部おねじ 寸法A(Φmm)16 ねじの呼びM5 取付長(mm)15 材質(取付部)SUS304
1個
985 税込1,084
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-23 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)14 取付部おねじ 寸法A(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)17 材質(取付部)SUS304
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-34 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)35 取付部おねじ 寸法A(Φmm)28 ねじの呼びM10 取付長(mm)25 材質(取付部)SUS304
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
1本
940 税込1,034
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
1個
7,380 税込8,118
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M12トグル用防水キャップ。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。パネル表面の可動部に油の付き着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
485 税込534
翌日出荷

M6ブッシング用。超小形トグル用防水キャップ。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
430 税込473
翌日出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
1個
8,490 税込9,339
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-52
1個
7,760 税込8,536
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/90、L/55、A/16、J/71、N/10、A1/8、A2/8、A0/26.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-55
1個
9,760 税込10,736
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/6、H2/42、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-60
1個
8,180 税込8,998
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/19、L/71、A/16、J/56、N/7、H1/6、H2/37、B1/17.5、S/4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-59
1個
7,760 税込8,536
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/95、L/60、A/16、J/75、N/10、A1/8、A2/8、A0/27.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-56
1個
10,700 税込11,770
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/112、L/70、A/18、J/85、N/13、A1/9、A2/9、A0/29、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M10●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-57
1個
15,100 税込16,610
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/5、H2/34、B1/17.5、S/4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●偏心輪付●円筒穴形●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-58
1個
7,380 税込8,118
8日以内出荷

。オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/67、L/42、A/13、J/53、N/7、A1/6.5、A2/6.5、A0/20.5、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-53
1個
8,180 税込8,998
8日以内出荷

M6ブッシング用。押しボタンスイッチ用防水キャップ。2点1組包装。(防水キャップの取付き方法)・パネルの取付け穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込み、ブッシング頭部の出方を次のように調整します。M6用:2~2.5mm(ねじ山2.5~3.5)・防水キャップをブッシングにねじ込み、調整取り付け後、パネル裏側の六角ナットを締め付けて完了です。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等の押しボタンスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
335 税込369
翌日出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/32、L/112、A/20、J/90、N/10、H1/9、H2/60.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-63
1個
10,700 税込11,770
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/36、L/132、A/26、J/106、N/13、H1/10、H2/69、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M10●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-64
1個
15,100 税込16,610
8日以内出荷

EU規格CE EN388耐切創レベル5、10ゲージ。 ステンレスワイヤー糸とケブラーの混合糸で編み上げた、薄くて強い切創事故防止手袋。 柔らかい使用感で、作業性にも優れています。 縫い合わせのない10ゲージのシームレス編手袋です。 丈夫で薄く、インナー手袋としてもお使いいただけます。
用途食品加工・機械工業・自動車関連業等 エスコ品番EA354GJ-2 厚さ(mm)0.7 質量(g)40 機能耐切創性 色(手首部)ライトブルー 耐切創性X/F
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル 使用温度範囲(℃)-36~260 内容量(g)50 ちょう度25℃ 265~295℃ 危険物の類別非危険物
1個(1個)
4,530 税込4,983
翌日出荷

EU規格CE EN388耐切創レベル5、10ゲージ。 ステンレスワイヤー糸とケブラーの混合糸で編み上げた、薄くて強い切創事故防止手袋。 柔らかい使用感で、作業性にも優れています。 縫い合わせのない10ゲージのシームレス編手袋です。 丈夫で薄く、インナー手袋としてもお使いいただけます。
用途食品加工・機械工業・自動車関連業等 エスコ品番EA354GJ-1 厚さ(mm)0.7 質量(g)38 機能耐切創性 耐切創性X/F
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

左右両用で、片手でも使うことができ経済的です。耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。調理に使える食品衛生法適合。食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●中指長さ(mm):86●掌周り(mm):212●厚み(mm):0.1●カラー:ブルー●材質:ニトリルゴム●パウダー有り●耐熱(130℃)・耐油・耐薬品・耐突刺●調理に使える食品衛生法適合 アズワン品番65-9251-44
1箱(100枚)
2,330 税込2,563
翌日出荷

。左右両用で、片手でも使うことができ経済的です。耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。調理に使える食品衛生法適合。食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に
仕様●サイズ:M●全長(mm):240●中指長さ(mm):85●掌周り(mm):193●厚み(mm):0.1●カラー:ブルー●材質:ニトリルゴム●パウダー有り●耐熱(130℃)・耐油・耐薬品・耐突刺 アズワン品番65-9251-43
1箱(100枚)
2,330 税込2,563
翌日出荷

真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12ポイント。15°タイプ。耐蝕性・耐薬品性・衛生面に優れています。サビにくさと強度を追求したステンレス製のコンビネーションスパナです。
用途食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント、防水工事、水道工事、清掃用機器、その他ステンレスボルトナットを使用する箇所に最適です
1丁
11,330 税込12,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長290mmのロングタイプのため、手首の露出を防ぎます。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。極薄手タイプのため、やわらかく手にフィットします。粉なしでもぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。帯電防止効果があるため、静電気対策にもお使いいただけます。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないで下さい。
仕様●サイズ:XS●全長(mm):290●カラー:ホワイト●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)●入数:100枚●用途:運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業など●厚み:0.05mm●掌周り(mm):150●中指長さ(mm):70●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合品 アズワン品番65-9252-21
1箱(100双)
3,960 税込4,356
翌日出荷

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。-使用上
1箱(100双)
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):78●カラー:本体/グレー 裾/ブルー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業自動車関連業、土木建築関連業など●欧州の規格 EN 388/2016に準拠 4X42C●ANSI/ISEAレベルA3●厚み:約1.1mm アズワン品番65-9252-82
1双
1,190 税込1,309
翌日出荷

。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):81●カラー:本体/グレー 裾/レッド●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業自動車関連業、土木建築関連業など●欧州の規格 EN 388/2016に準拠 4X42C●ANSI/ISEAレベルA3●厚み:約1.1mm アズワン品番65-9252-83
1双
1,190 税込1,309
翌日出荷

発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●メーカー:ショーワグローブ●型番:DURACoil 546W●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):81●カラー:本体/ホワイト、裾/レッド●材質:樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●厚み:1.2mm●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業など●グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用●EN 388/2016規格/4X42C 耐切創レベルX/C●ANSI/ISEA レベルA3 アズワン品番65-9252-87
1双
1,190 税込1,309
翌日出荷