「高さ70」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質スチール
質量(g)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×70×33
アズワン品番64-7989-07
1本
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
水をかけてから約3日~1週間で固まる、駐車場に適した固まる防草砂です。水をかけるだけなので、施工が楽々です。耐久性に優れ、水はけがよいです。
材質セメント、砂
色茶
使用温度範囲(℃)5~常温(春~秋)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70
メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
使用の目安1m2当たり5cm厚で5袋
内容量(kg)15(10L)
アズワン品番65-2251-22
1袋
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
取付ねじ1/4inchPT
高さ(mm)70
材質(本体)亜鉛ダイカスト製
電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2
消費電力(W)0.35
設置場所屋内向け
アズワン品番65-9306-47
1組(2台)
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。
アウトドア等にも最適です。
エスコ品番EA913BC-220
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200
使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
1セット(3本)
¥945
税込¥1,040
当日出荷
ナンバーシール付。ジョイント構造により、レイアウト自由自在
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×18
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)50×70×18
吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。
15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。
エスコ品番EA949HS-221
形状吊形
高さ(mm)70
寸法L(mm)70
寸法D(mm)11
接続ねじ-
寸法B(mm)32
接続方式両端おねじ
寸法d1(mm)10
ばね定数(N/mm)59
支持荷重(N)-
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性-
最大許容荷重(N)230
適合用途防振
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
フロント受け付。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CK-3
寸法(mm)(フロントサイズ)25×60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×70
線径(Φmm)0.19
ハンドル長さ(mm)100
メッシュ28
目開き0.72mm
アズワン品番64-7990-20
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
多目的に使用できるバット。
凹凸を無くし、滑らかな形状です。
材質PP
エスコ品番EA506AF-113
寸法(mm)446×327×70
フタなし
1個
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
エスコ品番EA661CJ-2
材質高衝撃性プラスチック
色赤
質量(g)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×165×74
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×146×70(38)
特性耐薬品性
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
エスコ品番EA661CJ-1
材質高衝撃性プラスチック
色赤
質量(g)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)
特性耐薬品性
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
注入口全開タイプ。排出口無し。鉱物・パウダー・肥料・粉体・湿気を嫌う内容物などの運搬に。直径が70cmと小さく、かつ内袋が付いているバッグです。ドラム缶より一回り大きいサイズで、吊上げても高さが出ないので、天井が低いようなところでも作業可能です。湿気を嫌う内容物または水分を含んだ内容物のどちらにも使用可能です。耐候性の対応付数は、約4~5ヶ月です。
用途肥糧粉体湿気を嫌う物 等の運搬
仕様内袋:有
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)内袋:0.05
耐荷重(kg)300
1袋(300枚)
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
1袋(300枚)
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
裏面のり付き。氏名と血液型を記入できるヘルメット用ステッカーです。
材質合成紙
文字内容氏名、血液型
取付方式ステッカー
寸法(高さH×幅W)(mm)26×70
1パック(10枚)
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
エスコ品番EA661CJ-11
材質高衝撃性プラスチック
色青
質量(g)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)
特性耐薬品性
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
8.5°の傾斜角(フロントを擦らない低角度)
保管時に便利な収納袋付
ジャッキが入らないお車のジャッキアップ作業の補助に
ローダウン車、エアロ装着車に最適
タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP
分割式で作業や保管に便利
タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造
滑り止め足ゴム付
軽量・コンパクトで作業が楽々
仕様●耐荷重(t):3(2個使用時)●外寸幅:200mm●長さ(mm):720●高さ(mm):92●重量:1.9kg(1個)●材質:ポリプロピレン●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-20~70℃●リフト量:70mm●入数:1組(2脚)
アズワン品番65-2315-69
1組
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。高耐久で耐熱性に優れる牛革製の指サックです。
仕様●内径:68mm●高さ:70mm●色:グリーン●材質:牛革、パイルゴム●男性親指用
アズワン品番65-9251-47
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
独立スペースになっているので、小物の収納に最適1週間分のサプリメントや薬を収納可能中身が取り出しやすいよう、R形状を採用
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×17
収納数7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)94×70×17
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
エスコ品番EA657-5A
材質ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)380
外寸(mm)190×128×79
内寸(mm)160×93×70
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×128×79
IP等級67
有効内寸法・奥行(mm)93
有効内寸法・高さ(mm)70
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)190×128×79
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
ライターガス(EA303HF-10)・カセットガス(EA303FA-20)の両方を使用できます。
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)800~1300
ガス容量(g)【充填ガス】約7
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
エスコ品番EA661CJ-12
材質高衝撃性プラスチック
色青
質量(g)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×165×74
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×146×70(38)
特性耐薬品性
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
材質本体:ABS樹脂、 底:エラストマー樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110(W)×50(D)×70(H)mm
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
仕様フック内寸:30×30mm取付可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×70
アズワン品番64-7905-29
耐荷重(g)約500(1個あたり)
入数2個
1個(2個)
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
封かん作業に便利なテープ付の白いケント封筒です。
郵便番号枠ありタイプです。
B5横四ツ折・標準形及大形便箋横四ツ折などに。
定形の長4規格。
仕様●材質:ケント紙●サイズ(幅×高さ)mm:90×205(長形4号)●厚み(g/m2):70
アズワン品番68-1845-11
1ケース(100枚)
¥900
税込¥990
翌日出荷
本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。壁面にねじで取付できます。双方向に通話することができます。最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。
付属品充電池×2個 ACアダプター×2個(コード長:約1.8m) 子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm) スリーブ×4本(Φ6mm×30mm)
材質ABS樹脂
質量(g)充電台親機:約70/充電台:約60/子機:約110(充電池含む)
消費電力(W)【充電台親機】待受時:約1.0/充電時:約2.0、【充電台】待受時:約0.1/充電時:約1.1
電源充電台親機・充電台:ACアダプター DC5V 子機:ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×70(充電台親機・充電台)、57×22×137(子機)
使用環境温度(℃)0~40
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
アズワン品番64-7941-52
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
1セット
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
質量(g)233(電池含)
ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:69×45×50、 バッテリーボックス:70.0×29.2×66.5
光源白色LED球1灯、 赤色LED球1灯、 青色LED球1灯
電池寿命(時間)強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600
使用電池単3×3本(別売)
明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1
防水性IPX6
照射距離(m)強(白):37 中(白):31 弱(白):13
照射方式散光
1個(1個)
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
全長(mm)225
直径(Φmm)95
高さ(mm)70
口径(Φmm)11
アズワン品番64-7990-16
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
エスコ品番EA506KB-11
材質PP
質量(kg)0.26
有効内寸法・間口(mm)283
有効内寸法・奥行(mm)140
有効内寸法・高さ(mm)70
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
開口部とチャック部にガイドラインが設けられ、開けやすく、また閉めやすくなっています。
エスコ品番EA944CH-70
入数(枚)100
1個(100枚)
¥445
税込¥490
当日出荷
鏡面クローム仕上げ
引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
質量(g)0.7
入数(枚)100
使用温度範囲(℃)5~80
アズワン品番64-7955-45
1枚(100枚)
¥490
税込¥539
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ