材質UHMW
全長(mm)300
アズワン品番64-2210-68
径(mm)10
1本
¥325
税込¥358
当日出荷
仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。
材質UHMW
厚さ(mm)5
寸法(mm)500×1000
アズワン品番64-2211-29
1個
¥13,800
税込¥15,180
当日出荷
材質UHMW
全長(mm)300
アズワン品番64-2210-69
径(mm)20
1本
¥670
税込¥737
当日出荷
汎用品。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニングに。自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。【様々な用途に】。ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング。フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面。各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング。各種粉体のシュート、ホッパーライニング。各種離型ライナー。ワッシャーライニング。シーリングプレートの接着。腐食性化学薬品に接触するガスケット。サクションボックスライニング。家電機器や自動機械の摺動面滑り材。繊維機械摺動面ライニング。製材機械摺動面ライニング。娯楽機械各種摺動面ライニング。スキー用具。複写機摺動面ライニング。製本機摺動面ライニング。剥離紙付きです。
材質基材:超高分子ポリエチレン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)基材:0.13 粘着層:0.14 総厚み:0.27
色乳白
長さ(m)40
1巻
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
材質UHMW
全長(mm)300
アズワン品番64-2210-71
径(mm)40
1本
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。
材質UHMW
厚さ(mm)12
寸法(mm)500×1000
アズワン品番64-2211-33
1個
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
材質UHMW
全長(mm)300
アズワン品番64-2210-72
径(mm)50
1本
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。【様々な用途に】。ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング。フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面。各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング。各種粉体のシュート、ホッパーライニング。各種離型ライナー。ワッシャーライニング。シーリングプレートの接着。腐食性化学薬品に接触するガスケット。サクションボックスライニング。家電機器や自動機械の摺動面滑り材。繊維機械摺動面ライニング。製材機械摺動面ライニング。娯楽機械各種摺動面ライニング。スキー用具。複写機摺動面ライニング。製本機摺動面ライニング。剥離紙付きです。
材質基材:超高分子ポリエチレン 粘着剤:アクリル系
色乳白
長さ(m)40
材質UHMW
全長(mm)300
アズワン品番64-2210-70
径(mm)30
1本
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質UHMW
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-78
径(mm)50
1本
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。
材質UHMW
厚さ(mm)15
寸法(mm)500×1000
アズワン品番64-2211-34
1個
¥28,800
税込¥31,680
当日出荷
仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。
材質UHMW
厚さ(mm)8
寸法(mm)500×1000
アズワン品番64-2211-31
1個
¥18,400
税込¥20,240
当日出荷
仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。
材質UHMW
厚さ(mm)6
寸法(mm)500×1000
アズワン品番64-2211-30
1個
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
材質UHMW
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-79
径(mm)60
1本
¥6,970
税込¥7,667
翌日出荷
材質UHMW
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-76
径(mm)30
1本
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
材質UHMW
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-75
径(mm)20
1本
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
材質UHMW
全長(mm)300
アズワン品番64-2210-73
径(mm)60
1本
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。
材質UHMW
厚さ(mm)20
寸法(mm)500×1000
アズワン品番64-2211-35
1個
¥38,400
税込¥42,240
当日出荷
仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。
材質UHMW
厚さ(mm)10
寸法(mm)500×1000
アズワン品番64-2211-32
1個
¥20,900
税込¥22,990
当日出荷
材質UHMW
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-77
径(mm)40
1本
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
材質UHMW
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-74
径(mm)10
1本
¥550
税込¥605
当日出荷
1個
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
1個
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
。TPE(サーモプラスチック・エラストマー)製の一体成型モデル ※エラストマーとは常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。
サイズLL
サイズ(cm)26.5~27
材質(アッパー)TPE(サーモプラスチック・エラストマー)一体成型
材質(ソール)TPE(プラスチック・エラストマー)
標準質量(g/片足)約612(L)
機能耐寒マイナス30℃、JIS S級相当鋼鉄製先芯入、屈曲テスト50万回クリア、脱ぐ時便利なかかと部キックバック付
JIS規格JIS S級相当
主な用途洗車・ガーデニング・DIY・一般作業等
足幅3E
材質(先芯)鋼鉄
アズワン品番65-9307-39
靴タイプ長靴
1足
¥4,910
税込¥5,401
8日以内出荷
TPE(サーモプラスチック・エラストマー)製の一体成型モデル※エラストマーとは常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。、耐寒マイナス30℃、JIS S級相当鋼鉄製先芯入り、屈曲テスト50万回クリア
材質(アッパー)TPE(サーモプラスチック・エラストマー)一体成型
材質(ソール)TPE(プラスチック・エラストマー)
標準質量(g/片足)約612(L)
機能耐寒マイナス30℃、JIS S級相当鋼鉄製先芯入、屈曲テスト50万回クリア、脱ぐ時便利なかかと部キックバック付
JIS規格JIS S級相当
主な用途洗車・ガーデニング・DIY・一般作業等
足幅3E
材質(先芯)鋼鉄
靴タイプ長靴
屋内600V以下の端子台の絶縁・防錆。屋内でのスイッチ類のシール・防湿保護。ボルト締め接続など各種屋内接続部の絶縁・防錆。耐水性、耐透水性、電気絶縁性に優れたゴム系高分子材料を溶剤に溶解したコーティング材料です。乾燥後は、解体のできる皮膜を形成します。皮膜は絶縁、防食に効果を発揮します。施工後に溶剤が揮発し、柔らかいコーティング層を形成するため、テスターを強く押しあてれば、通電を確認することもできます。シリコーンゴムに比べて、約1,000倍のガスバリア性があり、空気・水を通し難いため、塩害等による錆の発生を抑えます。注入ノズル付。
材質合成ゴム
色透過・半透明淡白色
使用温度範囲(℃)-20~70
内容量(g)80
硬化時間(時間)約1
危険物の類別非危険物
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
あらゆるバリケードに使用可能です。
取手付きで持ち運びに便利です。
材質超高分子ポリエチレン樹脂
寸法(mm)340×170×330(H)mm
質量(kg)0.8、満水時:10
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
仕様大型のハンドルでハンドリングがし易く持ち運びが楽に行えます
材質超高分子量PE
質量(kg)3.7
容量(L)60
外寸(mm)Φ400×618
開口寸法(mm)内径:Φ328
アズワン品番64-7860-67
1個
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
視認性と衝撃吸収性に優れています。
EA983FV-141(別売)で連結をより強固にでき、表示板としても使用できます。
材質超高分子ポリエチレン
寸法(mm)1000×450×550(H)
質量(kg)空時:18.7、満水時:140
1個
¥57,200
税込¥62,920
翌日出荷
手洗い可(石鹸)。首回り適応サイズ:300~450mm。安全を考慮したホルダーリングで首にピッタリフィットします。(機械への巻き込まれ事故防止)濡れない特殊素材+特殊縫製で快適にご使用頂けます。優れた耐久撥水性で手洗いも可能です。透湿防水素材を使用しているので、シャツや作業着などの襟元が濡れません。吸水ポリマーで保水!気化熱作用で冷却!
材質本体:ポリエステル100% 縫糸:ポリエステルスパン糸 吸収体:セルロース・高分子吸水ポリマー・レーヨン ホルダーリング:ポリプロピレン
色ブルー
質量(g)18
サイズ(mm)本体:約48×330 ホルダーリング:約96
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
耐磨耗性に優れます。
用途砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等に
エスコ品番EA944VN-225
材質超高分子量ポリエチレンフィルム
伸び(%)360
最高使用温度(℃)80
引張強度(N/25mm)400
粘着力(N/25mm)10(180度はく離)
破壊電圧(kV)25(基材のみ)
特性耐摩耗
総厚(mm)0.3
1個
¥8,520
税込¥9,372
翌日出荷
作業中の危険から手を守るための耐切創グローブです。丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。手にフィットし細かい作業に最適。洗って繰り返しお使いいただけます。
仕様●サイズ:XL●全長(mm):250●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1.5~1.8●材質:本体/超高分子量ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン 掌部/発泡ニトリルゴム●高い耐切創性能!超高分子量ポリエチレン繊維とガラス繊維を編込み強度をアップ
アズワン品番65-9253-26
1双
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
作業中の危険から手を守るための耐切創グローブです。丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。手にフィットし細かい作業に最適。洗って繰り返しお使いいただけます。
材質超高分子量ポリエチフィルム、エラストマー
厚さ(mm)3.25
寸法(m)0.5×0.5
1枚
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
屏風式のため、コーナーや円形での使用が可能です。
材質超高分子ポリエチレン
寸法(mm)2500×50×1200(H)
質量(kg)11.5
折りたたみ寸法(mm)500×255×1200(H)
1個
¥36,800
税込¥40,480
翌日出荷
材質超高分子量ポリエチフィルム、エラストマー
厚さ(mm)3.25
寸法(m)0.3×0.3
1枚
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
特殊ロック機構で単管を保持できます。また片手でワンタッチ施工ができます。
2段までの縦段積が可能。
材質超高分子ポリエチレン樹脂
仕様直径48.6mm単管用おもし
寸法(mm)390×190×350(H)mm
質量(kg)0.8、満水時10
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
冷凍室で凍らせるだけ。繰り返し使える重宝品。時短凍結(24時間で凍結)氷点下が長く持続します。一般保冷剤・氷との併用で保冷力アップ。
材質外装パック:ポリエチレン 内容物:天然系高分子(植物性)
耐冷温度(℃)-30
仕様開口部:内径:Φ239mm
材質超高分子量PE
質量(kg)1.84
容量(L)25
外寸(mm)Φ296×521
アズワン品番64-7860-66
1個
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ