3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2009年以降に製造された高圧洗浄機(K2~K3)用の4m 高圧交換ホースです。クイックコネクトクイックカップリングを使用してスプレーガンと高圧洗浄機に接続されます。
用途家庭用 適合機種EA115KR-21 材質ホース:PVC樹脂 接続部:真鍮 質量(g)200 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)最高40 圧力(MPa)最大12
1本(1本)
10,200 税込11,220
9日以内出荷

仕様縦置き・横置きができます。 付属品高圧ホース10m、トリガーガン、 840mmスプレーランス、 パワーノズル、水道ホース6m 質量(kg)20.5 サイズ312×351×904mm 電源100V単相・50Hz モーター出力(kW)0.9
1個
139,000 税込152,900
翌日出荷

仕様縦置き・横置きができます。 付属品高圧ホース10m、トリガーガン、 840mmスプレーランス、 パワーノズル、水道ホース6m 質量(kg)20.5 サイズ312×351×904mm 電源100V単相・60Hz モーター出力(kW)0.9
1個
139,000 税込152,900
翌日出荷