文字内容高温注意
取付方式ステッカー
材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
仕様剥離紙付
エスコ品番EA983CC-92
寸法(mm)78×48
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
仕様●サイズ:50×50mm●材質:アルミステッカー●表示内容:高温注意●使用温度範囲:約-30~100℃
アズワン品番65-2305-18
1枚
¥150
税込¥165
当日出荷
材質アルミ
寸法(mm)360×120×1
取付穴(mm)Φ2.5穴 上×1、下×1
アズワン品番64-7980-48
1枚
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
材質アルミ
寸法(mm)120×360×1
取付穴(mm)Φ2.5穴 左×1、右×1
アズワン品番64-7980-51
1枚
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
文字内容高温危険
材質ラミプレート
エスコ品番EA983AC-3
厚さ(mm)1
寸法(mm)360×120
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
2.5kgポリエチレン缶入 耐油、耐溶剤性に富む水溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した油系流体に適しています。
色クリーム
使用温度範囲(℃)-200~900
内容量(kg)2.5
適合流体石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、動植物油、炭化水素系流体、排気ガスなど
標準塗布量(g/m2)300(8.3/缶)
1個
¥8,710
税込¥9,581
当日出荷
エスコ品番EA920AF-22
危険物の類別非危険物
商品タイプシリコングリース
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
用途溶鉱炉、煙道高温設備に
色赤
仕様チューブ
使用温度範囲‐60-/280℃(一時的なら300℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.085L
硬化時間24時間
危険物の性状水溶性
1個
¥2,110
税込¥2,321
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-200~260
適合流体水系、油系、ガス系
アズワン品番64-7833-92
1枚
¥315
税込¥347
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-200~260
適合流体水系、油系、ガス系
アズワン品番64-7833-90
1枚
¥190
税込¥209
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-200~260
適合流体水系、油系、ガス系
アズワン品番64-7833-93
1枚
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-200~260
適合流体水系、油系、ガス系
アズワン品番64-7833-87
1枚
¥155
税込¥171
翌日出荷
エスコ品番EA701CA-3
全長(mm)180
測定範囲(℃)-50~650
測定方法K熱電対
適合品番EA701CA用
センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい、ストレート表面用
先端材質ステンレス
1個
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
材質アルミ
寸法(mm)120×360×1
取付穴(mm)Φ2.5穴 左×1、右×1
アズワン品番64-7980-50
1枚
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-200~260
適合流体水系、油系、ガス系
アズワン品番64-7833-95
1枚
¥665
税込¥732
翌日出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基:Be(ベントナイト)
材質PET材
容量(mL)125
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-20~160、器:-20~55
方式稼働:乾電池式H2ガス圧力
接続ねじG1/4”
最大圧力(bar)作動圧力:5
防塵防水性能IP68
取付方向360°制限なし
基油鉱物油
サイズ(mm)52×104
危険物の類別非危険物
グリース種類:高温
グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
色ダークグレー
硬化時間(時間)12
完全硬化時間24時間
エスコ品番EA934WC-6
耐圧(MPa)1050
耐熱温度(℃)-35~280
可使時間(分)30
引張強度(MPa)27
外観パテ状(鉄粉入り)
粘度(mPa・s)1700000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
混合比樹脂:硬化剤=100
危険物の性状非水溶性
曲げ強度(MPa)42
硬度(ショア D)85
比重(g/cm3)2.34
1個
¥27,300
税込¥30,030
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-200~260
適合流体水系、油系、ガス系
アズワン品番64-7833-94
1枚
¥525
税込¥578
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-200~260
適合流体水系、油系、ガス系
アズワン品番64-7833-86
1枚
¥115
税込¥127
翌日出荷
エスコ品番EA701SF-2
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-200~260
適合流体水系、油系、ガス系
アズワン品番64-7833-97
1枚
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-200~260
適合流体水系、油系、ガス系
アズワン品番64-7833-96
1枚
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-200~260
適合流体水系、油系、ガス系
アズワン品番64-7833-91
1枚
¥245
税込¥270
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-200~260
適合流体水系、油系、ガス系
アズワン品番64-7833-89
1枚
¥175
税込¥193
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-200~260
適合流体水系、油系、ガス系
アズワン品番64-7833-88
1枚
¥160
税込¥176
翌日出荷
材質アルミ
寸法(mm)360×120×1
取付穴(mm)Φ2.5穴 上×1、下×1
アズワン品番64-7980-49
1枚
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5
長さ(m)オゾンホース:2.5
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W
ホース長さ(m)吸引:1.5
使用時間(分)約180
騒音値(dB)60
吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0
時間ヒートアップ:約30秒
モーター出力(W)60
吐出水量(L/h)最大:270、常用:180
スチーム温度(℃)噴射:100~110
周囲温度(℃)-10~60
サイズ(mm)306×362×271
浄化量空気浄化:51~150(m2/h)
殺菌効率(%)99.9
オゾン発生量(mg/h)300
圧力(MPa)スチーム:0.4
加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
1個
¥9,830
税込¥10,813
翌日出荷
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
1個
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
用途高温
測定範囲(℃)0/1000
コード長さ(m)1.1
センサー寸法(mm)直径4.8×1000
1個
¥20,600
税込¥22,660
8日以内出荷
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
1個
¥34,000
税込¥37,400
8日以内出荷
用途中・高温
測定範囲(℃)0/800
コード長さ(m)1.1
センサー寸法(mm)直径4.8×500
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ