鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適
クイックバイス機構付き
切込深さの調整が可能なストッパボルト付き
砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き
ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ
アズワン品番64-7939-78
1台
¥34,600
税込¥38,060
当日出荷
二重絶縁、集じん機能併用可
クランプ式、マジック式いずれのペーパーも使用可能
マイクロスティックパッド採用
剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能
木工ペーパーをしっかり挟むクランプ
仕様●電源:AC100V・220W・2.5A●回転数:11500rpm●ペーパーサイズ:クランプ式:93×228mm、マジック式:94×186mm●本体サイズ:248×93×160(H)mm●コード長:2.5m●重量:1.7kg●付属品:木工用ペーパー(#100)、マジック式木工用ペーパー穴あき(#100)×各1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-13
アズワン品番64-7924-96
1台
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
用途木材
適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他
材質SK材
全長(mm)227
質量(g)30
ピッチ(mm)3.4
刃長(mm)200
山数7
板厚(mm)0.9
適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板
切り幅(mm)1.5
次世代のUSB 3.1仕様を採用。高速データ転送が可能です。
多数のファイルや容量の大きなファイルを高速で転送、保存、共有できます。
スライド式USBコネクタは、ドライブと保存データを保護するだけでなく、キャップを紛失するリスクを解消します。
USB 3.1 Gen 1インターフェイス
キャップレスデザイン
データアクセスをLED表示
コンパクトサイズ
仕様●メーカー:Transcend(トランセンド)●型番:TS128GJF760●容量:128GB●対応OS:Microsoft Windows 7以降/macOS 9.0以降/Linux Kernel 2.4.2以降●サイズ:69.6(W)×20.9(D)×8.9(H)mm●重量:12g●インターフェイス:USB 3.1 Gen 1(USB 5Gbps)●USB:USB Type-A
アズワン品番67-7212-89
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途高速道路用。
材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク
寸法(mm)25×70
寸法(mm)42.8×3.3×36.4
質量(g)11.4
データ転送速度読出し最大:50MB/秒、書込み最大:20MB/秒
動作温度範囲(℃)-25~85
容量(GB)32
挿抜回数10000回
動作電圧(V)3.3~5
1個
¥9,710
税込¥10,681
当日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:APM1511●名称:本体(スクリューシャフト付)●スクリュー径:150mm●回転数:高速/1500rpm●電源:100V・860W●電流:9.3A●サイズ:855×86×138(H)mm●重量:2.5kg●コード長:2.5m●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-15●高速型・低粘度材料用●二重絶縁●パワフル860W●かくはん、練り合わせのスピードアップに
アズワン品番65-3892-55
1台
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
超高速難接着用。
用途難接着ゴム材のEPDM、バイトンゴム、PVC、ポリウレタン、PBT、ポリアセタール、ポリカーボネート等に
成分シアノアクリレート系
エスコ品番EA936AA-3
タイプ低粘度
使用温度範囲(℃)-55~80
液色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌々日出荷
付属品:プレート1個、トーロンブラシ1個。12型。パッド、パッド台は別売。床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。
用途ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに
材質使用可能床材:凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等
質量(kg)29
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:200~240
電源100V
コード長さ(m)12
パット径(Φmm)330
サイズ(mm)370×450×1230(H)
径(mm)ブラシ:300
1台
¥191,000
税込¥210,100
8日以内出荷
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/28、B/32、C/85.5 D/34.7、d/28、L/145.5 M/5、M1/1.0、N/5●角度α:60°●重量(kg):0.47●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応
アズワン品番65-9286-75
1個
¥36,200
税込¥39,820
8日以内出荷
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/53、C/136 D/62、d/54、L/241.5 M/7.3、M1/1.0、N/9●角度α:60°●重量(kg):2.76●ワーク最大重量(kg):1700●最大回転数(rpm):4000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応
アズワン品番65-9286-77
1個
¥84,300
税込¥92,730
8日以内出荷
。ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):T/38、E/8、L/155.5●角度α:60°●角度θ:40°●重量(kg):0.51●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応
アズワン品番65-9286-80
1個
¥42,400
税込¥46,640
8日以内出荷
用途アングル鋼、チャンネル鋼、鉄骨、ガス管、電線管、アルミサッシ、塩ビ管等
直径(Φmm)305
穴径(Φmm)25.4
山数60山
最大回転数(min-1[r.p.m])1600
刃厚(mm)2.3
1枚
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
1枚(5枚)
¥725
税込¥798
翌日出荷
1枚(2枚)
¥360
税込¥396
翌日出荷
用途堅い木材、コンパネ、ポケット・高速切断
仕様C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。
材質バイメタル
刃長(mm)50
刃幅(mm)32
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
雨・雪・泥水をはじき、雪・霜の凍結を防ぐ。 雨天高速走行時ノーワイパーで走行可能(60km/h以上)。
使用場所ガラス
商品タイプ本体
液性中性
エスコ品番EA922AB-26
1個
¥4,040
税込¥4,444
当日出荷
木材用(高速タイプ)
早い切断スピード
用途木材、PVC、アクリル、木材・プラ複合材の切断に
仕様●仕様:替刃●切断深さ:65mm●切断可能材料:木材、プラスチック(PVC、PC、PMMA)●入数:1枚
アズワン品番65-2153-20
1枚
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
高速・低速の2段階の速度調整が可能です
仕様ドラム幅:62mm引張能力:907kg最大巻取長さ:7.14mm×17.7m
質量(kg)5.9
アズワン品番64-2297-77
1台
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
対応プリンタ:インクジェットプリンター※顔料系インクにも対応します。※インクジェットプリンターで写真画像中心の印刷用途には向きません。カラーレーザー・モノクロレーザープリンターカラーコピー、モノクロコピー※超高速・高速カラー/モノクロレーザープリンター、超高速・高速コピー機には対応していません。この用紙に印刷したものをコピーすると、コピーして出力される用紙側に「コピー」「COPY」の文字が浮き出て、コピーしたことがはっきりと判別できる用紙です。コピーを防止したい書類への使用に最適です。
仕様●型番:JP-MTCBA4N●材質:マット紙●仕様:A4(210×297mm)●入数:100枚●厚み:0.088±0.005mm●片面印刷
アズワン品番65-3890-09
1パック(100枚)
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール
厚さ(mm)0.787
内径×外径(Φmm)3/4"×1・1/8"
アズワン品番64-2209-07
入数10
1パック(10枚)
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール
厚さ(mm)0.127
内径×外径(Φmm)3/4"×1・1/8"
アズワン品番64-2209-03
入数10
1パック(10枚)
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール
厚さ(mm)0.127
内径×外径(Φmm)5/8"×1"
アズワン品番64-2208-96
入数10
1パック(10枚)
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール
厚さ(mm)0.254
内径×外径(Φmm)1/2"×3/4"
アズワン品番64-2208-91
入数10
1パック(10枚)
¥850
税込¥935
翌日出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール
厚さ(mm)3.175
内径×外径(Φmm)3/8"×5/8"
アズワン品番64-2208-89
入数10
1パック(10枚)
¥850
税込¥935
翌日出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
仕様外径×内径:3/8"x5/8", 1/2"x3/4", 5/8"x1", 3/4"x1-1/8", 1"x1-1/2".
材質スチール
厚さ(mm)0.020", 0.031", 0.125"
アズワン品番64-2208-83
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール
厚さ(mm)3.175
内径×外径(Φmm)1"×1・1/2"
アズワン品番64-2209-14
入数10
1パック(10枚)
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール
厚さ(mm)0.381
内径×外径(Φmm)7/8"×1・3/8"
アズワン品番64-2209-11
入数10
1パック(10枚)
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール
厚さ(mm)0.127
内径×外径(Φmm)7/8"×1・3/8"
アズワン品番64-2209-09
入数10
1パック(10枚)
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール
厚さ(mm)0.508
内径×外径(Φmm)3/4"×1・1/8"
アズワン品番64-2209-06
入数10
1パック(10枚)
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール
厚さ(mm)0.381
内径×外径(Φmm)5/8"×1"
アズワン品番64-2208-98
入数10
1パック(10枚)
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール
厚さ(mm)0.127
内径×外径(Φmm)3/8"×5/8"
アズワン品番64-2208-84
入数10
1パック(10枚)
¥850
税込¥935
翌日出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール
厚さ(mm)0.787
内径×外径(Φmm)1"×1・1/2"
アズワン品番64-2209-13
入数10
1パック(10枚)
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール
厚さ(mm)0.381
内径×外径(Φmm)3/4"×1・1/8"
アズワン品番64-2209-05
入数10
1パック(10枚)
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール
厚さ(mm)0.254
内径×外径(Φmm)3/4"×1・1/8"
アズワン品番64-2209-04
入数10
1パック(10枚)
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール
厚さ(mm)0.381
内径×外径(Φmm)1/2"×3/4"
アズワン品番64-2208-92
入数10
1パック(10枚)
¥850
税込¥935
翌日出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール
厚さ(mm)0.127
内径×外径(Φmm)1/2"×3/4"
アズワン品番64-2208-90
入数10
1パック(10枚)
¥850
税込¥935
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ