商品豆知識
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質黄銅(C2801)
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3771BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
材質真鍮
幅(mm)365
厚さ(mm)0.1
1巻
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
材質真鍮
幅(mm)365
厚さ(mm)0.1
1巻
¥9,410
税込¥10,351
翌日出荷
材質(ブラシ部)真鍮
ブラシ寸法(mm)40×130
毛丈(mm)約15
仕様3行
エスコ品番EA109K-4
質量(g)225
ハンドル長さ(mm)98
サイズ(mm)135×60×80(H)
材質(ハンドル部)木
線径(mm)0.15
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
用途人や車の誘導に
材質本体:真鍮・ニッケルメッキ、リング:スチール、本体内玉:コルク、ストラップ:PP、止め具:ABS
仕様着脱式ストラップ付、コルク球入り
エスコ品番EA916XK-1A
寸法(mm)本体:21×20×50(突起部分除く)、ストラップ:2×530
質量(g)19
リング内径(Φmm)13
リング線径(Φmm)1.2
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
エスコ品番EA470AL-8
材質(本体)真鍮
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,660
税込¥6,226
当日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじRc1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)黄銅
アズワン品番64-7848-28
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CJ-2
全長(mm)14
質量(g)約17
六角幅(mm)17
ねじ有効長(mm)10
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5
アズワン品番64-7856-35
ねじ径Rc3/8”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA141CK-2
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
用途水
材質真鍮
ソケットorプラグプラグ
スプリンクラーやノズルその他のホースの付属品に簡単に接続できます。ほとんどのクイックカプラシステムに取付けられます。さびに強い真鍮製
接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
エスコ品番EA124GB-2
材質真鍮
寸法(mm)Φ29×50
関連資料(0.01MB)
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
材質(本体)真鍮
バルブ種類ボールバルブ
エスコ品番EA470GD-3
1個
¥1,880
税込¥2,068
当日出荷
用途誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など
材質真鍮(ニッケルメッキ)
仕様コルク球入り
付属品約990mmストラップ
エスコ品番EA916XK-16
寸法(mm)50×17×20
質量(g)18
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(kg):1.8●全重量:2.2kg●頭径(mm):38.1●全長(mm):310●ハンドル長:260●材質:頭:真鍮、柄:ゴム
アズワン品番65-2148-15
1本
¥39,500
税込¥43,450
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5
アズワン品番64-7856-37
ねじ径Rc3/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,230
税込¥2,453
当日出荷
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
仕様●材質:真鍮●呼:M4.5●内径×外径×厚み(mm):5×13×2.3●入数:10枚
アズワン品番65-2283-96
1袋(10枚)
¥240
税込¥264
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA141CK-4
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
エスコ品番EA470DL-6
材質(本体)真鍮
バルブ種類ゲートバルブ
1個
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA141CK-6
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA141CK-3
1個
¥345
税込¥380
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CJ-1
全長(mm)12
質量(g)約11
六角幅(mm)14
ねじ有効長(mm)9
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
1個
¥585
税込¥644
当日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5
アズワン品番64-7856-27
ねじ径Rc3/8”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5
アズワン品番64-7855-93
ねじ径Rc1/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ