カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(258)
    • 六角ボルト(11)
    • 六角穴付ボルト(129)
    • 六角穴付ボタンボルト(2)
    • フランジボルト(24)
    • 六角穴付皿ボルト(22)
  • 機構部品(42)
  • 作業工具(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 電動工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(40)
  • 大阪魂(430)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(12)
  • TRUSCO(259)
  • ボサード(9)
  • Modes(3)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(305)
  • AWJ(246)
  • プロトブレンボ(227)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(209)
  • RS PRO(177)
  • DAYTONA(デイトナ)(152)
  • ナベヤ(126)
  • ニューストロング販売(123)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(118)
  • ラムマウント(113)
  • 岩田製作所(110)
  • ストア・エキスプレス(99)
  • モートーン(87)
表面処理
  • 焼入焼戻黒染め(68)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(78)
種別
  • 種別全ねじ(1)
  • 種別半ねじ(11)
ねじの呼び
  • M3(23)
  • M4(35)
  • M5(30)
  • M6(39)
  • M8(41)
  • M10(24)
  • M12(17)
  • M16(4)
  • M20(3)
材質
  • ステンレス(29)
  • 樹脂すべて(2)
  • 塩ビ(PVC)(2)
  • 鉄すべて(220)
  • S45C(68)
  • SCM435(35)
長さ(mm)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 8(5)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 15(5)
  • 18(1)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
4・5・6・8・10・12・15・18・20・25・30・35・40・45・50
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(7)
六角穴付き
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(53)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(14)
  • 0.7(36山)(15)
  • 0.8(16)
  • 1(17)
  • 1.25(24)
  • 1.5(21)
  • 1.75(14)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「黒 ボルト」の検索結果

330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバードリル (充電式) エスコドライバードリル (充電式)エスコ
96,000税込105,600
1台(1台)
翌日出荷
Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様プラスチックケースセット付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース寸法(mm)173×66×254(H)質量(kg)1.9能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトチャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13バッテリー18、14.4V両対応最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約40LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコΦ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズエスコ
575税込633
1個
翌日出荷から翌々日出荷
絶縁タイプ、絶縁材 UL94 V0、IEC EN 610102030に準拠
[高強度・高張力]六角ボルト 1個 EA949JCシリーズ エスコ[高強度・高張力]六角ボルト 1個 EA949JCシリーズエスコ
270税込297
1式
翌日出荷から翌々日出荷
30mm アジャスター スチール黒メッキ/5個 エスコ30mm アジャスター スチール黒メッキ/5個エスコ
260税込286
1ケース(5個)
翌日出荷
仕様●適用バンド幅:30mm●外寸サイズ(mm):45.3×22.8●材質:鉄(三価黒クロメート)●線径:3mm●重量:8.4g●用途:平バンド用金具アズワン品番68-1834-13
簡易ツールバッテリーターミナルキット エスコ簡易ツールバッテリーターミナルキットエスコ
29,800税込32,780
1組(1個)
翌日出荷
セット内容:板タイプバッテリーターミナル 圧着タイプ:大ポール(38.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、ボルトタイプ:大ポール用(+)・(-)極×各2個、小ポール用(+)・(-)極×各2個、バッテリーターミナルカバー 圧着タイプ・ボルトタイプ×赤・黒各1個、丸型裸圧着端子 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ2個)、絶縁スリーブ 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ赤・黒1個)、312タブ6mm穴×10個、簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。
セキュリティ保管庫 エスコセキュリティ保管庫エスコ
48,000税込52,800
1台
翌日出荷
付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材質量(kg)11コールブラックサイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)容量(L)18電源単3電池×4本(付属)収納サイズB4紙 横に収納ロック方式:テンキー式ロック
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
1,010税込1,111
1袋(20個)ほか
翌日出荷
角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
970税込1,067
1袋(20個)
翌日出荷
丸型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE寸法L(mm)20ねじ寸法M6寸法h1(mm)20寸法h(mm)5サイズ(Φmm)a:20、b:5、c:25寸法I1.0~1.5ゲージ
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
1,010税込1,111
1袋(20個)ほか
翌日出荷
丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
[TORX]ドライバー(精密用/ESD) エスコ[TORX]ドライバー(精密用/ESD)エスコ
10,900税込11,990
1セット
翌日出荷
セット内容:T4・T5・T6・T7・T8・T9。ESD静電対策精密トルクスドライバー。ホールド仕様先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
やわらかゴムポール エスコやわらかゴムポールエスコ
9,200税込10,120
1組(2本)
翌日出荷
チェーンを掛けやすいトップ形状。やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。
用途屋内屋外の駐車場ポール材質NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC黒/黄質量(g)2130ベース径(Φmm)250サイズ(Φmm)60×880ウエイト専用:EA983FT-75
油性耐候マーカー(合いマーク用/12本) EA942CDシリーズ エスコ油性耐候マーカー(合いマーク用/12本) EA942CDシリーズエスコ
13,100税込14,410
1箱(12本)
翌々日出荷
ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
60x1280mm やわらかゴムポール 2本 エスコ60x1280mm やわらかゴムポール 2本エスコ
11,600税込12,760
1組(2本)
翌日出荷
やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。チェーンを掛けやすいトップ形状
仕様●型番:GP-06A●サイズ(mm):Φ60×1280●カラー:黒/黄●重量:2340g●材質:NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC●ベース径:Φ250mm●用途:屋内・屋外の駐車場ポール●専用ウエイト:EA983FT-75●入数:2本アズワン品番65-5670-84
油性耐候マーカーセット 合いマーク用 4本組 エスコ油性耐候マーカーセット 合いマーク用 4本組エスコ
4,720税込5,192
1セット
翌日出荷
耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。収納袋は予告なく色変更する事がございます。
材質シリコーン系樹脂4色セット(黒、白、赤、青)線幅(mm)1.0~2.0寸法(Φ×mm)15×140アズワン品番65-2258-37
M12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
1,910税込2,101
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-76入数2ねじサイズM12×50
M12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
1,660税込1,826
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-75入数2ねじサイズM12×40
M12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
1,320税込1,452
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-74入数2ねじサイズM12×30
M12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
1,160税込1,276
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-73入数2ねじサイズM12×25
M12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
839税込923特価
1袋(2本)
当日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-72入数2ねじサイズM12×20
M12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
955税込1,051
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-71入数2ねじサイズM12×16
M12x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
840税込924
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-70入数2ねじサイズM12×12
M10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
660税込726
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-69入数2ねじサイズM10×30
M10x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
590税込649
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-68入数2ねじサイズM10×25
M10x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
570税込627
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-67入数2ねじサイズM10×20
M10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
570税込627
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-66入数2ねじサイズM10×16
M10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
680税込748
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-65入数2ねじサイズM10×12
M10x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
750税込825
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-64入数2ねじサイズM10×10
M8 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM8 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
705税込776
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-63入数2ねじサイズM8×30
M8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
660税込726
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-62入数2ねじサイズM8×25
M8 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM8 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
635税込699
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-61入数2ねじサイズM8×20
M8 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM8 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
635税込699
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-60入数2ねじサイズM8×16
M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
610税込671
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-59入数2ねじサイズM8×12
M8 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM8 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
750税込825
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-58入数2ねじサイズM8×10
M8 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM8 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
750税込825
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-57入数2ねじサイズM8×8
M6 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
955税込1,051
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-56入数4ねじサイズM6×30
M6 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
820税込902
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-55入数4ねじサイズM6×25
M6 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
725税込798
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-54入数4ねじサイズM6×20
M6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
725税込798
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-53入数4ねじサイズM6×16
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら