セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)
ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)
入組点数27
総質量(kg)2.25
1セット(1セット)
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DE-150
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DC-100
種類グリップドライバー
軸長(mm)100
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DE-75
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。
入組点数8
1セット(1セット)
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:中心・液体用温度センサー●温度範囲:-40~300℃●センサーサイズ:Φ12×256mm プローブ先端/Φ3.2×156mm●コード長:1m●重量(g):75●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA70
アズワン品番65-9271-70
1本
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。
材質(グリップ)TPE(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)95
質量(g)4
材質(軸)アルミニウム(アルマイト処理)
商品構成単品
アズワン品番64-7869-05
色(軸)灰
1本
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
セット内容:22点セット、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ドライバーハンドル 118mm、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm。樹脂ケース付。
1セット
¥4,630
税込¥5,093
8日以内出荷
セット内容:5本組、 (+)ドライバー (先端×軸径・軸長:#1×5mm・75mm、#2×6mm・100mm)、 (-)ドライバー (刃幅×刃厚・軸径・軸長:5.5×0.7mm・5mm・75mm、6.0×0.8mm・6mm・100mm、8.0×1.0mm・8mm・150mm)。先端マグネット付き。耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れたアセテート樹脂を使用したクリスタルハンドル。滑りにくく、力の入るスリット形状。安心の日本製。
先端形状プラス・マイナス
商品構成5本
質量(g/セット)約400
1セット(1セット)
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
セット内容:ドライバーハンドル(マグネット付き)×1本、・(+)ビット(#1×25mm、#2×25mm、#3×25mm)×各1本、・(-)ビット(5.5×25mm、6.5×25mm)×各1本、・1/4”Hexビットケース(8本)×1個、・収納袋×1個、 ハンドル全長 232mm、 軸長 120mm、 差込六角対辺 6.35mm(1/4”)、 収納袋 ・サイズ 300(W)×70(D)×50(H)mm、・材質 キャンバス生地、・マチ付きで収納力があります。 ドライバーハンドルの先端はマグネット付き。
材質キャンバス生地
全長(mm)232
軸長(mm)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋:300×70×50
差込六角対辺(mm)6.35 (1/4”)
1セット(1セット)
¥9,580
税込¥10,538
8日以内出荷
セット内容:6本組。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥6,140
税込¥6,754
翌日出荷
用途正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。
仕様T・W・P(太陽電池と補助電池の併用):従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。キーロールオーバー機能(早打ち機能):次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。税計算:消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。大型表示:ひとまわり大きく、見やすい表示です。計算状態表示:四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。桁下げ(シフト):入力ミスの修正に便利。、最小桁の数値を一桁ずつ消せます。
寸法(mm)91(W)×55(D)×13.5(H)
色レイクブルー
質量(g)55
電源太陽電池+LR54×1個(付属)
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
用途正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。
仕様T・W・P(太陽電池と補助電池の併用):従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。キーロールオーバー機能(早打ち機能):次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。税計算:消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。大型表示:ひとまわり大きく、見やすい表示です。計算状態表示:四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。桁下げ(シフト):入力ミスの修正に便利。、最小桁の数値を一桁ずつ消せます。
寸法(mm)91(W)×55(D)×13.5(H)
色ビビッドピンク
質量(g)55
電源太陽電池+LR54×1個(付属)
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
セット内容:板タイプバッテリーターミナル 圧着タイプ:大ポール(38.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、ボルトタイプ:大ポール用(+)・(-)極×各2個、小ポール用(+)・(-)極×各2個、バッテリーターミナルカバー 圧着タイプ・ボルトタイプ×赤・黒各1個、丸型裸圧着端子 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ2個)、絶縁スリーブ 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ赤・黒1個)、312タブ6mm穴×10個、簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。
1組(1個)
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
壁掛けホルダー付。濡れた手で握っても滑りにくい。オイル・ガソリンに耐性があります。台紙付。スイスグリップはポリプロピレンサントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。
1セット
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。
1セット
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:(-)ビット(4.0・5.5・6.5×50mm)×各1本、・(-)ビット(4.0・5.5・6.5×89mm)×各1本、・(-)ビット(4.0・5.5・6.5×152mm)×各1本、・10本用(1/4”Hex)ビットケース×1個、・六角シャンク。1/4”のドライバービットを10本保持することができます。
質量(g)4
深さ(mm)差込部:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ビットケース:68×13×11
セット数9本
シャンク径(inch)六角シャンク:1/4”
1セット(1セット)
¥8,580
税込¥9,438
8日以内出荷
強度と精度に優れたショートマイナスビットです。ケースは六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
1セット
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
静電対策仕様。ESDの表面電気抵抗は≧10^9 ohm以下です。ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。導電性グリップ。
1本
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
先端マグネット付。
軸長(mm)75
材質(軸)クロムモリブデン鋼
材質(ハンドル部)硬質樹脂
セット内容:18点、(+)ドライバー #1×80・#2×100・#3×150mm、(+)ミニドライバー #2×25mm、(+)精密ドライバー #0、ポジドライブドライバー #1・#2、(-)ドライバー 0.8×100・1.0×125・1.2×150mm、(-)貫通ドライバー 1.0×100・1.2×125mm、(-)ミニドライバー 1.0×24.5mm、(-)精密ドライバー 0.4×80mm、(-)絶縁ドライバー 0.4×80・0.6×100mm、ねじグリッパー Φ4.5~6mm、Φ6.0~8.5mm。貫通ドライバーは、ねじ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することができます。ミニハンドルドライバーは、狭いスペースでの作業に最適です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。
1セット
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
ビットケース付。
セット内容(+)#1、(+)#2、(+)#3、(-)5.5×0.8、(-)6.25×1
全長(mm)25
サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
入数5組
1セット
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DC-150B
種類グリップドライバー
軸長(mm)150
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
セット内容:10点、(+)ドライバービット #0、#1、#2、(-)ドライバービット 3.0、5.0、6.0mm、ネイルプーラー 136mm、フックドライバー 136mm、ポイントフック 136mm。バイカラーハンドルは、エンジニアリングプラスチックPP+高品位エラストマーTPRからなる複合材料で、ソフトな手触りです。回転しやすく、握りやすいT字型ハンドルデザイン。20種類の高硬度S2材ビットを使用し、多機能を実現。フレキシブルエクステンションバーと併用することで、さまざまな角度で操作することができます。様々なエクステンションバーとより多くの組み合わせで使用することで、様々な状況に対応します。
1セット
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DC-75
種類グリップドライバー
軸長(mm)75
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥565
税込¥622
当日出荷
(-)3.5・4.0ドライバー以外は手元六角付。
DRALL+グリップのドライバーセット。
セット内容<セット内容8点>(+)ドライバー:#1×80・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:3.5×75・4.0×100・5.5×100・6.5×125・8.0×150mm
商品構成セット品
トレー寸法(mm)175×350×39(H)
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
セット内容:6本組。静電対策仕様:ESDの表面電気抵抗は≧10^9Ω以下です。ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。導電性グリップ、工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DE-100
種類グリップドライバー
軸長(mm)100
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
従来モデルよりも、表示&文字サイズともに大きく表示。
用途正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。
仕様√(平方根):表示数値の平方根を求めるのに使います。T・W・P(太陽電池と補助電池の併用):従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。キーロールオーバー機能(早打ち機能):次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。税計算:消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。計算状態表示:四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。桁下げ(シフト):入力ミスの修正に便利。最小桁の数値を一桁ずつ消せます。時間計算:時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』, 『時給計算』等に便利です。
寸法(mm)70(W)×118(D)×8.4(H)
色レイクブルー
質量(g)50
電源太陽電池+(LR1130)×1個(付属)
電池寿命(年)約3
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
セット内容:0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・2.0・2.5・3.0(10本組)。予備ビット付(各種2本)。人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。頭を指で押しての長い作業も疲れが軽減されます。色でブレードサイズが判別できます。
1セット
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ