「0 05」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全長(mm)130
山数28/cm
番手5/0
断面寸法(mm)0.40×0.20
入数12本
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮メッキ
チャック能力(mm)0~1.5/4.0~5.0
エスコ品番EA589RK-4
1個
¥9,710
税込¥10,681
当日出荷
1個
¥9,740
税込¥10,714
翌日出荷
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
用途乗用車・トラック・バス
仕様付属ホース種類:ストレート一次側接続口:カプラープラグ
付属品ダブルチャックホース、エアープラグ
質量(g)約655
測定範囲(kPa)0~1200
ホース長さ(m)5
チャック小口径ダブルチャック
測定誤差±10kPa以内
ホース長さ(mm)290
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
1袋(20個)
¥365
税込¥402
当日出荷
付属品取扱説明書、電源ケーブル、バナナプラグーワニロクリップケーブル
材質ABS樹脂
質量(kg)約3.7
出力端子/+(赤)、-(黒)、(ジョンソンターミナル)
電源シリーズレギュレータ方式
最小表示電圧/0.1V 電流/0.01A
表示バックライト付き液晶表示
出力電圧(V)0~20.0
入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
出力電流(A)0~5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×235×150
冷却方式強制冷却(Fan)
消費電力(VA)185
動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-10~60℃/90%RH以下(結露しないこと)
アズワン品番65-2226-33
1台
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-105
厚さ(mm)0.8
内径(Φmm)5
外径(Φmm)12
1パック(97枚)
¥270
税込¥297
当日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1袋(81枚)
¥260
税込¥286
当日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
エスコ品番EA628RW-5
1個
¥345
税込¥380
当日出荷
コンピュータ紙、ノンカーボン紙の文字が消えたりしません。
用途太、細両用
セット内容5色セット、桃、橙、黄、緑、空
全長(mm)145
色桃、橙、黄、緑、空
線幅(mm)太:4、細:0.6
アズワン品番64-7920-71
1組
¥500
税込¥550
当日出荷
エスコ品番EA949LX-205
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
エスコ品番EA952AD-61
質量(kg)約1.8
線径(Φmm)【ネット】約2
寸法(m)5×5
1個
¥6,310
税込¥6,941
当日出荷
超簡単スピード脱着。
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。
建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)
材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP
質量(g)500
アズワン品番64-7942-10
1個
¥6,660
税込¥7,326
当日出荷
圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様屋内用/立型
材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304
感温部(mm)8×100
接続R1/2”
測定温度範囲(℃)0~120
ゲージ目盛(MPa)測定:1目盛5℃ 1目盛0.02
圧力範囲(MPa)0~1.0
圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様屋内用/横型
材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304
感温部(mm)8×100
材質(ケース)ABS樹脂
接続R1/2”
測定温度範囲(℃)0~120
ゲージ目盛(MPa)測定:1目盛5℃ 1目盛0.02
圧力範囲(MPa)0~1.0
材質鉄ニッケルメッキ
エスコ品番EA916ZD-20
全長(mm)85
質量(g)44.1
内径(Φmm)27
線径(Φmm)2.7
口の開き(mm)4.5
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
水道パイプのシール剤に
鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可
エスコ品番EA351B-1A
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-505
質量(kg)2.15
寸法W(mm)7
寸法P(mm)27
荷重(kg)250
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ