使用期間/通常2~3ヶ月間 (季節や使用状況により異なります。)。クエン酸配合で、トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭に通常品の3倍効きます。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。消臭された空間に、香りがしっかり広がります。ナノパウダー/ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
成分無機系消臭剤、クエン酸、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
質量(g)500
内容量(mL)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×167×62
香り無香料
アズワン品番65-2251-74
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
使用期間/通常2~3ヶ月間 (季節や使用状況により異なります。)。クエン酸配合で、トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭に通常品の3倍効きます。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。消臭された空間に、香りがしっかり広がります。ナノパウダー/ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
成分無機系消臭剤、香料、クエン酸、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
質量(g)500
内容量(mL)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×167×62
香りクリーンソープ
アズワン品番65-2251-73
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
寸法(mm)72×200×62(H)
色イエロー
質量(g)690
アズワン品番64-7861-08
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルトM6×20
ヘッド角度調整可能
収納式フック、背面マグネット付
コンパクトに折りたためます
13段階角度調整
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯
アズワン品番65-2178-01
1個
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
ハンディファンと冷却プレートのダブル機能で暑さを解消。冷えたプレートを直接肌に当ててクールダウン。2WAY式で携帯&卓上(専用スタンド)でも使える。
付属品USB充電ケーブル、ストラップ、卓上スタンド
適合調整風量数:3段階 (微風、弱風、強風)+冷却プレート
材質本体・スタンド・羽:ABS樹脂 ストラップ:シリコーン 冷却プレート (表面金属部分):ステンレス鋼 放熱板:アルミニウム合金
色ブラック
質量(g)170
電源リチウムイオン電池 (2000mAh)
コネクタ形状USB TYPE-C
入力DC5V/1A
連続使用時間弱:ファン 6.5時間、ファン+クーラー 1.2時間 中:ファン 4.5時間、ファン+クーラー 1時間 強:ファン 2.5時間、ファン+クーラー 50分
充電時間(時間)約4
サイズ(mm)(スタンド設置時)62 (W)×75 (D)×152 (H) 、(ファン部)内径:約50 外径:約60、冷却プレート:約34
1個(1個)
¥3,960
税込¥4,356
翌々日出荷
材質プラスチック
エスコ品番EA508AZ-22
質量(g)3.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×58
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
仕様取付可能な壁面:磁石のくっつく平らな面・スチール壁面
材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)490
耐荷重(kg)約1
アズワン品番64-7951-42
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×75×220
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×62×190
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
簡易シューズトレイです。
仕様●メーカー:三甲(サンコー)●型番:805253●商品名:サンシューズトレイ●サイズ:外寸/265(W)×336(D)×62(H)mm 内寸/250(W)×313(D)×59(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブラック●入数:10個● 材質:ポリプロピレン
アズワン品番65-9307-61
1セット(10個)
¥6,440
税込¥7,084
翌々日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
エスコ品番EA957A-9
寸法(mm)600×62×77(H)
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
仕様修正能力:6~19mm
寸法(mm)61×23×62(H)
刃先角度(°)55
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
セット内容(1/4”):10個(3/8”):10個(1/2”):10個(5/8”):5個
ケース寸法(mm)167×126×62(H)
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
寸法(mm)72×200×62(H)
色イエロー
質量(g)690
アズワン品番64-7861-07
入数8個
1組(8個)
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
材質スチール
エスコ品番EA683ZF-1
質量(kg)78.5
段数【引出し】7段
耐荷重(kg)240(各引出し:35)
キャスター固定×2、自在(ブレーキ付)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)783×458×995
キャスター径(Φmm)115
引出し内寸法(mm)小:568×380×62(H)×5個、大:568×380×142(H)×2個
1個
¥117,500
税込¥129,250
翌日出荷
両面印刷。英文字入。
材質ラミPET
寸法(mm)60×40×1
入数(枚)10
取付穴径(Φmm)4
寸法(mm)(W)26×(D)109×(H)62
全長(mm)109
色ブルー
質量(g)140
綴じ枚数26枚
最大綴じ奥行(mm)30(最大)
針装てん数(本)100(別売)
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
材質ステンレス
質量(g)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ62×32
アズワン品番64-7989-50
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CH-30
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
呼び径1
寸法H(mm)62.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)34.0
呼び径(A)30
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
仕様●材質:PP●内寸(W×D×H)mm:129×129×58.7●外寸(W×D×H)mm:140×140×62●重量(g):80●入数:9個
アズワン品番65-9261-64
1組(9個)
¥1,840
税込¥2,024
翌々日出荷
材質ハンドル車:ポリプロピレン、インサート:FC材、握り:ポリアミド
寸法(mm)D:250、H:62、H1:106、d1:38、L:40
1個
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
有効内寸法・間口(mm)200
有効内寸法・奥行(mm)70
有効内寸法・高さ(mm)62(H)
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
汁もれを防ぐ安心の4点ロックとパッキン付
材質本体・フタ:ポリプロピレン、 パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)430
形状丸形
寸法(mm)131×131×62(H)
タイプ丸形タイプ
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
エスコ品番EA983FW-18
材質鋼板(ポリエステル系紛体塗装)
寸法(mm)90×110×62(H)
質量(g)160
対応機種EA983FS-100R/EA983FS-124BEA983FS-101R/EA983FS-125B
取付穴径(Φmm)【本体】6×4ヶ所、【回転等】6×6ヶ所
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
仕様●呼び番号UCP形:201●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/30.2、L/127、A/38、J/95、N/13、N1/19、H1/15、H2/62、H5/66、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9328-98
1個
¥2,510
税込¥2,761
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ