474件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様25W用 エスコ品番EA968CX-150 寸法(mm)80 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:7.84
1個
9,810 税込10,791
翌日出荷

1個
475 税込523
当日出荷

仕様60・90W用 エスコ品番EA968CZ-150 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:19.6、60Hz:19.6(許容トルクは60Wの値です。)
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

仕様40W用 エスコ品番EA968CY-150 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-150 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様6W用 エスコ品番EA968CV-150 寸法(mm)60 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:2.94、60Hz:2.94
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

非粘着
仕様●サイズ(mm):450×600×1(t)●表示内容:150kg●材質:エコユニボード●取付穴:Φ4.2mm×4ヶ所 アズワン品番65-2305-73
1枚
1,450 税込1,595
当日出荷

エスコ品番EA638JA-101 全長(mm)150 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)5 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)40 線径(Φmm)1 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)18 寸法B(mm)6 参考使用荷重(kN)0.2
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷



1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

付属品パッキン2枚付 材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き) 全長(mm)150 Gねじ1” 呼び径(A)25 アズワン品番64-2212-13
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
5,360 税込5,896
当日出荷










1個
855 税込941
当日出荷


1個
3,000 税込3,300
翌日出荷


1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)1/2” 全長(mm)150 仕様ロックボール付
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷





1個
1,500 税込1,650
翌日出荷



1本
2,140 税込2,354
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品 ハンドル幅(mm)77 アズワン品番64-7871-97
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷