371件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(inch)1/2 対辺(mm)17 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-17 全長(mm)38 質量(g)130 寸法L(mm)38 外径(Φmm)25.7 寸法D1(mm)25.7 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)12
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

ノンマグネティック、防爆、防さび
差込角(inch)1/2 対辺(mm)17 全長(mm)44 エスコ品番EA642LM-17 材質特殊銅合金、アルミニウム青銅 質量(g)100
1個
12,400 税込13,640
8日以内出荷

差込角(inch)1 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FD-35 寸法(mm)35×17 全長(mm)108 質量(g)1153 寸法D1(mm)52 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)10
1個
7,010 税込7,711
翌日出荷

1個
550 税込605
当日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)17 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FE-17 全長(mm)72 質量(g)682 外径(Φmm)40 寸法D1(mm)40 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)22.5
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

エスコ品番EA534XA-1.0 材質SUS304 長さ(m)17 寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×22 ワイヤーロープ直径(Φmm)1
1個
2,930 税込3,223
欠品中

耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)17~32 エスコ品番EA463CD-32 材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301 ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
3,450 税込3,795
翌日出荷

種類デジタル形 全長(mm)274 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)17~85 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向左右 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723J-41A
1個
30,000 税込33,000
3日以内出荷

1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

1個
2,290 税込2,519
翌日出荷


1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

1個
6,650 税込7,315
翌日出荷

1個
4,130 税込4,543
翌日出荷


1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

1個
4,590 税込5,049
翌日出荷


測定範囲(mm)1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0 エスコ品番EA725SC-21 質量(g)88 ブレード枚数17 本体サイズ(mm)68X13X18(t) 測定内容1~3mm(0.25トビ)、3.5~7.0mm(0.5トビ) フレーム(mm)70
1個
6,400 税込7,040
当日出荷





防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)40 対辺(mm)17 外径(Φmm)25 差込角(inch)1/2"
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

1個
890 税込979
翌日出荷

1個
1,350 税込1,485
翌日出荷




1個
895 税込985
翌日出荷




1個
660 税込726
翌日出荷


軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 全長(mm)40 質量(g)55 対辺(mm)17 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7901-15 先端外径(Φmm)24
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

1個
1,110 税込1,221
3日以内出荷

1個
1,660 税込1,826
翌日出荷