8,169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
6,950 税込7,645
翌日出荷



1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

1個
3,730 税込4,103
翌日出荷


1個
4,790 税込5,269
翌日出荷

1個
4,740 税込5,214
翌日出荷


1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約430 ツバ径(Φmm)116 呼び65(2・1/2) 寸法F(mm)50 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)3.0 寸法R(mm)4 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)70.3 最高使用圧力(kPa)20
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約406 寸法H(mm)39.5 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)3.0 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)70.3 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷


水道管やガス管のねじ切り加工に 樹脂ケース付
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4” 質量(kg)5.5 ねじ切り能力1/2”~1-1/4 本体長さ(mm)545
1個
51,400 税込56,540
翌日出荷


1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約812 寸法F(mm)95.3 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)3.0 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)70.3 最高使用圧力(kPa)20
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷




仕様●材質:黒心可鍛鋳鉄製●最高圧力:1MPa●外径:155mm●ねじサイズ(Rc):2・1/2" アズワン品番68-1814-11
1個
13,900 税込15,290
3日以内出荷

1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:EPDM(はめ込み形) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-22
1個
6,190 税込6,809
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約541 寸法F(mm)63.5 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)3.0 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)70.3 最高使用圧力(kPa)20
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷



材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-15~120(水) 耐圧(MPa)1.6 Gねじ21/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
43,100 税込47,410
翌日出荷

仕様内径(ID1×ID2):70.3×43.0mm外径(OD1×OD2):76.3×48.6mm厚さ(T1×T2):3.0×2.8mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約396 寸法H(mm)88.9 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

EA701AE-1A、2用替センサー 従来品より約30倍長持ちします。
アズワン品番65-2166-76
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

1個
1,660 税込1,826
翌日出荷


仕様内径(ID1×ID2):70.3×37.1mm外径(OD1×OD2):76.3×42.7mm厚さ(T1×T2):3.0×2.8mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約378 寸法H(mm)88.9 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷