カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(93)
  • プラス[家具](58)
  • イトーキ(46)
  • CKD(33)
  • SMC(16)
  • 日野自動車(15)
  • 三菱ふそう(13)
  • ホンダ(11)
  • FYH(日本ピローブロック)(11)
  • KTM(10)
  • コクヨ(8)
  • 東洋技研(8)
  • トヨタ(8)
  • RS PRO(8)
  • ノーブランド(7)
  • ミツビシ(6)
  • シルファー(6)
  • イスカル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「02-167」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計算機 EA761Gシリーズ エスコ計算機 EA761Gシリーズエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
19,500税込21,450
1個
8日以内出荷
ニッパー EA682Bシリーズ エスコニッパー EA682Bシリーズエスコ
2,020税込2,222
1丁
翌日出荷
Φ1.2mmワイヤーを剥がすことができます。
仕様●全長(mm):167●切断能力(Φmm):鉄線/2.0 銅線/3.0●材質:本体/クロムバナジウム鋼 グリップ/TPR(熱可塑性エラストマー)●耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ●バネ付アズワン品番65-9271-02
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
3,940税込4,334
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1/2"sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング) エスコ1/2"sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング)エスコ
85,200税込93,720
1個
翌日出荷
防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:245mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈ソケット仕様〉・対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24・27・外径(Φmm):24・25・26・28・30・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅・12ポイント〈工具箱仕様〉・サイズ:347×167×119(H)mm・重量:550g・材質:高耐衝撃性コーポリマー・カラー:クリアー・中皿付・中皿の仕切板は取外し可能セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-4)、エクステンションバー(EA643FG-42)、8mmソケット (EA643FC-8)、10mmソケット(EA643FC-10)、12mmソケット(EA643FC-12)、13mmソケット(EA643FC-13)、14mmソケット(EA643FC-14)、17mmソケット(EA643FC-17)、19mmソケット(EA643FC-19)、22mmソケット(EA643FC-22)、24mmソケット(EA643FC-24)、27mmソケット(EA643FC-27)、工具箱アズワン品番65-2165-48
167x52x7mm肩当て(2個) エスコ167x52x7mm肩当て(2個)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
縫製後に後付け・取り外しが可能です。
材質塩化ビニル外寸(mm)52×167適合バンド幅(mm)38適合部位
半田吸煙器 エスコ半田吸煙器エスコ
126,900税込139,590
1個
翌日出荷
付属品電源コード、キャップ、メインフィルター、プレフィルター(10枚)エスコ品番EA323MC質量(kg)7.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120型番FA430-01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×343×366処理風量(m3/min)ダクト1本使用時:MAX. 4.1(145cFm)/ダクト2本使用時:MAX. 4.7(167cFm)運転音(dB)50捕集効率(%)99.97・0.3μm (LOW/MEDIUMモード)、99.96・0.3μm (HIGHモード)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(Pa)1500