28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA538ND セット内容絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個 種別圧着端子セット ケース寸法(mm)355×275×50
1個
17,000 税込18,700
当日出荷

セット内容<セット内容>:絶縁丸型:(Φ4.0mm)0.5~1.0mm2×25、(Φ4.0mm)1.5~2.5mm2×25、(Φ5.0mm)1.5~2.5mm2×25、(Φ5.0mm)4.0~6.0mm2×25、(Φ6.0mm)4.0~6.0mm2×25、絶縁中間接続子:0.5~1.0mm2×25、1.5~2.5mm2×25、絶縁ピン形(オス):0.5~1.0mm2×25、絶縁ピン形(メス):0.5~1.0mm2×25、絶縁差込形(メス):0.5~1.0mm2×25、1.5~2.5mm2×25、4.0~6.0mm2×25240mm圧着ペンチ 型番979026 ケース寸法(mm)265×170×70(H) アズワン品番64-2220-37
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷

セット内容〈圧着端子〉裸丸形:1.25-3(100個)、裸丸形:1.25-3.5(100個)、裸丸形:1.25-4(80個)、裸丸形:2-4(80個)、裸丸形:2-5(80個)、裸丸形:2-6(50個)、裸丸形:3.5-4(50個)、裸丸形:3.5-5(50個)裸丸形:3.5-6(30個)、裸丸形:5.5-5(40個)、裸丸形:5.5-6(30個)、裸丸形:5.5-8(20個)、裸Y形:1.25-3(100個)、裸Y形:1.25-3.5(100個)、裸Y形:1.25-4(80個)、裸Y形:2-3(80個)、裸Y形:2-3.5(80個)、裸Y形:2-4(60個)、〈絶縁キャップ〉1.25用・青(50個)、1.25用・赤(100個)、1.25用・黄(50個)、2用・青(50個)、2用・赤(35個)、2用・黄(35個)、3.5用・青(25個)、3.5用・赤(25個)、3.5用・黄(30個)、5.5用・青(15個)、5.5用・赤(15個)、5.5用・黄(40個)、〈スリーブ〉裸圧着スリーブ(重ね合せP形):1.25型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):2型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):5.5型(50個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):1.25型(80個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):2型(60個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):5.5型(30個) ケース寸法(mm)300×206×39(H)
1個
24,700 税込27,170
当日出荷

エスコ品番EA940D-111 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん形、防噴流形) 接点構成1a1b ボタン形状 端子形状ねじ端子 動作方式プッシュロック/鍵リセット
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

エスコ品番EA940D-112 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん形、防噴流形) 接点構成1a1b ボタン形状 端子形状ねじ端子 動作方式プッシュロック/鍵リセット
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん・噴流型) エスコ品番EA940D-91
1個
890 税込979
翌日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん・噴流型) エスコ品番EA940D-94
1個
890 税込979
翌日出荷

エスコ品番EA940D-99 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん・噴流型) 接点構成1a1b ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん・噴流型) エスコ品番EA940D-96
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

エスコ品番EA940DA-42 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん形、防噴流形) 接点構成1b ボタン形状キノコ 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式プッシュロック/ターンリセット
1個
2,760 税込3,036
当日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん・噴流型) エスコ品番EA940D-98
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

エスコ品番EA940D-97 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん・噴流型) 接点構成1a1b ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

エスコ品番EA940D-101 種類照光式 保護構造IP65(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 照光色
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

エスコ品番EA940D-93 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん・噴流型) 接点構成1a ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
890 税込979
翌日出荷

種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b 照光色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(閉鎖型) エスコ品番EA940D-103
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

エスコ品番EA940D-92 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん・噴流型) 接点構成1a ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
890 税込979
翌日出荷

エスコ品番EA940D-191 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) 接点構成1a ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式オルタネイト
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

エスコ品番EA940D-196 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) 接点構成1a1b ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式オルタネイト
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) エスコ品番EA940D-194
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b 照光色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(閉鎖型) エスコ品番EA940D-102
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) エスコ品番EA940D-199
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

種類照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット 接点構成1a1b 照光色 ボタン形状キノコ 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、防噴流形) エスコ品番EA940DA-41
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷

エスコ品番EA940D-193 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) 接点構成1a ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式オルタネイト
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) エスコ品番EA940D-197
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) エスコ品番EA940D-198
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) エスコ品番EA940D-192
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

付属品:ストラップ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶画面。便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付き。
質量(g)178(ストラップ含み、電池含まず) 電源DC3V 単3乾電池×2本(別売)または、 DC4.5V 300A(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形のプラグをご使用下さい) 方式同調:PLLデジタル同調 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×32×78 スピーカーΦ45mm 丸型25Ω 受信周波数FM:76~95MHz AM:522~1620kHz 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック 電池使用時間(時間)【持続(JEITA)】スピーカー使用時:AM約45、FM約40、イヤホン使用時:AM約80、FM約70
1個
8,770 税込9,647
翌日出荷

過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用 アズワン品番65-5668-99
1セット
33,000 税込36,300
翌々日出荷