1個(2個)
¥190
税込¥209
当日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
厚さ(mm)12.4
寸法(mm)13~16、1/2"~5/8"
全長(mm)188
質量(g)110
アズワン品番64-7884-90
1本
¥9,420
税込¥10,362
翌日出荷
材質ゴム
エスコ品番EA423RY-1
セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)
内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)
ケース寸法(mm)200×134×38
1セット
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
エスコ品番EA423RY-3
セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)
ケース寸法(mm)218×143×47
1セット
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
材質ニトリルゴム
エスコ品番EA423MB
セット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)
質量(g)660
内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)
ケース寸法(mm)240×175×50(H)
1セット
¥4,300
税込¥4,730
当日出荷
セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:10個、適合直径:11~20、入数:10個、適合直径:12~23、入数:10個、適合直径:13~25、入数:10個、適合直径:17~32、入数:5個、適合直径:21~44、入数:3個、適合直径:32~57、入数:2個
材質400SS
ケース寸法(mm)220×150×50
バンド幅(mm)9
バンド厚さ(mm)0.6
アズワン品番64-7850-68
1組
¥3,270
税込¥3,597
当日出荷
DC12/24V。突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)
13本組(1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、8.0)。
用途EA813WA-11、EA813WA-13用。木工、金工兼用。
材質HSS(ハイス)
1セット
¥945
税込¥1,040
8日以内出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器
手のひらに収まるコンパクトサイズ
お手持ちのカメラ用三脚に取付可能
自動補正OFF機能付
仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
アズワン品番65-2217-53
1台
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
【リングサイズ】123mm(4-7/8”)、122mm(4-13/16”)、139mm(5-1/2”)、146mm(5-25/32”)、152mm(6”)、93mm(3-43/64”)・ブレーキドラムにあるハブのベアリングレースとツールを挿入します・
用途ロードトラック、トレーラー、一部中型トラックに適合します・
セット内容リング×6個、打ち込み用スリーブ×1個、エアー用スリーブ×1個
ケース寸法(mm)380(W)×315(D)×83(H)
総質量(kg)4.8
1セット
¥49,100
税込¥54,010
翌日出荷
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
セット内容:12点、Hex:3・4mm、精密Hex:1.5・2・2.5mm、Hex-Plus:4・5・6・8・10mm、ソケット:10・13mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。早回し回転キャップ付の精密ドライバー3点。六角ねじの保持機能を備えた、力の伝達をよくするT型ハンドルドライバー5点。Hex-Plusサイズ(六角ソケットねじが円筒状に回転するのを防ぎます)。
1セット
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
材質炭素鋼(S60C)
エスコ品番EA952TB
セット内容【線径×外径×長さ(入数)】0.30×5/32”×1-1/4”(30)0.45×1/4”×9/16”(30)0.50×1/4”×2”(20)0.60×5/16”×3-1/2”(10)0.70×3/8”×2-5/16”(10)0.70×3/8”×2-13/16”(10)0.70×3/8”×4-3/4”(5)0.80×1/2”×2-7/8”(10)
質量(g)580
ケース寸法(mm)210×140×45
1個
¥2,450
税込¥2,695
当日出荷
UNCねじ(60°)22枚
仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64
アズワン品番65-2174-01
1本
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
材質炭素鋼(S60C)
エスコ品番EA952TA
セット内容【タイプ/線径×外径×長さ(入数)】引きスプリング/0.70×5/32”×3-1/8”(12)引きスプリング/0.80×11/32”×1-27/32”(12)引きスプリング/0.50×5/16”×1-1/8”(8)引きスプリング/0.50×5/16”×1-1/4”(10)引きスプリング/0.50×7/32”×1”(10)引きスプリング/0.50×3/16”×1-3/4”(8)引きスプリング/0.50×13/64”×13/16”(10)引きスプリング/0.60×9/32”×1-1/2”(10)引きスプリング/0.50×1/4”×7/8”(10)引きスプリング/0.60×11/32”×1-7/16”(10)引きスプリング/0.70×9/32”×2-3/16”(12)押しスプリング/0.50×7/32”×11/16”(10)押しスプリング/0.50×7/32”×1-1/2”(10)押しスプリング/0.50×1/4”×13/32”(10)押しスプリング/0.60×9/32”×1/2”(10)押しスプリング/0.80×9/32”×3/4”(10)押しスプリング/0.80×5/16”×1-3/4”(12)押しスプリング/0.80×23/64”×1-3/8”(8)押しスプリング/0.80×3/8”×5/8”(6)押しスプリング/0.80×3/8”×3/4”(12)
質量(g)580
ケース寸法(mm)210×140×45
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1800~5400
種類ハンドル
ハンドル径(Φmm)32
材質(ハンドル)ファイバーグラス
材質(パイプ)アルミニウム
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
種類ハンドル
材質(ハンドル)ファイバーグラス
材質(パイプ)アルミニウム
配電盤などの狭所のネジ回し作業に。、軸接触によるショートを防止します。、作業時の周りへの傷つきを防止します。
継ぎ目を回してロックします。
アルミ製
ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-180A
寸法(mm)1000~1800
質量(g)350
段数2段
危険物の類別非危険物
高さ(m)(作業)3.3
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
アルミ製
ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-120A
寸法(mm)600~1200
質量(g)240
段数2段
高さ(m)(作業)2.7
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容: ウォーターポンププライヤー 250mm、 コンビネーションプライヤー 160mm、 ラジオペンチ 160mm、 ニッパー 160mm、 モンキーレンチ 200mm、 (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm、 (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm、 ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、 (+)スタビードライバー #2×38mm、 (-)スタビードライバー 6.0×38mm、 片目片口スパナ 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm、 ボールピンハンマー 454g、 メジャー 16mm×3.5m。
材質バッグ:ポリエステル製
質量(kg)6.9
バッグ寸法(mm)560×205×325(H)
1セット(1セット)
¥36,000
税込¥39,600
9日以内出荷
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1200~3600
エスコ品番EA928BD-360
質量(g)920
種類ハンドル
ハンドル径(Φmm)32
パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目)
材質(ハンドル)ファイバーグラス
材質(パイプ)アルミニウム
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
全長(mm)109~235
質量(g)1271
サイズ(inch)1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8・13/16×15/16(7本組)
アズワン品番64-2234-75
1セット
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
仕様●セット内容:60点●ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●+ビット:全長25mm:#0・#1・#2・#3全長50mm:#1・#2・#3●-ビット:全長25mm:3・4・5.5・6.5mm全長50mm:4・5.5・6.5mm●TORXビット:全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40全長50mm:T15・T20・T25●TORXビット(イジリ止付):全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40●エクステンションバー:150mm●ソケットアダプター:25・50mm●ビットホルダー:60mm●ラチェットハンドル:180mm●Hexビット:全長25mm:2・2.5・3・4・5・6mm全長50mm:4・5・6mm●ビットアダプター:25mm●差込角:1/4”
アズワン品番65-2166-63
1セット
¥9,170
税込¥10,087
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
アルミ製
ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-240A
寸法(mm)1300~2400
質量(g)450
段数2段
高さ(m)(作業)3.9
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
アルミ製
ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-360A
寸法(mm)1900~3600
質量(g)650
段数2段
高さ(m)(作業)5.1
1個
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
1セット
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
仕様寸法図サイズ:D1:12mm、D2:13mm、T1:5mm、T2:5.5mm、L(全長):95mm
材質工具鋼
厚さ(mm)5.0×5.5
寸法(mm)7×8
全長(mm)95
質量(g)18
アズワン品番64-7885-82
1本
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:ARTS5-01●サイズ(全長):#2(65mm)×1本#2(85mm)×2本#2(110mm)×2本(5本組)●六角シャンク:1/4"●溝長:13mm●材質:ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼樹脂:アセチ
アズワン品番65-3893-03
1パック(5本)
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
1セット
¥86,200
税込¥94,820
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ