「067h」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。
クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅
メーカー中発販売
各引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。
エスコ品番EA661BC-1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150
引出し数4列6段
仕切板8枚
引出し寸法(mm)67×153×41(H)mm×24
適合仕切板EA661BA-61(48枚入)(別売)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285
有効内寸法・間口(mm)64
有効内寸法・奥行(mm)135
有効内寸法・高さ(mm)35
1個
¥7,640
税込¥8,404
当日出荷
定格容量30A250V
サイズ(mm)直径67×112
種類ゴムプラグ
形状平刃
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112
定格容量(A)30(250V)
引き出しは別売の仕切板で8つに仕切れます。
仕様引き出しは別売の仕切板で8つに仕切れます。
エスコ品番EA661BB-5
本体寸法(mm)307×150×420(H)
仕切板EB661BC-11(48枚入)(別売)
引出し寸法(mm)67×153×41(H)
適合仕切板EB661BC-11(48枚入)
有効内寸法・間口(mm)64
有効内寸法・奥行(mm)135
有効内寸法・高さ(mm)35
1個
¥9,650
税込¥10,615
当日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド
材質スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8.0
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋
材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション
寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)
質量(g)リフター:258、台車(1台):89
床面高さ(mm)30
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台
材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション
寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)
質量(g)リフター:258、台車(1台):89
床面高さ(mm)30
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
台座がついているため卓上に置いて使用できます。
台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。
押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。
カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェックなど
仕様●タイプ:卓上型(4桁)●サイズ:Φ57×67(H)mm●重量(g):94
アズワン品番65-2187-05
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。
仕様EA986DP-1,-2用
材質スチール・ABS・PVC
寸法(mm)67×44×320(H)
質量(g)258
積載均等耐荷重(kg)150
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
エスコ品番EA661BA-60
材質樹脂
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×153×41
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×135×35
適合キャビネットEA661BA-6、BB-5、BC-1
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
外寸(mm)120×72×53(H)、140×84×67(H)、160×96×73(H)、180×108×75(H)、200×120×75(H)、220×132×77(H)
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄
寸法(mm)適合管外径:28.58、D:26、H:67
アズワン品番64-2208-63
1個
¥390
税込¥429
8日以内出荷
セット内容<セット内容>:丸形絶縁圧着端子:Φ4.0mm(0.5~1.0mm2)×25、Φ4.0mm(1.5~2.5mm2)×25、絶縁中間接続子:(0.5~1.0mm2)×25、(1.5~2.5mm2)×25、(4.0~6.0mm2)×25、絶縁差込形:オス(0.5~1.0mm2)×25、オス(1.5~2.5mm2)×25、メス(0.5~1.0mm2)×25、メス(1.5~2.5mm2)×25、メス(4.0~6.0mm2)×25、裸差込形:メス(0.5~1.5mm2)×25、メス(1.0~2.5mm2)×25240mm圧着ペンチ
型番979025
ケース寸法(mm)170×265×67(H)
アズワン品番64-2220-36
総質量(kg)1.15
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)22
取付高H(mm)67
偏心E(mm)22
アズワン品番64-7987-51
ステム長(mm)40
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)22
取付高H(mm)67
偏心E(mm)22
アズワン品番64-7987-45
ステム長(mm)40
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
機能フルオートカレンダー、 温湿度表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202(W)×67(D)×141(H)mm
仕様電波受信機能
電源ソーラー電源+CR123A×1個(付属)
表示方式デジタル
周波数40kHz/60kHz自動選局
湿度計○
日付表示○
電波時計○
温度計○
ソーラー充電○
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
網棚を取り付けたまま、スタッキングが可能です。
網棚はゴミが溜まりづらく奥にもあたりがあり、収納物が落ちにくい形状です。
仕様EA954EE-11、-21用網棚
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396(W)×235(D)×67(H)mm
1個
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)外寸:201×112×75(H)、内寸:184×94×70(H)、有効内寸:162×87×67(H)
色ピンク
質量(g)120
容量(L)1.1
耐荷重(kg)4.5
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質18-8ステンレス鋼
寸法(mm)Φ145×67(H)
質量(g)95
線径(Φmm)0.45
アズワン品番64-7990-22
目開き(mm)1.13
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
Φ48.6mm単管用バリケード。単管Φ48.6mmは別売りです。バリケードに単管を橋渡しして使用します。収納時はバラして安定した段積み可能で収納スペースを取りません。
材質ポリプロピレン
質量(kg)2.2
色オレンジ
サイズ(mm)450×67×810(H)
1セット(2個)
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法(mm)Φ67×42(H)
適合パイプ径(Φmm)32以下
アズワン品番64-2283-54
1個
¥860
税込¥946
3日以内出荷
寸法(mm)L:67、H:45、D:100、L1:33.5
質量(kg)0.3
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-12
ねじサイズRc1/2"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
寸法(mm)L:67、H:104、D:60
材質(本体)青銅
適合規格J5:2008適合
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(フタ)CC911
材質(弁体)CC911
アズワン品番64-7858-13
材質(弁箱)CC911
材質(弁棒)C6803(2)
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
Φ48.6mm単管用バリケード
単管Φ48.6mmは別売です。
バリケードに単管を橋渡しして使用します。
収納時はバラして安定した段積み可能で収納スペースを取りません。
仕様●サイズ:450×67×810(H)mm●色:イエロー●重量:2.2kg●材質:ポリプロピレン●入数:2個
アズワン品番65-2308-59
1セット(2個)
¥6,440
税込¥7,084
当日出荷
[EA628AC-11用]平行ジョイントセット。板と板を平行に接続するためのジョイントです。頭部のキャップと、取り付け用のビスが付属しています。取り付けには電動ドライバーなどがあると便利です。
材質塩化ビニール樹脂
色黒
質量(g)390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×40×410
1個(1個)
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径(D)×幅:50×20、取付高(H):67、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75
偏心E(mm)22
アズワン品番64-7987-33
ステム長(mm)14
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
仕様●呼び番号UCP形:309●軸径(mm):45●サイズ(mm):H/67、L/245、A/67、J/190、N/20、N1/30、H1/25、H2/128、H5/136、B/57、S/22●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-21
1個
¥11,700
税込¥12,870
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:309●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/67、L/245、A/67、J/190、N/20、N1/30、H1/25、H2/128、H5/136、B1/50●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●重量(g):4160●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-59
1個
¥11,700
税込¥12,870
8日以内出荷
材質本体:アルミ、嵌合部:スチール
寸法(mm)67×95×80(H)
ベルト通し幅(mm)50
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
。オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/67、L/42、A/13、J/53、N/7、A1/6.5、A2/6.5、A0/20.5、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-53
1個
¥8,180
税込¥8,998
8日以内出荷
仕様EA508KD-26用仕切板。
材質ポリプロピレン
質量(g)26
入数(枚)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×67×5
1パック(8枚)
¥235
税込¥259
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)18
取付高H(mm)67
偏心E(mm)22
アズワン品番64-7987-50
ステム長(mm)40
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
仕様EA508KD-28用仕切板。
材質ポリプロピレン
質量(g)34
入数(枚)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×67×5
1パック(4枚)
¥235
税込¥259
翌日出荷
仕様EA508KD-27用仕切板。
材質ポリプロピレン
質量(g)25
入数(枚)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×67×5
1パック(4枚)
¥235
税込¥259
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ