26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2穴付きのDVD・CD不織布ケースをファイリングし、大量のDVD・CDを収納し整理できる専用ファイル。 DVD・CD不織布ケースは付属していません。
収納枚数CDまたはDVD24枚 付属品背ラベルカード2枚 エスコ品番EA762EE-2A 材質本体:ポリプロピレン、スチール・背ラベルカード:紙 寸法(mm)170×39×145.5 ホワイト タイプ本体 収納枚数(枚)24(CDまたはDVD)
1個
650 税込715
翌日出荷

39pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ソケット(6角):8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mmエクステンションバー:130・255mmT型スライドハンドル:300mmTORXビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14mmTORXソケット:E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24ラチェットハンドル:265.5mmユニバーサルジョイント ケース寸法(mm)481×288×82 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-2239-21 全質量(g)6574
1セット
123,000 税込135,300
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

。バーコード種類:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417 ※日本語QRコードに対応しています。UTF-8とSHIFT-JISのみ。 ※半角カタカナ対応。バーコードをかざして読み取れる卓上タイプのバーコードリーダーです。付属のスタンドを使えば、スタンドタイプとしても使用できます。2次元・1次元コードの読み取りに対応しています。日本語QRに対応しています。スマートフォンでのQR決済の読み込みや、QRやバーコードのついたチケットなどの読み取りに便利です。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
仕様●インターフェース:USB HID●セット内容:本体、取扱説明書、保証書、スタンド●光源:白色LED●走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒●読取可能コード:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417●読取深度:UPC-A(13mil)/250mm●読取方式:CMOS●サイズ:52(W)×52(D)×50(H)mm アズワン品番65-9282-14
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷


仕様12ポイント 材質工具鋼 厚さ(mm)19.8×20.7 寸法(mm)S1×S2:27×30、D1:39、D2:44、T1:19.8、T2:20.7、L:550 全長(mm)550 質量(g)1118 アズワン品番64-7885-94
1個
10,300 税込11,330
当日出荷


タイルやフローリングなどの固い床に最適。
仕様●仕様:ウレタンキャスター●重量(g):520g●材質:ナイロン(車輪ウレタン巻き)●適合品番:EA956XB-1、-31、-32、EA956XB-36~-39、EA956XL-1、-2A、-36~-43、EA956XN-1A、-6~-17用 アズワン品番65-2295-06
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷


バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53 アズワン品番65-3893-41
1台
31,700 税込34,870
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。ソケットホルダー、ツールロール付き。
寸法(mm)めがねレンチ:5.5×7・8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・24×27、両口スパナ:5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32、(1/2”)エクステンションバー:75・125、(1/2”)ソケット(12角):8・10・12・13・14・17・18・19・20・21・22・24、(1/2”)ラチェットハンドル :250、(+)スタビードライバー:#2×39、(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150、(-)スタビードライバー:6.0×39、(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:160、ペンチ:200、ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160 質量(g)ボールピンハンマー:454 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグサイズ:415×205×280 材質(ケース)ポリエステル 入組点数59 寸法(mm×m)メジャー:16×3.5 総質量(kg)約11
1セット(1セット)
47,000 税込51,700
翌日出荷

6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。
仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm アズワン品番65-9267-34
1セット
15,600 税込17,160
翌日出荷

脱着式テストピンキャップ ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
仕様●適合本体:EA708D-26(DCM2000DR)、EA707D-39(KP1)●全長:約1m●プラグ径:Φ4mm●ピン先径:2mm●ピン先長さ:18mm●IEC61010 CAT.IV 1000V対応 アズワン品番65-9272-27
1組
2,800 税込3,080
翌日出荷

仕様●全長:41mm●ボール径:約39mm●材質:ステンレス●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38 アズワン品番65-2292-92
1個
785 税込864
翌日出荷


EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット。0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本 アズワン品番65-3893-39
1台
41,900 税込46,090
翌日出荷

仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):252、スパナ部幅(b:mm):39.0、メガネ部幅(d:mm):34.0、スパナ部厚さ(a1:mm):8.7、スパナ部厚さ(a2:mm):11.5 寸法(mm)19 質量(g)224
1本
8,690 税込9,559
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SA-101~SA-110用 アズワン品番65-9318-90
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTC19●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様 アズワン品番65-9318-87
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●型番:L50V2-J110W-50K●本体色:白●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53 アズワン品番65-3893-42
1台
31,700 税込34,870
8日以内出荷

最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。
仕様●サイズ:プラグ/Φ32×39mm コネクター/80×88mm●セット内容:雌ねじプラグ×2個 2方コック付コネクター×1個●ねじサイズ:プラグ/3/4"NHメス コネクター/3/4"NH●錆びないポリマー構造●すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ●蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル アズワン品番65-9246-35
1セット
1,230 税込1,353
翌日出荷

硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に アズワン品番65-3893-38
1台
40,000 税込44,000
翌日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 アプリまたはデジタルマニホールド画面のグラフィック表示で、真空状態をすばやく識別 Bluetoothを介して専用アプリとデジタルマニホールドに自動的に接続 IP 54の防塵防水のハウジング、扱いやすいコンパクト設計 45°のアングルによりどんなサービスポートにも簡単に設置可能 冷媒のロスなく、1つのサービスポートを介して真空を迅速、簡単、高精度で測定します。 専用アプリは多数のインテリジェント機能を備え、ユーザーをサポートします。 アプリまたはマニホールドのディスプレイを見るだけで、簡単に真空状態を確認できます。 冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度測定に最適なツールです。 高品質、優れた耐久性 無線プローブタイプ
仕様●計測範囲:0~26.66hPa●精度:±10 microns+測定値の10% (100 ~ 1000 microns)●分解能:1micron(0~1000microns)10microns(1000~2000microns)100microns(2000~5000microns)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:32(W)×31(D)×150(H)mm●重量:142g●付属品:単4電池×2本●測定間隔:毎秒1回●測定単位:bar・psi・MPa・kPa●保管温度:-20~50℃●動作温度:-10~50℃●電池寿命:39時間●保護等級:IP54●接続径:UNF7/16”(1/4”フレア) アズワン品番65-2176-77
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

セット内容<セット内容>:62点セットコンビネーションプライヤー:(呼)200mmウォーターポンププライヤー:(呼)250mmペンチ:(呼)180mmラジオペンチ:(呼)200mmニッパー:(呼)150mmコンビネーションギアレンチ:8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24mm両口めがねレンチ:10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:(呼)150・300mm(1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm(1/2”)ラチェットハンドル:250mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)スピンナーハンドル:250mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mmボールピンハンマー:454gメジャー(ストッパー付):19mm×5.5mレベル(マグネット付):230mm工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(1/2”)ソケット類収納用 質量(kg)16.6 ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H) 材質(ケース)スチール アズワン品番64-7815-46
1個
80,300 税込88,330
翌日出荷

付属品スタンド、取扱説明書 対応OSWindows10・8.1・8・7・Vista 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:65×90×160、スタンド:110×134×204 保護等級IP42 光源赤色LED(610~640nm) 消費電流(mA)85/5VDC アズワン品番65-2206-90 インジケータLED&ビープ音 距離Code39(5mil):45~155mm、EN13(13mil):35~585mm
1台
30,000 税込33,000
翌日出荷

付属品取扱説明書、保証書 対応OSWindows10・8.1・8・7・Vista 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×90×165 光源675±3nmLED 消費電流(mA)最大350 防塵防水性能IP42 アズワン品番65-2206-92 インジケータLED&ビープ音 読取深度(mm)Code 39(6.6mil)/30~60、EAN 13(13mil)/40~180、DataMatrix(15mil)/20~120、QR code(15mil)/20~140、PDF417(15mil)/40~160
1台
48,000 税込52,800
翌日出荷