二方コック付コネクター EA124LAシリーズ

二方コック付コネクター EA124LAシリーズ エスコ 二方コック付コネクター EA124LAシリーズ エスコ

最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。
耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。

仕様●サイズ:プラグ/Φ32×39mm コネクター/80×88mm●セット内容:雌ねじプラグ×2個 2方コック付コネクター×1個●ねじサイズ:プラグ/3/4"NHメス コネクター/3/4"NH●錆びないポリマー構造●すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ●蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル アズワン品番65-9246-35 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66867275 EA124LA-302
オープン
1,230
1,353 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする