77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1本
555 税込611
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
395 税込435
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1" 全長(mm)本体:630 質量(kg)8 ケース寸法(mm)430×350×150 ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
1セット(1セット)
64,300 税込70,730
翌日出荷

仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~15、先端部:2~5.5 材質高炭素鋼 全長(mm)200・190 切断能力(Φmm)プライヤー:軟鉄線3.2、ラジオペンチ:銅線1.2
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

1本
2,150 税込2,365
翌日出荷

セット内容〈セット内容〉:200mmペンチ型ネジザウルス(EA532DE-200)、160mmねじプライヤー(EA532DE-160)、190mmラジオペンチ型ネジザウルス(EA532DF-190)、ツールロール〈ペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:200mm、適応サイズ:先端部Φ3~15mm、材質:高炭素鋼、切断能力:軟鉄線:Φ3.2mm、潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ねじプライヤー仕様〉:全長:160mm、適応サイズ:先端部Φ3~9.5mm、本体部Φ5.5~10mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに、バネ付で連続作業の負担を軽減します。〈ラジオペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:190mm、適応ねじ頭サイズ:先端部Φ2~5.5mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、狭所・奥所のねじにも対応したラジオペンチ型、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ツールロール仕様〉:サイズ:300×380(H)mm、カラー:カーキ、材質:キャンバス生地、ポケット数:10 型番※ESCOオリジナルセット品 アズワン品番65-2138-68
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~9.5、本体部:5.5~10 材質本体:高炭素鋼、ホルダー:ポリエステル 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線銅線:1.2 アズワン品番64-2219-38
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

軸径(Φmm)6 全長(mm)80 質量(g)45 適合ねじM4-5 商品構成単品 アズワン品番64-2226-24
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

全長(mm)270 質量(g)104 適合ねじM4-5 商品構成単品 アズワン品番64-2225-79
1本
3,560 税込3,916
翌日出荷

1セット(2本)
5,440 税込5,984
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,000 税込16,500
8日以内出荷



用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)12 ねじ径M8-1.25 適合ドリル径(mm)8.4 アズワン品番64-7965-33 入数100個
1袋(100個)
5,890 税込6,479
翌日出荷

1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利。
容量(mL)500 ノズル長(mm)150 吐出量(g/ストローク)1.0 筒長(mm)285 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

片手操作式グリースガン。グリースニップルへの作業が制限される狭い場所での使用を想定して設計されています。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ヘッドにバルクローダーとエアブリーダーバルブを装備。ビニール製グリップ付き可動式ハンドル。
容量(mL)500 ノズル長(mm)300 吐出量(g/ストローク)0.5 筒長(mm)283 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
容量(mL)500 ノズル長(mm)300 吐出量(g/ストローク)0.9 筒長(mm)283 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

セット内容:18点、(+)ドライバー #1×80・#2×100・#3×150mm、(+)ミニドライバー #2×25mm、(+)精密ドライバー #0、ポジドライブドライバー #1・#2、(-)ドライバー 0.8×100・1.0×125・1.2×150mm、(-)貫通ドライバー 1.0×100・1.2×125mm、(-)ミニドライバー 1.0×24.5mm、(-)精密ドライバー 0.4×80mm、(-)絶縁ドライバー 0.4×80・0.6×100mm、ねじグリッパー Φ4.5~6mm、Φ6.0~8.5mm。貫通ドライバーは、ねじ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することができます。ミニハンドルドライバーは、狭いスペースでの作業に最適です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。
1セット
27,700 税込30,470
翌日出荷

ハイクオリティーペーパーボックス仕様。 工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。 成革製ロールアップケース入り。 組み立て作業、修理・点検作業、工場、ご自宅、または、移動中のための基本装備。 精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィット。 柔らかい表面の凸曲面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達。 8 本のプロフェッショナルな高品質工具、スクエアプリッカー付き、最も狭い場所で使用できます。
用途スロットねじおよびフィリップスねじ用 仕様ドライバーハンドル:105mm セット内容ドライバーハンドル:105mm(+)ドライバービット:#1・#2(-)ドライバービット:4×0.6・5.5×0.8・6.5×1・8×1.2mm(-)精密ドライバー:0.4X2.5・0.6X3.5mmきりビット 商品構成セット品 アズワン品番64-7868-87
1セット
12,000 税込13,200
翌日出荷

トレー1(セット詳細)。(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター。【ビットセット】。クイックチェンジホルダー。(+)ビット:#1・#2・#3×各2。(-)ビット:0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm。ビット(Torx内径ネジ用):T6・T15・T20。ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4・6・8・10mm×各2。ビット(INHEX ネジ用):5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32”。ソケットアダプター(1/4"HEX×1/4"DR)。トレー2(セット詳細)。トレー3(セット詳細)。
寸法(mm)キャリーケースサイズ:581(W)×381(D)×455(H)、シクネスゲージ:0.05~1 全長(mm)(1/4”)ラチェットハンドル(Hexビット用):117、(1/4”)エクステンションバー:38、(1/4”)ドライバーハンドル :150、(1/4”)ビットホルダー:25、(1/4”)ユニバーサルジョイント:38、(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース):117、(1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル :250、(3/8”)エクステンションバー:75・240、(3/8”)スピーダーハンドル :408、(3/8”)ビットホルダー:32 、差込:5/16”ビット用、(3/8”)ユニバーサルジョイント:60、(3/8”)ラチェットハンドル :193、ウォーターポンププライヤー:240、ノギス:150、フレキシブルピックアップ:540、ロッキングプライヤー:175、ワイヤーツイスター:230 測定範囲(mm)デプスゲージ:0~30 刃長(mm)折り畳み式ケーブルナイフ:90 伸縮範囲(mm)サービスミラー(伸縮型):178~920 入組点数163 口幅(mm)モンキーレンチ:最大24 寸法(inch)(1/4”)ソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ディープソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ユニバーサルソケット(12角):1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”、(3/8”)ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”、(3/8”)ディープソケット(12角):5/8”・11/16”・3/4”・7/8” スパナサイズ(mm)片目片口スパナ:1-1/8” 総質量(kg)28
1セット(1セット)
810,000 税込891,000
8日以内出荷

携帯に便利な小型タイプです。 ステンレス製なので丈夫で錆びにくくなっています。
仕様●測定目盛(表):(外)10×5cm●測定目盛(裏):(外)10×5cm(内)1ピッチ10×1ピッチ5cm●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス●サイズ:105(55)×10×1.2mm●重量(g):14●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:1mm●角部形状:同厚●表裏cm単位表示 アズワン品番65-9273-38
1本
730 税込803
翌日出荷

1巻
705 税込776
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS方式のねじプラグゲージです
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4590●幅(mm):15●長さ(m):1●厚さ(mm):1.2●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:合板やベニヤ、ブロックなどの粗面への固定に●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:灰●重量(g):32●入数:1巻 アズワン品番65-3898-83
1巻
555 税込611
翌日出荷

頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ 材質SUSXM7
1袋(16本)ほか
180 税込198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


1パック(100個)
910 税込1,001
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
790 税込869
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:5P 精度表記STD
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

セット内容:19点。(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T15・T20・T25・T30・T40、ポジビット #1・#2・#3。インパクトレンチ機能のオン/オフを切り替えることができます。インパクトレンチ機能をオンにすると、ハンマーによる衝撃が最大25Nmの緩みトルクに変換されます。頑丈なビットホルダーにより、さまざなねじ先端形状に合わせて特殊ビットを取り付けることができます。正逆切替機能。貫通軸。手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通ドライバーの利点を組み合わせています。
1セット
22,200 税込24,420
翌日出荷


用途SGP管用 材質ポリプロピレン 呼び径VD-20A 仕様3mmゴム付 適合径(Φmm)31.2 ねじ穴(Φmm)6
1個
225 税込248
翌日出荷

1個ほか
260 税込286
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付 アズワン品番65-3882-03
1セット
4,130 税込4,543
翌日出荷

1個
360 税込396
当日出荷

1個
230 税込253
翌日出荷