1巻
¥860
税込¥946
当日出荷
外径(Φmm)7
線径(Φmm)1.4
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-72
長さ(m)1
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
外径(Φmm)12
線径(Φmm)1.4
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-123
長さ(m)1
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
線径(Φmm)1.5
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-1.5
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)12
線径(Φmm)1.4
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA952SC-123
質量(g)296.6
長さ(m)1
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
1巻
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
仕様ざる径:170mm
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.39
目開き(mm)1.4
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
仕様ざる径:150mm
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.39
目開き(mm)1.4
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
仕様ざる径:130mm
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.39
目開き(mm)1.4
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
外径(Φmm)16
線径(Φmm)1.4
材質SUS304-WPB
エスコ品番EA952XM-5
全長(mm)(縮小)90
ばね定数(N/mm)0.3
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌々日出荷
外径(Φmm)13
線径(Φmm)1.4
材質SUS304-WPB
エスコ品番EA952XM-4
全長(mm)(縮小)80
ばね定数(N/mm)0.65
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
外径(Φmm)9
線径(Φmm)1.4
材質SUS304
仕様研削処理/有り
エスコ品番EA952SF-187
高さ(mm)25
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)7.512
許容荷重(N)53.45
巻方向右
密着高さ(mm)16.8
許容荷重時高さ(mm)17.89
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
目合12mm(線径1.4mm)。
用途バーベキュー用網。
材質鉄(クロームメッキ)
目合12mm(線径1.4mm)。
用途バーベキュー用網。
材質鉄(クロムメッキ)
寸法(mm)300×450
質量(g)420
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
目合12mm(線径1.4mm)。
用途バーベキュー用網。
材質鉄(クロームメッキ)
サイズ(オスΦ5.5(Φ2.1)×12mm、メスΦ6.5(Φ1.4)×10mm)。2芯電源用コネクターセット。OPC(オス-メス)を2芯線(OP線など)で延長して近くの電源コンセントまで延ばして使用します。
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56
セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)
寸法A(mm)8.5
寸法B(mm)2.5
リング内径(Φmm)【二重リング】16
チェーン長(mm)400
チェーン線径(Φmm)1.6
リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途木材の溝彫り、面取り加工用
材質HSS
軸径(Φmm)3.2
全長(mm)36
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12●ケーブル長:3.5m●電線仕様:11.6mm2(100A)●クリップ全長:145mm●重量:約1.4kg●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95
アズワン品番65-3892-96
1セット(1本)
¥5,720
税込¥6,292
当日出荷
使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
仕様●定格:300V 25A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30●端子金具:はんだ付け兼用250タブ端子(t0.8)●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●取付板厚:3.0mm(最大)●ナット締付け強度:1.4N・m●ナット二面幅:21mm●ねじ式つまみ
アズワン品番65-9314-24
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
読み取りやすい大きな数字です。25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。水に強く目盛も取れにくくなっています。折り畳み式で、携帯に便利です。
仕様●全長:2m●幅:15mm●厚さ:3.2mm●材質:ナイロン樹脂(グラスファイバー入)●重量(g):131●最小目盛:1mm●長さの許容差:0~1,000mm/±1.0mm 1,001~2,000mm / ±1.4mm●収納時サイズ:235×15×32mm
アズワン品番65-9272-96
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-57
セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)
長さ(m)0.8
寸法A(mm)8.5
寸法B(mm)2.5
リング内径(Φmm)【二重リング】16
チェーン長(mm)800
チェーン線径(Φmm)1.6
リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-51
セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本)
リング内径(Φmm)【二重リング】16
チェーン長(mm)400
リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-52
セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本)
リング内径(Φmm)【二重リング】16
チェーン長(mm)800
リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5
全長(m)2
エスコ品番EA980SD-11
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)1.4
表面処理ユニクロメッキ
チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
エスコ品番EA980SG-10
質量(kg)1.62
内径(Φmm)縦12.7、横25.4
使用荷重(kg)706
チェーン線径(Φmm)6.4
1個
¥5,940
税込¥6,534
当日出荷
仕様ざる径:55mm
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.39
目開き(mm)1.4
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
使い終わりが分かるお知らせセンサー付
インク色青
線幅(mm)1.4~2.2
エスコ品番EA765MJ-57
サイズ中字・丸芯
タイプ油性
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
商品タイプ交換式本体
線の太さ中字
エコマーク認定番号18 112 179
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
あらゆるバリ取り、研消、研磨に最適なブラシです
材質アブラッシブナイロン
粒度#180
軸径(inch)1/4"(6.35mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])4500
ブラシ寸法(mm)外径:50、線径:1.4、幅:25
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8
全長(m)10
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-23
材質SUS304
線径(Φmm)1.4
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5
全長(m)5
エスコ品番EA980SD-12
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)1.4
表面処理ユニクロメッキ
チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
使い終わりが分かるお知らせセンサー付
インク色緑
線幅(mm)1.4~2.2
エスコ品番EA765MJ-58
サイズ中字・丸芯
タイプ油性
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
商品タイプ交換式本体
線の太さ中字
エコマーク認定番号18 112 179
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
あらゆるバリ取り、研消、研磨に最適なブラシです
材質アブラッシブナイロン
粒度#80
軸径(inch)1/4"(6.35mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])4500
ブラシ寸法(mm)外径:50、線径:1.4、幅:25
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8
全長(m)2
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-21
材質SUS304
線径(Φmm)1.4
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8
全長(m)30
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-24
材質SUS304
線径(Φmm)1.4
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
¥9,520
税込¥10,472
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ