「1.6 3芯」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付
アズワン品番65-5663-54
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌々日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸)
幅(mm)50
全長(m)10.0
グリーン購入法適合
揚量(t)1.6
1本
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
JIS 4等級
仕様●幅:35mm●全長:3.0m●揚量:1.6t●材質:ポリエステル(再生糸)●破断荷重:100kN●アイの長さ:250mm●縫製部の長さ:200mm●本体の厚さ:8~9mm
アズワン品番68-1877-39
1本
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
長さ(m)3
幅(mm)34
エスコ品番EA981DH-3
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色青
揚量(t)1.6
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
JIS 4等級
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
全長(m)3
幅(mm)42
エスコ品番EA981CW-3
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色青
ベルト幅(mm)42
使用荷重(t)1.6
揚量(t)1.6
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
JIS 3等級
横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。
【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。
高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。
酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
仕様●揚量:1.6t●幅:50mm●全長:2.5m●材質:ポリエステル(再生糸)
アズワン品番68-1877-16
1本
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)
材質ナイロン/エラストマー加工(側布)、ポリエステル(芯糸)
強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽量なので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。薄型ヘッド・軽量モデル。偏芯型。強力型。圧着機能付き。くわえ部ギザ付き。グリップエンドにセーフティループの取付穴付き。RoHS対応品。
全長(mm)202
質量(g)270
切断能力(mm)鉄線:Φ3.4、銅線:Φ4.0、ピアノ線:Φ1.6 VA・VVF線:2.0×3芯
呼び長さ(mm)200
圧着能力(mm2)2.0~5.5
1丁(1丁)
¥4,120
税込¥4,532
3日以内出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸)
グリーン購入法適合
セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革
寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)
全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200
切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
1セット(1セット)
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーター
アズワン品番65-3893-10
1台
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。、横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。、【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。、高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。、酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
仕様●揚量:1.6t●幅:50mm●全長:1.5m●材質:ポリエステル(再生糸)●JIS 3等級
アズワン品番67-4723-24
1本
¥6,500
税込¥7,150
8日以内出荷
関連キーワード